カテゴリ
絞り込み
ケーブルカッシャーとは、H型鋼材や、I型鋼材をレールにして、電源ケーブルやエアホースなどを支えるために用いる吊り下げ用の部品。移動する台車への電源供給や、電動ホイストと併用して用いられます。サイズは型鋼のサイズに合わせて各種揃っていますので、最適なものを選んでください。許容可搬重量も表示されていますので、吊り下げる重量を確認して余裕を持たせたケーブルカッシャーを採用します。車輪部分の構造によって耐久性や動きのスムーズさが異なるため、使用する環境を事前確認してから選定してください。

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)
未来工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)
未来工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(I型綱用200型)
未来工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ200型
ブラケット(ケーブルカッシャー用)
未来工業¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。 連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
ケーブルカッシャー(I型綱用250型)
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼75・100mm用タイプ250型
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50D3型)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(レースウェイ用70型)
未来工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルテープ( ケーブル径調整用テープ)
未来工業¥569税込¥6261個翌日出荷キャブタイヤケーブル並列用をご使用になる場合で、異径のケーブルを組み合わせて使用する場合のケーブル径合わせに、ご使用ください。規格1mm(厚み)×19mm(巾)×1m(長さ)
ケーブルカッシャー(I型綱用300型)
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼125・150mm用タイプ300型
カッシャー牽引専用チェーン
未来工業¥4,798税込¥5,2781本当日出荷付属品割りピン(4×30mm)10本付適合ケーブルカッシャー長さ(m)6引張強度(kN[kgf])1.47[150]適合レールアルミレール、内走行用アルミレール、中量用アルミレール
ケーブルカッシャー(I型綱用400型)
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに適合I形鋼175・190mm用タイプ400型
ケーブルカッシャー(C型綱内走行用90型)
未来工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(C型綱用80BWM型)
未来工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに寸法H(mm)226寸法P(mm)155適合ケーブル外径(Φmm)10~20吊り数1
ケーブルカッシャー(レースウェイ用70WM型)
未来工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に 電動トロッコ、台車の電源に 各種倉庫、スタッカクレーンに 電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(H型鋼用)
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
PVCメッセンジャー
東京富士商会¥3,298~税込¥3,628~1箱(10m)4日以内出荷45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら