絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
防爆工具とは、火気厳禁な作業現場でも使うことができる作業工具のことをいいます。化学工業やガソリンスタンドなどの作業において使用。衝撃や摩擦でも火花が飛び散ることがありません。米国認定機関FM Approvalsなどの認定を取得済みのドライバーや、ベリリウム銅合金で作られたテストハンマー、発火性がないのはもちろんのこと耐蝕性や非磁性も兼ね備えているスパナ、タンクの栓などを外すレンチなどがあり、作業内容に応じて選ぶことができます。
特価
本日10月20日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

防爆ワイヤーブラシ
PROMOTE(プロモート)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途頑固な汚れ、金属のサビを落とす用途に使用します。全長(mm)203質量(g)40全幅(mm)25ブラシ長(mm)15
フックレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥13,500~税込¥14,850~1丁ほか翌日出荷ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質アルミニウム青銅
196mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製全長(mm)196毛丈(mm)13材質(ブラシ部)りん青銅行数3行ブラシ寸法(mm)8×38
10x110mm ナットドライバー(ノンスパーキング)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌々日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)10軸長(mm)110
45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)370最大開口(mm)45
25mm/150mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
エスコ¥9,620税込¥10,5821個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)150質量(g)160最大開口(mm)25
150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
250mm バルブスパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています仕様R型アーム径:30mmアーム幅:30mm材質アルミニウム青銅全長(mm)250![[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594155-260423-02.jpg)
[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥64,700税込¥71,1701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32(9本組)全長(mm)130~370![[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593674-260402-04.jpg)
[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)
エスコ¥66,500税込¥73,1501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・14・17・19・22・24・27(9本組)全長(mm)120~290
ノンスパーキングフラットチゼル
BAHCO(バーコ)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6453に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングつるはし
BAHCO(バーコ)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅全長(mm)910認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
防爆 トルクレンチ
HAMACO¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8339材質ベリリュウム銅合金全長(mm)490差込角(mm)12.7設定トルク(Nm)300
防爆 ヤスリ
HAMACO¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)325刃長(mm)200
防爆 ピンセット
HAMACO¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
防爆 クランプ
HAMACO¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金有効長(ふところ深さ)(mm)36
防爆 自在フックレンチ
HAMACO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9335材質ベリリュウム銅合金全長(mm)212適合寸法(mm)32~75
ノンスパーキングソケット
エスコ¥25,800税込¥28,3801個(1個)翌日出荷6ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質アルミニウム青銅全長(mm)41質量(g)340差込角(inch)1/2”外径(mm)44.4
防爆チェーンブロック
PROMOTE(プロモート)¥699,800~税込¥769,780~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途重量物を鎖で上げ下げします。フック間最小距離(mm)350
防爆共柄スクレッパー
PROMOTE(プロモート)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途削り落し作業に使用します。全長(mm)250質量(g)320刃幅(mm)直線側:37、直角側:37
防爆長柄スクレッパー
PROMOTE(プロモート)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途削り落し作業に使用します。軸径(Φmm)32全長(mm)900質量(g)300刃長(mm)110刃幅(mm)50
防爆パテナイフ
PROMOTE(プロモート)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途塗布作業や削り落し作業に使用します。全長(mm)200
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![#2 x125mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597348-260428-02.jpg)








![#3 x250mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597375-260428-02.jpg)
![#1 x100mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597339-260428-02.jpg)
![#1 x 75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64597323-260428-02.jpg)








![[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594155-260423-02.jpg)
![[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593674-260402-04.jpg)