37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです
    用途DP100、DP100PLUS、DP105、DP125、DP190、DP810用危険物の類別非危険物
  • Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダイン

    Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン

    セメダイン(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー セメダイン

    メタルロック 50g規格用 スタティックミキサー

    セメダイン(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(50本)
    当日出荷
    容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    仕様エレメント7段トラスコ品番364-6262種別50gダブルカートリッジ専用ミキサー長さ(mm)55.7質量(g)100吐出口径(Φmm)1.5危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番324-1831全長(mm)68質量(g)2.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld DP8810NS エントリーモデル

    3M(スリーエム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    金属や樹脂など、マルチに接着します。 主剤と硬化剤がを混ぜる二液混合タイプ 一般的な常温で固まる1液タイプの接着剤よりも、強固に接着します。 組み立て作業に最適な10分間位置合わせが可能、速硬化、液だれしにくく使用しやすいです。 常温保管が可能です。 接着剤 1本(DP8810NS 45ml)、専用ノズル 2本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)が入った、リピート用のセットです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル仕様適合ガン:EPX PLUS2 アプリケータ色混合時:緑、主剤:白、硬化剤:青主成分アクリル樹脂可使時間(分)8~12立ち上がり強度発現時間16-20分引張せん断接着強さ(MPa)25硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)45危険等級Ⅲ適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    クイックミックス専用の交換ノズルです。
    トラスコ品番416-6051質量(g)6
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 メタルロックガン50 セメダイン

    Y600シリーズ用 メタルロックガン50

    セメダイン
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
    用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(12本)
    当日出荷
    2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
    適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48MLトラスコ品番125-6630全長(mm)147質量(g)4危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • マーク5ガン専用ノズル Devcon(デブコン)

    マーク5ガン専用ノズル

    Devcon(デブコン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(12個)
    当日出荷
    マーク5ガン専用(別売り)ノズルです。 デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル 品番:14277,14270,14265専用ノズル
    用途マーク5ガン専用ノズル(品番:217010)全長(mm)80サイズM質量(g)40適合カートリッジコードDV14265、DV14270、DV14277危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 50mlカートリッジ用 マーク5ガン Devcon(デブコン)

    50mlカートリッジ用 マーク5ガン

    Devcon(デブコン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    2液接着剤を気軽に吐出可能
    仕様デブコン50mlカートリッジ専用吐出機適合Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用長さ(mm)400幅(mm)60高さ(mm)160質量(g)255使用条件引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ソフトニードル 武蔵エンジニアリング

    ソフトニードル

    武蔵エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(50本)
    当日出荷
    しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減。特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮。嫌気性液体材料の塗布にも対応。
    用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
  • ペガロックG専用ガン 高圧ガス工業

    ペガロックG専用ガン

    高圧ガス工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    用途ペガロックG(50gカートリッジ)専用ガントラスコ品番122-6860質量(g)180危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ポンプ補修キット AUTONICS(オートニクス)

    ポンプ補修キット

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,980税込¥10,978
    1袋
    8日以内出荷
    ローラーピンプレート部関係補修品キット
    トラスコ品番814-4994危険物の類別非危険物
  • ジャンボガン フジテック・ジャパン

    ジャンボガン

    フジテック・ジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン
    用途床材接着剤等のジャンボカートリッジ用のガン全長(mm)440危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 専用混合ガン DIPPERホクメイ

    専用混合ガン

    DIPPERホクメイ(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ベストセレクトバーの施工には、専用混合ガンが必要です。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ロングミキシングノズル 3M(スリーエム)

    ロングミキシングノズル

    3M(スリーエム)
    ¥589税込¥648
    1本
    3日以内出荷
    カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。適切な接着剤・アプリケータ・ノズルの組み合わせでご使用下さい。生産性の向上、作業環境を改善します。
    用途大面積/平板の貼り合わせ。小型部品の接合。ガスケットの接合。シーリング/ポッティングと充填。パネルとフレーム/パネルと補強材の接合。パーツ固定。危険物の類別非危険物
  • GVカートリッジタンク170cc AUTONICS(オートニクス)

    GVカートリッジタンク170cc

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥36,998税込¥40,698
    1袋(10本)
    8日以内出荷
    トラスコ品番814-4816セット内容プランジャー付材質ポリエチレン全長(mm)300外径(mm)Φ43危険物の類別非危険物内径(mm)Φ41
  • 受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1 AUTONICS(オートニクス)

    受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    8日以内出荷
    テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
    用途S型ポンプ 1ch用。TT10仕様トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
  • シリンジ(プランジャ付) AUTONICS(オートニクス)

    シリンジ(プランジャ付)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(20本)
    8日以内出荷
    用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
  • 受台セットテフロンチューブ用 AUTONICS(オートニクス)

    受台セットテフロンチューブ用

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1袋
    8日以内出荷
    手元スイッチ付きホルダーを使用します。マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
    用途S型ポンプ 1ch用セット内容テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物
  • RS PRO 接着ディスペンサ式ニードル RS PRO

    RS PRO 接着ディスペンサ式ニードル

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 18長さ = 230mm危険物の類別非危険物
  • Fuel can dispensing spout RS PRO

    Fuel can dispensing spout

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様ディスペンサ危険物の類別非危険物
  • RS PRO ミキサーノズル RS PRO

    RS PRO ミキサーノズル

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。よくある質問:. ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
    仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm危険物の類別非危険物
  • 接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
  • 接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤ディスペンサー用アプリケーターアッセンブリーPU20 チップアプリケーターアッシー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用トラスコ品番567-8989材質POM寸法(mm)Φ18×100本体外径(Φmm)18危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 ペリスタルテックディスペンサー
  • PC7352専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7352専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10本×3袋)
    翌々日出荷
    用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル エスコ

    ミキシングノズル

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1袋(10本)
    翌日出荷
    適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
    適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル ライノライニングス

    ミキシングノズル

    ライノライニングス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)
    全長(mm)200危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ライノライニングス ライノプロカートリッジガン ライノライニングス

    ライノライニングス ライノプロカートリッジガン

    ライノライニングス
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    カートリッジ用カートリッジガン
    全長(mm)700危険物の類別非危険物空気圧(kPa[psi])145psi主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • Y600シリーズ用 メタルロックガン190 セメダイン

    Y600シリーズ用 メタルロックガン190

    セメダイン
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    メタルロックシリーズ190g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(金属製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
    材質金属製危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ヘルメレジン INJECT 740 専用ガン ヘルメチック

    ヘルメレジン INJECT 740 専用ガン

    ヘルメチック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ミキシングノズル タイルメント

    ミキシングノズル

    タイルメント
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(120本)
    3日以内出荷
    SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

ガン/ミキシングノズル