絞り込み
エコロジープロダクト
ローレット加工とは、棒状の金属素材の表面に、滑り止め加工を施す加工方法です。トルクレンチの握り部の表面に施された加工を言います。加工対象素材を旋盤のチャックに取り付けて回転させ、ローレットホルダーを取り付け、ローレット駒を素材に押し付けることで、ローレット駒の型が、素材に転写加工。大量生産では、転造の方法でローレット加工する場合もあります。滑り止め目的以外に、加飾目的で行われるローレット加工も可能です。

転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
ローレット駒(小径平目用)
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
ローレットホルダー
スーパーツール¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷適合機種旋盤幅(mm)20全長(mm)147高さ(mm)20寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)10~250
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。付属品六角棒レンチ2mm、4mm各1本適合(ローレット駒)KNSRL14N~40Nトラスコ品番698-1789適合機種旋盤種別アヤ目材質ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼幅(mm)20全長(mm)145高さ(mm)40加工径(mm)10~250
ローレット (平目)
エスコ¥900税込¥9901個翌々日出荷仕様平目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ0.7モジュール0.23山数円周:84番手No.36外径(mm)19穴径(mm)4.8
切削ローレットホルダー(平目用)
スーパーツール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤全長(mm)115
ローレット駒(小径アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH2CA10R・12R
ローレット駒
スーパーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別平目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
転造用ローレット駒
MR¥989税込¥1,0881個翌々日出荷塑性加工により外径の一部分に平目、斜目等の模様を付ける事ができます。用途材質厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)4.76外径(Φmm)19.05
切削ローレットホルダー
スーパーツール¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から5日以内出荷小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
転造ローレットホルダー S型
スーパーツール(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。加工範囲(mm)Φ10~250
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
転造用駒 平目 ピッチ2.0
IFANGER¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法D(mm)25寸法B(mm)8寸法T(mm)2寸法b(mm)6ホルダーRCSR2586コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ1.6
IFANGER¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法D(mm)20寸法B(mm)8寸法T(mm)1.6寸法b(mm)6ホルダーRCSR2086 , RCSR2586コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ1.5
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)1.5コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ1.2
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)1.2コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ1.0
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)1コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ0.8
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)0.8コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ0.6
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)0.6コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ0.5
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法T(mm)0.5コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ0.4
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法D(mm)15寸法B(mm)4寸法T(mm)0.4寸法b(mm)4ホルダーRCSR1644コーティングHSS
転造用駒 平目 ピッチ0.3
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーと組み合わせて使用します寸法D(mm)15寸法B(mm)4寸法T(mm)0.3寸法b(mm)4ホルダーRCSR1644コーティングHSS
転造用駒 左勝手 ピッチ1.5
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法T(mm)1.5コーティングHSS角度β(°)45
転造用駒 左勝手 ピッチ1.2
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法T(mm)1.2コーティングHSS角度β(°)45
転造用駒 左勝手 ピッチ1.0
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法T(mm)1コーティングHSS角度β(°)45
転造用駒 左勝手 ピッチ0.8
IFANGER¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法T(mm)0.8コーティングHSS角度β(°)45
転造用駒 左勝手 ピッチ0.6
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法D(mm)15寸法B(mm)4寸法T(mm)0.6ホルダーRCSR1644、RCDR1644/15 , RCDR2044/15寸法(Φ)4コーティングHSS角度β(°)45
転造用駒 左勝手 ピッチ0.5
IFANGER¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット用途シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります寸法D(mm)15寸法B(mm)4寸法T(mm)0.5ホルダーRCSR1644、RCDR1644/15 , RCDR2044/15寸法(Φ)4コーティングHSS角度β(°)45