バリ取りとは材料を切るなどの加工をした際に角に出来るバリと呼ばれる出っ張りを取ることです。バリ取りは、一般的にヤスリを使って取ることが多く、ブレードやセラミックカッターなどを使って行います。ブレードは交換可能で、鋼鉄からプラスチックまで様々な被削材に対応可能です。いかなる作業でもバリが残っていると正確に組み立てが出来なかったり、けがをする要因にもなってしまいます。被削材に応じたツールを使用してバリ取りをすることが必要です。
575件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリ取りバー モノタロウ

    バリ取りバー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1セット
    当日出荷
    樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
    用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • 回転ブレード モノタロウ

    回転ブレード

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10本)
    当日出荷
    バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
    用途バリ取りバー用替刃材質HSS鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)約48
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • カウンターシンク ハンディ タイプ モノタロウ

    カウンターシンク ハンディ タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5
  • くるくるリーマー JEFCOM(ジェフコム)

    くるくるリーマー

    JEFCOM(ジェフコム)(16件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • バリ取りバー ミニ モノタロウ

    バリ取りバー ミニ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ペンシルタイプで細かい作業に適しています。 替刃M10装着済みですぐに使用できます。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
    用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)対辺12全長(mm)128(本体)質量(g)40.5適合軸径(Φmm)3.2材質(刃)HSS鋼
  • セラミック製バリ取りツール ワークフィニッシャー

    セラミック製バリ取りツール

    ワークフィニッシャー(18件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
    刃厚(mm)1.5材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃先角度(°)R30
  • ダブルバリ取りバー モノタロウ

    ダブルバリ取りバー

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
    用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
  • メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット)

    メントリー 塩ビ用

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
    用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。トラスコ品番254-2439全長(mm)170材質/仕上(刃)硬鋼線材質量(g)160適合パイプ40A~250A
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • バリ取りナイフ ツボサン

    バリ取りナイフ

    ツボサン(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)162刃長(mm)37適合材プラスチック、金属など
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
    適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • マジ・スク マルチジルコニア スクレーパー アルゴファイルジャパン

    マジ・スク マルチジルコニア スクレーパー

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。
    トラスコ品番657-0606幅(mm)12全長(mm)140
  • バリ取りバー スリム モノタロウ

    バリ取りバー スリム

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。 ブレードサイズ2.6mm軸に対応しています。 ブレードをワンタッチ装備できます。 (固定式では無いので扱い易くなっています)
    用途汎用的なバリ取りに材質アルミニウム(本体)、S45C(接続部分)幅(mm)8全長(mm)135質量(g)42適合軸径(Φmm)2.6材質(刃)HSS鋼
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸ブレード モノタロウ

    丸ブレード

    モノタロウ
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2個)
    当日出荷
    ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
    用途ダブルバリ取りバー用部品材質HSS鋼直径(Φmm)約12質量(g)80
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • クランプ式スクレーパ タンガロイ

    クランプ式スクレーパ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    寸法C(Φmm)2.3寸法B(Φmm)25寸法rc(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏座ぐりバー ノガ

    裏座ぐりバー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個バリ取り穴径(Φmm)5~10
  • パイプスクレーパー スーパーツール

    パイプスクレーパー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。手にフィットするグリップです。軽量かつ強靭替刃の取り外し・交換が簡単です。替刃1本を本体に内蔵しています。
    用途ステンレス鋼・鉄・銅・アルミ・プラスチックなどの面取りに。トラスコ品番368-4113材質本体:樹脂刃:ハイス(HSS)刃全長(mm)121.5質量(g)48刃長(mm)左刃/12曲げ角度0~180°刃先角度(°)40
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
  • くるくるリーマー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    くるくるリーマー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
  • ブレードB シャビーブ

    ブレードB

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。
    軸径(Φmm)2.6
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    PVDコーティング
    トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1本
    当日出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状球RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー42 シャビーブ

    スクレーパー42

    シャビーブ(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック全長(mm)約160刃長(mm)約30刃幅(mm)約8刃先角度(°)60太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く)切削方向直線
  • 超硬ソリッドスクレーパー ノガ

    超硬ソリッドスクレーパー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50

『面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り