絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
種類
ストッパー・スライド形・ティルト形・リニア形・ローラ形・取付プレート
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・セラミックコーティング・ホワイトクロムメッキ・ホワイトクロメート処理・ユニクロ・三価クロム・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装・電解研磨
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・NB・NB(日本ベアリング)・NBK(鍋屋バイテック会社)・THK・TRUSCO・WAKI(和気産業)・アイワ金属・アトムリビンテック・イマオコーポレーション・オイレス工業・ハーフェレ・フジテック・ジャパン・プルトンチェン・ホリエ金物・日本アキュライド・日本スライド工業・栃木屋・高千穂交易・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日10月20日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
572件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「段数」から絞り込む
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)種類スライド形段数3表面処理ユニクロメッキ
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • 二段引スライドレール フジテック・ジャパン

    二段引スライドレール

    フジテック・ジャパン(41件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    当日出荷
    インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    セット内容左右各1本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレールローラータイプ底付 ハイロジック

    スライドレールローラータイプ底付

    ハイロジック(12件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1セット(4本)
    当日出荷
    安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可種類ローラ形段数2材質(ローラー部)樹脂製定格荷重(N)245(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)1.9
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    材質(リテーナ)SECC種類スライド形段数2材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
  • スライドレールベアリングタイプ ハイロジック

    スライドレールベアリングタイプ

    ハイロジック(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(2本)
    当日出荷
    使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作にタイプ脱着可種類スライド形段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック

    スライドレール 新17シリーズ

    アトムリビンテック(23件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1組(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
    用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用セット内容左・右、各1本材質(車輪)POM種類スライド形シリーズ新17シリーズ段数2推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12材質(レール)鋼表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    色グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3508 底引きタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
    仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33種類スライド形段数2推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別重荷重用種類スライド形段数3
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパン

    ヨーロピアンスライドレール

    フジテック・ジャパン(21件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1セット
    当日出荷
    引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
    セット内容左右各1本材質スチール色白種類スライド形段数2仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール静止耐荷重(kg)20材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
  • スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール) ハーフェレ

    スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)

    ハーフェレ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
    用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
    仕様底付(アンダーマウント)材質鋼高さ(mm)28.5幅W(mm)35
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用高さ(mm)15種類リニア形幅W(mm)7材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • スライドレール ミニベアリング アイワ金属

    スライドレール ミニベアリング

    アイワ金属(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット
    当日出荷
    前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 711 底付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1セット
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
    セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2種類ローラ形段数2材質(レール)鋼表面処理(レール)白色粉体塗装
  • 天板付スライドレール フジテック・ジャパン

    天板付スライドレール

    フジテック・ジャパン(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
    セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本材質スチール色ユニクロ種類スライド形段数2仕上亜鉛メッキ静止耐荷重(kg)20材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質鋼高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属

    スライドレール ベアリングタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
    幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • リニア型多目的スライドレール C2715 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2715

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    ¥208税込¥229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥393~税込¥432~
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    ¥249~税込¥274~
    1ペア
    当日出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
    材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール WAKI(和気産業)

    スライドレール

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しが全部出てくるから奥のものが取り出しやすい!ベアリングタイプ脱着可能、片方向スライド
    種類スライド形段数3材質(レール)スチールクリアランス(mm)12.7表面処理(レール)ユニクロメッキ
  • プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-275A

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥51税込¥56
    1本
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
    材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
    仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類スライド形段数2推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • 引出し用ソフトクローザー Plus ハーフェレ

    引出し用ソフトクローザー Plus

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷
    iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
    材質プラスチック仕上アイボリー、自然色

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります

スライドレール