絞り込み
エコロジープロダクト
乾燥用ヒーターとは、塗装を乾燥させるための器具です。塗料を塗った面をすばやく乾かしたいときに使います。広い面積を乾かすことができる大型のものと、細かい部分に使うためのスポットタイプがあり、用途に応じて選択が可能。大型タイプは、照射盤やヒータの角度を変えることで、パワフルかつスピーディーに乾燥させることができるのが特徴です。手で持って使うスポットタイプには、自在に首振りができるもの、専用スタンドにとりつけることのできるものもあります。

ワイドヒーターⅡ
進勇商事¥37,980税込¥41,7781台当日出荷従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
KOターボルーファー V2セット
尾崎亀商店¥33,980税込¥37,3781セット欠品中ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!セット内容ターボルーファー本体、火口(直径50mm)×1、火口(直径70mm)×1、レギュレーター、ホース(10m)本体、スタンド
KOプロミネンスバーナー用ホース
尾崎亀商店¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷尾崎亀商店オリジナルオイルバーナー、プロミネンスバーナー専用ホースです ホースは3m、1.5m、1mの3種類をご用意しております 違いは長さのみとなっております
KOターボルーファーチタンセット
尾崎亀商店¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷ターボルーファー V2セットは、尾崎亀商店オリジナル商品 防水工事の最先端を行く、高温溶融釜を使わないアスファルト防水、クロスアーマー工法、BANKS工法(アスファルトシート防水)などの各トーチ工法に! 超火力の人気No.1プロパンバーナーです! トーチ工法の本場イタリアとのコラボにより、高品質・高火力のプロパンバーナーを低価格で!チタン製で軽く、施工しやすく、最大の特徴は付属のシャフトの交換により、立ち作業や狭い部分などにも万能に対応できます。セット内容ホース レギュレーター チタンショートシャフト チタンレギュラーシャフト チタンロングシャフト チタングリップ チタンスタンド 専用ケース
KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式
尾崎亀商店¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
KOプロミネンスバーナー用オイルタンク
尾崎亀商店¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Oプロミネンスバーナー用オイルタンクは、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用のオイルタンクになります アスファルト釜の種類によっては、オイルを入れる専用部分がないものなどがあるため、こちらのオイルタンクの使用を推奨しております質量(kg)約8容量(L)40寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×450
KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台
尾崎亀商店¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台は、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用オイルタンクの専用台になります 折り畳みも可能です質量(kg)約11.5天板寸法(mm)390×390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×1070
KOプロミネンスバーナーV2手動着火式
尾崎亀商店¥419,800税込¥461,7801台4日以内出荷ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!! アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。 燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
塗装・養生・内装用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら