カテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
- モノタロウ(10)
- ALLIT(1)
- HMD WORKS(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- RS PRO(5)
- SHUTER(3)
- SUS(エスユーエス)(1)
- TRUSCO(119)
- ZATTA(1)
- アズワン(1)
- エスコ(17)
- ギガ・セレクション(2)
- サカエ(65)
- サンコー(三甲)(6)
- 大阪製罐(5)
- 山金工業(2)
- 日本ファイリング(9)
エコロジープロダクト
サービス分類
パネルラック(コンテナラック)とは小さな部品や小物を収納するためのラックのことです。小さな引き出しが多数ついたタイプやハンガータイプで小物の入ったボックスの取り外しができるラックなど形状はさまざま。またレイアウトが変更しやすいようキャスターがついたラックもあります。他にもフックハンガーやスパナフックなどパーツもあり、フリーハンガーラックやパネルハンガーと組み合わせて使用することも可能。小物をすっきり収納してくれるので、工場など幅広い作業現場で重宝されています。

マグネットフック ロング
(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石幅(mm)50色アイボリー高さ(mm)77フック1本






ラックコンテナ MC516・MC1532用
(17件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
コンテナラック ミニ
(45件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74均等積載量(kg/段)2
コンテナラック
(20件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5




パーツボックス(ネスティング仕様)
サカエ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷部品等の分別に最適なボックスです。 ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。材質PP樹脂(ポリプロピレン)外寸法・高さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)162有効内寸法・奥行(mm)126有効内寸法・高さ(mm)65
コバンザメマグネットフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45色ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
コンテナラック ミニ用 コンテナ
(16件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ミニコンテナラックのコンテナ予備です。 積み重ね可能なので、単体としても使用できます。用途部品や小物の保管に材質ポリプロピレン質量(g)65容量(L)0.8外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D164.3×W105×H77.1有効内寸法・間口(mm)内寸:D130有効内寸法・奥行(mm)W76有効内寸法・高さ(mm)H74
コバンザメ マグネットホースフック
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途砥石、テープ、ホースの管理。材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61色ホワイト高さ(mm)60吸着力3.5Kgフック1本
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ニッパー、ペンチを3本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番491-1041材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)58質量(g)170奥行(mm)45.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×45.6×58ホルダー数3ヶ所
ラック パネルラック用
(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。 ※本体、プレート別売 用途に合わせて大きさ選べます。 4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。 また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。 裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用 または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数適合MS-15000材質ABS(本体)、PS(引出)
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 ドライバーを4本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番491-1016材質スチール幅(mm)200色ホワイト高さ(mm)66質量(g)270奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×44.6×66ホルダー数4ヶ所
コンテナラック ロータイプ
(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)9高さ(mm)635奥行(mm)330容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)940段数3ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
パネルラック
(18件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)仕様片面色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
コバンザメ マグネットサンダーハンガー
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途ディスクグラインダーの管理。仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可トラスコ品番414-3612材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト高さ(mm)65.2質量(g)540奥行(mm)46.8間口(mm)124最大積載量(kg)3吸着力(kg)7
パンチングラック専用レール
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷モノタロウ PB専用パンチングラック用レールです。 パンチグラックにレールを取り付けすることで、モノタロウのパーツボツクスコンテナ(71225377,71225386,71225395,71225404)を設置することができます。用途モノタロウパンチングラック専用レール付属品固定用ボルト2本(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×40×70.4
プレート パネルラック取付用
(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。適合MS-15000材質スチール寸法(mm)W630×D20×H76
コンテナラック(片面タイプ)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台8日以内出荷仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤奥行(mm)320キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)100×170×85組立時間1人30分
コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。用途六角棒レンチの収納。トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト高さ(mm)64.5質量(g)200奥行(mm)18.4間口(mm)198吸着力7Kg最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128色ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
コバンザメP型用スパナフック
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 両口スパナを9本並べることができるKBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途スパナの管理。両口スパナの管理適合スパナ二面幅5.5mm~24mm使用可能トラスコ品番491-1067材質スチール幅(mm)250色ホワイト高さ(mm)76質量(g)350奥行(mm)44.6最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×44.6×76ホルダー数8ヶ所
ラックフック
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様VN-1N/4個並びます。VN-2N/3個並びます。VN-3N/2個並びます。トラスコ品番329-4765材質本体:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(g)660最大積載量(kg)4/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×36.5×72
パネルラック
ギガ・セレクション¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から4日以内出荷部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
コバンザメ樹脂ボックスフック
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。 マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です用途パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理トラスコ品番491-1008材質(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン幅(mm)63高さ(mm)100質量(g)100奥行(mm)66内寸法(mm)53×56.5×98.5最大積載量(kg)1/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×66×100吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.078以上
コバンザメP型用電動ドリルフック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。 パンチングパネルにも取り付け可能です。 電動ドリル、電動ドライバー専用KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できるパンチングパネルにも取付け可能用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番491-1024材質スチール幅(mm)184色ホワイト高さ(mm)89.3質量(g)220奥行(mm)86最大積載量(kg)3/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×86×89.3フック(フック間距離)84mm
パーツハンガー
サカエ¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷工具、部品の収納に便利です。ボックスで色分け管理が可能です。奥行(mm)350間口(mm)900色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)20
コバンザメP型用ドライバーフック
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ドライバーを4本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ドライバーの管理。ドライバーの管理トラスコ品番394-1366材質スチール幅(mm)200色ブラック高さ(mm)66奥行(mm)44.6ホルダー数4ヶ所最大積載量(kg/個)3
コバンザメ(マルチボックスホルダー)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。分割型なので様々なサイズのボックスに対応可能です。用途ペーパーウェス・ゴム手袋・ビニール手袋・ティッシュペーパーの収納と管理。色白材質(本体)スチール、マグネットシート
コバンザメ マグネットフック
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様磁石タイプトラスコ品番450-2728材質磁石:ネオジム幅(mm)41色ホワイト高さ(mm)50質量(g)35奥行(mm)71フック1本最大積載量(kg/個)2吸着力(kg)8
コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。ニッパー、ペンチを3本並べることができる。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理トラスコ品番394-1367材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)58奥行(mm)45.6ホルダー数3ヶ所最大積載量(kg/個)3
コバンザメP型用電動ドリルフック
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。パンチングパネルにも取り付け可能です。電動ドリル、電動ドライバー専用。KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる。パンチングパネルにも取付け可能用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理トラスコ品番394-1365材質スチール幅(mm)184色ブラック高さ(mm)89.3奥行(mm)86最大積載量(kg/個)3
125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。エスコ品番EA661CA-15材質ポリプロピレン質量(kg)195色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)101外寸法・奥行(mm)228外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)210有効内寸法・高さ(mm)95~55
パネルハンガー 移動式 片面
サカエ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷小物部品の集中管理が容易。ボックスは取り出して持ち運べます。仕様組立式材質本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)パーツボックス/ポリプロピレンキャスター4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)ネジ径/M12×P1.75均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
工具用マグネットダブルフック
ZATTA¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷ダブルフック仕様で安定して収納できる。フック部はラバーコーティング加工で、工具や用品を傷つけにくい。工具・ヘルメット・コード類など様々なアイテムを収納可能。マグネット式なので穴あけ不要、金属面へ簡単に設置。必要な場所へ簡単に付け替えでき、レイアウト変更も自由。スチール製キャビネットや作業台を有効活用し、省スペース収納を実現。コンパクトながら高い収納力で作業効率アップ用途工場・整備工場・ガレージ・倉庫など幅広いシーンで色ブラック材質(フック)ラバー仕様フック寸法(mm)幅70、奥行75、フック間の長さ50