絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
作業可能深さ(mm)
振動部(直径×長さ)(mm)
25×221・28×200・43×255・43×277・50×400・52×287・52×304・59×420・Φ27
保証期間
1年間
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・エクセン・マキタ・三笠産業[工具]・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
  • 充電式カクハン機 マキタ

    充電式カクハン機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    国内初の充電式かくはん機
  • 充電式コンクリートバイブレーター マキタ

    充電式コンクリートバイブレーター

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
    形式フレキタイプ連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)振動数(min-1)13000振動部(直径×長さLmm)25×221振幅(mm)1バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能充電時間(分)22
  • 充電式コンクリートバイブレータ マキタ

    充電式コンクリートバイブレータ

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
  • ピストンバイブレータ EPV12A エクセン

    ピストンバイブレータ EPV12A

    エクセン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーにトラスコ品番753-8146幅(mm)27質量(kg)0.14高さ(mm)98奥行(mm)27使用圧力(MPa)0.2~0.6振動部(mm)Φ27空気消費量(L/min)9~24起振力(N[kg])29~82振動数106~164Hz
  • フレキアッセンブリ28-0.8 マキタ

    フレキアッセンブリ28-0.8

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
  • 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
  • 充電式カクハン機 マキタ

    充電式カクハン機

    マキタ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能
    付属品ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個)質量(kg)5.9(BL4040装着時)電圧(V)直流35(40max)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~920、低速:0~500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×458×235ブレード径(Φmm)最大ミキシング:2401充電当たりの作業量高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
  • フレキアッセンブリ38-1.2 マキタ

    フレキアッセンブリ38-1.2

    マキタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
  • フレキアッセンブリ32-0.8 マキタ

    フレキアッセンブリ32-0.8

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
  • フレキアッセンブリ28-1.2 マキタ

    フレキアッセンブリ28-1.2

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
  • 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスかくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
  • 充電式パワーミキサー DPM180L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式パワーミキサー DPM180L5

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
    付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリーリチウムイオンB-1850LAバッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電器形名UBC-1802L充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000
  • 充電式コンクリートバイブレータ マキタ

    充電式コンクリートバイブレータ

    マキタ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷
  • コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ エクセン

    コードレスコンクリートバイブレータ フレキタイプ

    エクセン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷
    高電圧40Vリチウムイオンバッテリーを採用したコードレスバイブレータです。
    用途生コンクリート打設時に。電圧(V)DC36(40)振動数(min-1)標準モード: 12000、パワーモード:15500振動部(直径×長さLmm)28×200固有振動数(Hz)200充電時間(分)45(バッテリーBL4040 を充電器DC40RA で充電した場合)
  • フレキアッセンブリ32-1.7 マキタ

    フレキアッセンブリ32-1.7

    マキタ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
  • フレキアッセンブリ32-1.2 マキタ

    フレキアッセンブリ32-1.2

    マキタ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
  • 36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスコンクリートバイブレータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
  • 充電式コンクリートバイブレーター マキタ

    充電式コンクリートバイブレーター

    マキタ
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット PDC1200 エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット PDC1200

    エクセン
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    コードレス高周波ECV-M型より長く運転することが可能です。コネクタはPDC01と共通であり、ECV-M型のバイブレータに付属品なしで使用可能です。肩掛けバンドアセンブリは最適バット形状+高通気性/腰ベルト位置で調整可能です。
    用途コンクリート打設として。付属品自立スタンドトラスコ品番261-3555
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mパワーソースキット エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mパワーソースキット

    エクセン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD、マックパックA-60523のセット品です。
    用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3560セット内容バッテリーBL860BX4個、2口急速充電器DC18RD
  • コードレスコンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで取り回しが良いバイブレーターです。頑丈なヘッド部分を採用し、ハードな現場でも安心して使用できます。壁面などの垂直方向の作業に最適な、長さ1.2mのウィップです。狭い場所でも快適に作業できるコンパクト設計です。
    用途コンクリートの締固め質量(kg)4.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×226×1490ホース長さ(m)1.2ヘッド径(Φmm)振動/25振動数(min-1)12700(回/分)防塵防水性能IPX4RoHS指令(10物質対応)対応遠心力(N)最大1300
  • バッテリーユニット用バックパックアダプター BOSCH(ボッシュ)

    バッテリーユニット用バックパックアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。幅広い体形にフィットします。簡単に着脱できます。クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。リフレクターは現場での視認性を高めます。
    用途GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×540×335RoHS指令(10物質対応)対応ベルト長さ(cm)【ウエストベルト】90~174
  • ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ)

    ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
    用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1212×98×238ホース長さ(m)0.65防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
  • 充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット

    三笠産業[工具]
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1本
    3日以内出荷
    充電式バイブレーターMUV-Fe32用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に
    筒径(Φmm)振動:32
  • 充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーターMUV-Fe28交換用フレキセット

    三笠産業[工具]
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
    充電式バイブレーターMUV-Fe28用フレキホースセットです。破損、摩耗、消耗時の交換用に
    筒径(Φmm)振動:28
  • 水管(熱交換器)清掃用  ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番717-8475寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2541長さ(m)フレキ:2電圧(V)DC36(40max)
  • 水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ エクセン

    水管(熱交換器)清掃用 ボイラークリーニングバイブレータ

    エクセン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    強力な振動を水管に伝達することで、管に付着したダストを除去します。上部から作業ができ安全です。
    用途水管(熱交換器)のダスト清掃に。トラスコ品番718-4896寸法(mm)振動部(径×長):28×232全長(mm)2041長さ(m)フレキ:1.5電圧(V)DC36(40max)
  • 背負式バックパック 三笠産業[工具]

    背負式バックパック

    三笠産業[工具]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    背負式バイブレーターiFシリーズ用のバックパック(バッテリー無)です。
    幅W×厚さ×高さH(mm)335×255×570適合バッテリーBOB5、BOB10、BOB14
  • 背負式バイブレーター 三笠産業[工具]

    背負式バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    バイブレーター打設作業の省人化、複数人必要だった作業が1人で可能。コードレスで配線の取りまわし不要。作業効率アップ、打設前の段取りから片付けなど全体を通じて時間を節約。交換式バッテリーなので最後まで作業可能
    コード長さ(m)1ホース長さ(m)1.5振動数(Hz[v.p.m.])200/12000
  • コードレスかくはん機 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスかくはん機

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性。安全設計。ダイヤル式無段変速。ソフトスタート。キックバック防止機構。ロックオフスイッチ。バッテリープロテクションガード
    用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはんセット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])0~600定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475スクリュー径(Φmm)120ツールホルダーM14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式電直バイブレーター 三笠産業[工具]

    充電式電直バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
    セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台振動数(Hz[v.p.m.])200~253(12000~15200)
  • 充電式壁打ちバイブレーター 三笠産業[工具]

    充電式壁打ちバイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    パワフルで高性能な充電式電直コテ型バイブレーター!。ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 10,800v.p.mを実現しました。コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。
    セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台全長(mm)395質量(kg)4.4寸法(幅W×厚さ)(mm)くさび・コテ部:115×78振動数(Hz[v.p.m.])141~180(8500~10800)
  • 充電式バイブレーター 本体のみ 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーター 本体のみ

    三笠産業[工具]
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
    運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
  • 充電式バイブレーター エントリーパック 三笠産業[工具]

    充電式バイブレーター エントリーパック

    三笠産業[工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する振動数を実現! コードレスでも圧倒的なパワーを発揮! コードを取りまわす必要がないから作業効率UP! 耐久性を追求した設計によりメンテナンスフリーで長寿命
    付属品バッテリー(BSL36B18)、充電器(UC18YDL2)充電時間(分)実用充電(80%):約30、満充電:約40運転モードパワーモード(36V)、省エネモード(18V)運転時間(分)パワーモード:約45、省エネモード:約60振動数(Hz[v.p.m.])パワーモード:253(15200)、省エネモード:200(12000)
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

    エクセン
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1本
    3日以内出荷
    背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。 バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。 軽量化と小型化を実現しました。 長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。 コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。
    用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200
  • フレキアッセンブリ28-1.7 マキタ

    フレキアッセンブリ28-1.7

    マキタ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
  • 充電式パワーミキサー DPM180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式パワーミキサー DPM180本体のみ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000
  • コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット エクセン

    コードレス高周波バイブレータECV-Mポータブル電源ユニット

    エクセン
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    腰にクッションが密着し、身体への負担が軽減しました。持ち運びに便利で手になじむハンドルです。バッテリー残量の確認ができます。マキタ製背負い式電源であるポータブル電源ユニットPDC01は、マキタ製18Vバッテリーを内部に4つ取付けて使用します。対応バッテリーは18Vシリーズのカートリッジ型バッテリーです。(BL1860BBL1850BBL1840BL1830BBL1820BBL1815N)。使用するバッテリーは最も容量の多いBL1860Bを推奨します。
    用途コンクリート打設として。トラスコ品番261-3544容量最大36V/12Ah(BL1860Bを4個使用時の容量)
充電式攪拌機/バイブレーター