絞り込み
長さ(m)
エコロジープロダクト
アルミ線は、アルミニウムの電線のことであり、銅線に比べ軽量であり、軟らかく加工しやすく、サビにくいことが特長です。園芸やホビーをはじめ、インテリアなど幅広い用途に使われます。ブロンズカラーのアルミ線は、園芸などに最適。盆栽用としてのアルミ線も販売されており、白と茶色があります。太さも1.0から4.0Φmmまで各種揃っており、質量は300g~400gのものが大半です。アルミ線は工作などにも使われ、ワイヤーアートの作品に使用されている方もいます。

アルミ線(ブロンズタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。用途園芸、盆栽、工作など幅広く材質アルミ(N070)質量(kg)0.4色ブロンズ質量(g)400
アルミ線 シルバー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781巻(5kg)4日以内出荷素材はアルミニウムです。やわらかく、手軽に加工のしやすいアルミ製ワイヤーです。トラスコ品番684-8851材質アルミ長さ(m)600線径(mm)2
アルミ線 カラー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥57,980税込¥63,7781巻(5kg)4日以内出荷表面はアルマイト加工を施しています。やわらかく、手軽に加工のしやすいアルミ製ワイヤーです。材質アルミ長さ(m)600線径(mm)2
アルミ線 ブロンズ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698~税込¥4,068~1袋(5巻)3日以内出荷軽くて柔らかく加工しやすいので、工作/手芸/DIYなどに使用できます。材質アルミ長さ(m)10
アルミ線 シルバー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,598~税込¥3,958~1袋(5巻)3日以内出荷軽くて柔らかく加工しやすいので、工作/手芸/DIYなどに使用できます。材質アルミ長さ(m)10
内装商品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら