絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- モノタロウ(2)
- ANTEL(4)
- CAPTAIN STAG(42)
- ELPA(9)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- HASEGAWA(6)
- LED LENSER(6)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- オーム電機(18)
- コールマンジャパン(7)
- ストリームライト(6)
- スマイルキッズ(6)
- セーブインダストリー(4)
- タマハシ(4)
- プロビジョン(4)
- ブランドをもっと見る

塩水ランプ
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷塩と水で、光る。電池も電源もいらない塩水ランタン。電池も電源も使わない塩水式。最大約200 時間点灯。洗って再利用可能。非常時はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアにもおすすめ。海水でも点灯します。塩水を入れるだけの簡単点灯。ハンドル付きだから、手に持って使ったり、吊るして使うことも。約100lm の優しい明かりで、手元や足元を照らします。用途非常時、キャンプ、停電、アウトドアセット内容本体×1、掃除用ヘラ×1、取扱説明書×1色イエロー質量(g)約166寸法(Φ×高さH)(mm)約65×135交換目安液体交換時間:約10時間ごと使用環境温度(℃)-20~55素材ABS、マグネシウム明るさ(Lm)約100点灯時間(時間)約160~200
塩水フローティングランプ
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷塩と水で、光る。電池も電源もいらない塩水ランプ。電池も電源も使わない塩水式。最大約120 時間点灯。洗って再利用可能。非常時はもちろん、キャンプや釣りなどのアウトドアにもおすすめ。海水でも点灯します。用途非常時、キャンプ、停電、アウトドアセット内容本体×1、専用カップ×1、取扱説明書×1色ホワイト質量(g)約58寸法(Φ×高さH)(mm)約64×86使用環境温度(℃)-10~55素材ABS、マグネシウム明るさ(Lm)約80点灯時間(時間)約100~120
monowa018 LEDランタン 8000mAh
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷ランタンハンガーに吊るしても置き型でも、三脚に取り付けても使える便利な4分割ウイング型の大容量バッテリー内蔵LEDランタンが登場。 ラチェットヒンジにより30°刻みの角度で調整できます。 手元を照らしながら、背面を照らす等、自由に灯りの調節ができる便利グッズです。 また、シリコンフックによりテントやタープ内を明るく広範囲に照射してくれます。 キッチン回りにフックを取り付け夜間の調理にも最適です。 1/4のネジ穴があり、お手持ちの三脚と組み合わせてスタンドライトとしても使用可能。 作業灯、懐中電灯としても十分に明るく、緊急事態のSOS信号の赤色点滅機能も搭載しております。 8000mAhの大容量バッテリー搭載なので安心してお使いいただけます。 夜露などに強いIPX5の防滴仕様。電源ポート周辺は、シリコン製のふたカバーで密閉仕様になっております。用途災害時、停電時などの防災灯として。。ランタンハンガーなどに吊るして広範囲の灯りが欲しい。コンセントが無い場所の天井灯として。モバイルバッテリーとして使いながら、灯りが欲しい。色温度が変わるLEDランタンを使いたい。アウトドア、キャンプのシーンでも大活躍間違いなし!。モバイルバッテリーとして、ランタンとして、懐中電灯として。 市販の三脚に装着できる1/4ネジ口径がついているランタンが欲しい。セット内容本体×1/本体充電用Type-Cケーブル×1/取扱説明書・保証書×1材質ABS/PC色グレー質量(g)約430消費電力(W)約8(最大)出力DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開)約272×272×205、(収納)約56×56×222入力DC5V/2A色温度(K)電球色3000/昼光色6000(本体)、昼光色6000(トーチ)使用電池専用充電池保証期間6ヶ月充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)8000(リチウムイオン電池)光束(Lm)最大750/最小150(本体)、100(トーチ)使用場所屋内光色電球色/昼光色6000電球の種類LEDチップ(2段階調光)最大点灯時間約3.5時間(最大発光時)、約12時間(最小発光時)エコロジー商品省エネ
照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら