絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(116)
- 0~100(90)
- 0~150(43)
- 0~200(45)
- 0~250(7)
- 0~360(23)
- 50~100(43)
- 100~150(39)
- 150~200(43)
- 200~250(34)
- 250~300(31)
- 300~360(33)
- -10~50(19)
- -20~50(56)
- -20~100(40)
- -20~105(14)
- -30~50(44)
- -40~50(17)
- -50~0(28)
- -50~50(12)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(13)
- 240~260未満(12)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(164)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 600~650未満(19)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- CRECER(クレセル)(13)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- アズワン(6)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(23)
- エンペックス気象計(14)
- ケニス(5)
- シンワ測定(22)
- タニタ(2)
- ビクセン(2)
- フロン工業(3)
- 三商(31)
- 佐藤計量器製作所(34)
- 安藤計器製工所(85)
- 日本理化学器械(NRK)(15)
- 日本計量器工業(53)
- 東亜計器(48)
- 高森コーキ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CRECER(クレセル)・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・イチネンTASCO・エスコ・エンペックス気象計・ケニス・シンワ測定・タニタ・ビクセン・フロン工業・三商・佐藤計量器製作所・安藤計器製工所・日本理化学器械(NRK)・日本計量器工業・東亜計器・高森コーキ・ブランドをもっと見る
棒状温度計とは、ガラス管内に封入された水銀などの液体が温度変化により膨張し、温度を示す測定器です。ガラス管に記入された目盛りと、上昇した液体の境目を温度として読みます。ガラス管が破損し水銀が飛び散ることを防ぐための棒状温度計が、樹姿被膜温度計。ガラス管をフッ素樹脂などで封入しています。棒状温度計の測定範囲は、種類により異なりますが、マイナス100℃から200℃程度まで測定でき最小目盛りは1℃です。棒状温度計を金属ケースに組み込んだ温度計は、ねじ込みで機器に取り付けることができ、機器の温度監視に役立ちます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(116)
0~100(90)
0~150(43)
0~200(45)
50~100(43)
100~150(39)
150~200(43)
-20~50(56)
-20~100(40)
-30~50(44)
測定範囲(℃)をもっと見る

棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状温度計
シンワ測定(50件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から16日以内出荷シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。精度(℃)±11目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
プラスチック寒暖計
シンワ測定(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1台当日出荷から14日以内出荷読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
赤液棒状温度計
佐藤計量器製作所(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から15日以内出荷開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
金属ケース
シンワ測定(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
寒暖計(パイン)
シンワ測定(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から14日以内出荷パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温度計 プチサーモ スクエア
シンワ測定(8件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から14日以内出荷フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。用途温度の測定に使用する温度計温度測定範囲(℃)-30~+50材質本体:ポリスチレン樹脂設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。最小目盛1℃最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計
エンペックス気象計(2件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に測定範囲(℃)-30~+40材質ABS樹脂寸法(mm)90×21×15全長(mm)90質量(g)25(クリアボックス)設置方式吸盤/マグネット使用場所冷凍・冷蔵庫アズワン品番61-6865-24RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂用温度計ぷかぷか
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷湯面から15cm下の湯温を表示します。用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。測定範囲(℃)-5~55精度±1℃精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1材質ABS樹脂、ガラス、白灯油幅(mm)25全長(mm)210質量(g)約48寸法Φ28×(H)210mm奥行(mm)25測定対象湯温設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-9105-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
温度計 タテ4本セット
CRECER(クレセル)(7件のレビュー)¥229税込¥2521セット(4本)当日出荷材質紙・ガラス全長(mm)70本体寸法(mm)70×12×3本体質量(g)31目盛(℃)2測定温度範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計
CRECER(クレセル)(13件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2本)当日出荷材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。材質紙全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度測定範囲(℃)-30~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷凍・冷蔵庫用温度計
エンペックス気象計¥579税込¥6371個当日出荷吸盤・両面テープ付。見やすい丸型寸法(mm)85×67×16全長(mm)85質量(g)30(クリアボックス)設置方式吸盤・両面テープアズワン品番61-6865-99RoHS指令(10物質対応)対応特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
金属ケース入り棒状温度計
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±1最小目盛1℃最小目盛(℃)1仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)全長(mm)150寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
国家検定証印付アルコール温度計
ケニス(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。長さ(mm)3001目盛1℃
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ
日本計量器工業¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。最小目盛(℃)1全長(mm)300校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本11日以内出荷から15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。分解能0.1材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2校正証明書一般校正
湯温計 ラッコちゃん
タニタ¥669税込¥7361台当日出荷赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。材質ポリスチレン(PS)幅(mm)62寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45全長(mm)170材質(本体)PS質量(g)約70奥行(mm)45測定範囲(℃)20 ~ 60測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45分解能2℃温度測定範囲(℃)20~60測定対象湯音表示範囲(温度)20~60℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)20 ~ 60設置方式お湯に浮かべる使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ガラス棒状温度計 アルコール
日本計量器工業(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アルミ寒暖計
シンワ測定¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。用途温度の測定。温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質(本体)アルミ設置方式壁掛け材質(液体)アルコール温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
水銀ゼロ U字型最高最低温度計
安藤計器製工所(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50最小目盛(℃)1幅(mm)60(屋根85)高さ(mm)230奥行(mm)30(屋根使用時45)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
足長赤液棒状温度計
日本計量器工業¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から7日以内出荷全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。仕様【感温液】赤液(アルコール)材質感温液:赤液(アルコール)質量(g)50最小目盛(℃)1
温度計 木製(45cm)
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)450×80×12全長(mm)450材質(本体)木製質量(g)210設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
温度計 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら