絞り込み
エコロジープロダクト

チェンジナット
THK¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
転造すべりねじ
八幡ねじ¥669~税込¥736~1個翌々日出荷から6日以内出荷PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。全長(mm)PPSナット単品材質/仕上摺動性PPS樹脂
転造すべりねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1本7日以内出荷転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら