マグネットキャッチは、戸棚やキャビネットなどの家具の扉周りに使用される建具金具です。磁力によって扉や蓋などを正常な位置で保持し、風圧などによる自然な開閉を防ぎます。軽く押すだけで開き、押しつけるだけで閉まるのが特徴で、ハンドルもつまみも必要としないため、家具などのデザインがすっきりしたものになり、省スペース。形状や大きさに様々な種類があるほか、磁力による吸着ではなくローラーで挟み込むローラーキャッチもあるなど、必要な環境、用途に応じて好みのものを選ぶことができます。
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理色ホワイト
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • 強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
  • 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)

    家具用小型高吸着力タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
    用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
  • マグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    マグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
  • マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]

    マグネットキャッチ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1パック
    当日出荷
    食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
    用途扉を固定する金具。
  • マグネットラッチ NF ハーフェレ

    マグネットラッチ NF

    ハーフェレ
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    マグネット式の面付プッシュラッチです。
    用途扉の取付け仕様蹴り出し量:15mm材質POM樹脂等適合扉質量(kg)0.8-6.5
  • マグピタホルダー アラオ

    マグピタホルダー

    アラオ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    強力マグネットでピタッと貼り付け ビス用の穴あけ不要! フラットパネルの補修費がかかりません。 クリア素材で光を拡散。
    材質ABS長さ(mm)90幅(mm)30厚さ(mm)25
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCマグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    PCマグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
    付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ色白
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    マグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
    付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本材質PP・鉄・ユニクロメッキ色茶
  • 調整式キャッチ ハイロジック

    調整式キャッチ

    ハイロジック
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質プラスチック
  • 75mm [ブラウン] マグキャッチ エスコ

    75mm [ブラウン] マグキャッチ

    エスコ
    ¥825税込¥908
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA951MB-6
  • 戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)

    戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
    用途シャワーブースなど
  • 赤ワシマグネット アトムリビンテック

    赤ワシマグネット

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エコノミーでスタンダードなタイプです。
    用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
  • マグネットキャッチ ACE(エース)

    マグネットキャッチ

    ACE(エース)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレート2枚使用のダブルタイプです。
  • マグネットキャッチ ハイロジック

    マグネットキャッチ

    ハイロジック
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
  • プラスチックマグネットキャッチ ハイロジック

    プラスチックマグネットキャッチ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質プラスチック
  • アルピナP25 ハイロジック

    アルピナP25

    ハイロジック(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
    材質プラスチック
  • マグネットキャッチMC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC200型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷
    本体はポリエチレン製です。
    付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-IS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-IS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品受座 W4材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
    付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルピナP50 ハイロジック

    アルピナP50

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの補修交換部品
  • 強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチMCH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    4日以内出荷
    取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
    付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39色シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ用シール アトムリビンテック

    マグネットキャッチ用シール

    アトムリビンテック
    ¥419税込¥461
    1シート(20枚)
    当日出荷
    用途ストライクに貼る、マグネットの磁力調節板です。扉に対してマグネットが効き過ぎている場合にご使用ください。磁力を弱めることができます。なお、シールはストライクに貼付けた状態で出荷してください。材質テトロンSM50サイズ41×13mm
  • プッシュキャッチ ACE(エース)

    プッシュキャッチ

    ACE(エース)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。 施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。
    用途家具類の扉の開き防止金具。 磁気を嫌う場所にも使用できます。付属品丸木ねじ 3.1×16 7本材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
  • マグネットキャッチ エスコ

    マグネットキャッチ

    エスコ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
  • 薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
    薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
    付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチSB11A-AA-1 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチSB11A-AA-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
    付属品受座トラスコ品番133-3990材質アルミニウム合金種類標準タイプ吸着力(N)68.6吸着力(N[kgf])7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMS型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷
    吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
    付属品受座W4材質プラスチック
  • マグネットキャッチMC84型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC84型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。
    付属品十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)材質ABS樹脂幅(mm)25全長(mm)46高さ(mm)14.2吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC12型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC12型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    付属品受座トラスコ品番132-9312材質アルミニウム合金幅(mm)24全長(mm)75.5種類標準タイプ吸着力(N)49吸着力(N[kgf])5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチMC-SM10 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-SM10

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥66税込¥73
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネットキャッチCSN6型 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネットキャッチCSN6型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。
    材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
  • ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用戸当りマグネットキャッチ 受座 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。

『ドアキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットキャッチ