絞り込み
ブランド
- キラックス
- モノタロウ(81)
- 3M(スリーエム)(546)
- RS PRO(144)
- tesa(テサ/テサテープ)(92)
- TRUSCO(161)
- WAKI(和気産業)(46)
- エクト(47)
- エスコ(629)
- オカモト(107)
- カモ井加工紙(58)
- セキスイ(102)
- ニチバン(149)
- ニトムズ(266)
- マクセル(119)
- リンレイテープ(66)
- 中興化成工業(62)
- 光洋化学(67)
- 寺岡製作所(190)
- 日本緑十字社(99)
- 日東電工(旧:Permacel)(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
再生紙使用マーク適合(9)



強粘着厚手カラー布粘着テープNo.3362
キラックス(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷引張強度(N/25mm)195粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着再生紙使用マーク適合
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(4件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。再生紙使用マーク適合


埋設管保護用 防食テープ
キラックス¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)
キラックス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル色透明(つや消し)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
透明OPPテープ(65ミクロン)
キラックス¥369~税込¥406~1巻ほか当日出荷軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(1件のレビュー)¥149税込¥1641巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。色黒テープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.085粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ





+1
結束テープ(PVCハーネステープ)
キラックス(1件のレビュー)¥219税込¥2411巻当日出荷から9日以内出荷厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニルテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)
キラックス(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。色白基材和紙テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.085粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
透明OPPテープ(90ミクロン)
キラックス¥519税込¥5711巻当日出荷重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
蛍光反射ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
透明OPPテープ(65ミクロン)
キラックス¥15,980税込¥17,5781箱(50巻)当日出荷軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。色透明テープ幅(mm)48基材OPPフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
蛍光ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建材仮止め両面テープ(VOC対策品)
キラックス¥629~税込¥692~1巻ほか9日以内出荷凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139276-261016-02.jpg)
![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139292-261016-02.jpg)