絞り込み
ハネ径(cm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
出力(kW)
0.04・0.06・0.065・0.09・0.1・0.13・0.15・0.2・0.25・0.28・0.4・0.55・0.75・1・1.1・1.5・2.2・3.7・5.5
電流(A)
0.04・0.08・0.1・0.2・0.25・0.3・0.5・0.6・0.7・1.04・1.3・2・3.5・4.5・5・6・9・9.3・11・13・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.9・1.5・1.8・2・2.5・2.8・3・4・4.8・5・5.5・6・8・15・30
保証期間
1年間
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)・Solimar Pneumatics・yamato(ヤマト)・エクセン・トンボ工業・フジタテック・マキタ・マゼラー・三笠・三笠産業[工具]・京セラインダストリアルツールズ・京町産業車輌・佐竹化学機械工業・友定建機・日本ニューマチック工業・日本マグネティックス・日陶科学・栄和機械工業・阪和化工機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
287件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応材質」から絞り込む
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
    用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
    付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)仕様二重絶縁トラスコ品番416-6621質量(kg)3.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)220
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス(29件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用 エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用

    エクセン
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。タイプ平面取付用使用圧力0.3~0.7MPa
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
    用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • 空気式ボールバイブレーター エクセン

    空気式ボールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷
    ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
    用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • パワーミキサー APMT1362A 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APMT1362A

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)質量(kg)3電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • かくはん機(無段変速タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機(無段変速タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
    用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
  • パワーミキサー APM1511 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM1511

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    高速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)長さ(mm)855幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)138電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    欠品中
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • 空気式ポールバイブレーター エクセン

    空気式ポールバイブレーター

    エクセン(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • コンクリートバイブレータ マキタ

    コンクリートバイブレータ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミボディで二重絶縁!
    電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)460コード長さ(m)5
  • パワーミキサー APM1011 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM1011

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    中速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.3電源(V)単相・交流 100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150
  • 超小型タービンバイブレーター エクセン

    超小型タービンバイブレーター

    エクセン
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
    使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • ロック アジテーターカバー用クランクハンドル ロックペイント

    ロック アジテーターカバー用クランクハンドル

    ロックペイント
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アジテーターカバーを手動で攪拌時に使用するハンドル。エコSとDX両方使用できます。
  • かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
    付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838質量(kg)4.4高さ(mm)255周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])0~550対応材質モルタルコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460スクリュー径(Φmm)220アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
  • カクハン機 マキタ

    カクハン機

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    高粘度材料の重攪拌に!
    付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)トラスコ品番416-6639質量(kg)5.4電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)240
  • バイブノッカー 専用操作盤 エクセン

    バイブノッカー 専用操作盤

    エクセン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    ・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
    トラスコ品番276-4938幅(mm)171質量(kg)1.4高さ(mm)204奥行(mm)67使用圧力(MPa)0.3~0.7空気圧力(MPa)0.29~0.69使用流体温度(℃)5~50
  • プラスチックボールバイブレータ エクセン

    プラスチックボールバイブレータ

    エクセン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
  • ミニフルイダイザー Solimar Pneumatics

    ミニフルイダイザー

    Solimar Pneumatics
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
  • ハンドミキサー 友定建機

    ハンドミキサー

    友定建機(2件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
    用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。付属品羽根高さ(mm)330電源(V)100
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
    用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)11出力(kW)0.1軸長(mm)760電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度350回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)220最大撹拌容量(L)低粘度700
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
  • リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセン

    リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

    エクセン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
    用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
  • パワーミキサー APM311 京セラインダストリアルツールズ

    パワーミキサー APM311

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    低速型 二重絶縁 パワフル860W
    付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180
  • ピストンバイブレータ エクセン

    ピストンバイブレータ

    エクセン
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
  • NPK ロータリバイブレータ 30066 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリバイブレータ 30066

    日本ニューマチック工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番753-4116全高(mm)111空気消費量(m3/min)0.5振動数(v.p.m)9400
  • エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン) SEISHIN

    エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)

    SEISHIN
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • 可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業

    可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー

    佐竹化学機械工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
    用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。トラスコ品番459-4428材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15出力(kW)0.2軸長(mm)1000電源(V)単相100対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般最大撹拌容量(L)中粘度650電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)270最大撹拌容量(L)低粘度1500
  • モルタルミキサー 栄和機械工業

    モルタルミキサー

    栄和機械工業(1件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷
    用途モルタル混練用
  • タービンバイブレータ エクセン

    タービンバイブレータ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の変更が可能です。
    使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
  • UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 軽便バイブレーター

    三笠産業[工具]
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
    シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
  • マジカルノッカー 30471 日本ニューマチック工業

    マジカルノッカー 30471

    日本ニューマチック工業
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番772-9863幅(mm)200全長(mm)200高さ(mm)85.5奥行(mm)140打撃エネルギー(N・m)0.57~1.13空気消費量(L/回)0.14~0.20打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
  • ミニバイブレーター60HZ 村田精工

    ミニバイブレーター60HZ

    村田精工
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    本体質量(kg)0.33
  • 超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン

    超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)

    エクセン
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。トラスコ品番421-6393材質ステンレス質量(kg)0.2高さ(mm)61.6使用圧力(MPa)0.3~0.6起振力(N[kg])15~100空気消費量(L/minANR)19~33振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100
  • スタンドシェーカー 京町産業車輌

    スタンドシェーカー

    京町産業車輌
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    8日以内出荷
    化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型
    電源(V)AC100機長(mm)760全高(mm)850モーター(W)60機幅(mm)460
  • コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) エクセン

    コードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

    エクセン
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    3日以内出荷
    高電圧40V リチウムイオンバッテリーを採用した新型コードレスバイブレータ。標準モード「 12000min-1」とパワーモード「15500min-1」の切り替えが可能なハイパワーブラシレスモータを搭載。100V タイプにも劣らない強力な振動を実現。防じん・防水保護等級IP56 に相当し、安心してご使用いただけます。
    電圧(V)DC40対応材質生コンクリート適合バッテリーBL4040(マキタ製)運転時間(分)60/45(標準モード/パワーモード)
  • エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ エクセン

    エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ

    エクセン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台ほか
    3日以内出荷
    ・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
    使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
電動工具攪拌機/バイブレーター