絞り込み
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • DAIKO(大光電機)(946)
  • DNライティング(271)
  • ENDO(遠藤照明)(895)
  • HotaluX(ホタルクス)(118)
  • JEFCOM(ジェフコム)(235)
  • ODELIC(オーデリック)(1,907)
  • Panasonic(パナソニック)(12,609)
  • TOKISTAR(100)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(73)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • オーム電機(164)
  • コイズミ照明(1,363)
  • ハーフェレ(115)
  • 三菱電機(9,353)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(875)
  • 日立(100)
  • 東京メタル(94)
  • 東芝ライテック(1,293)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事)

    アンティークウォールライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心
    用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下セット内容取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8質量(g)700消費電力(W)約3電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×232×440光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー 5200mAh保証期間1年充電時間(時間)約6~8(USB Type-C)素材鉄/白色TC布光色電球色(3000K)連続点灯時間(時間)約15~50調光機能無段階調光
  • aircorno40 シーリングライト TAIGASHOJI(大河商事)

    aircorno40 シーリングライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。 直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか? 本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。 乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。 アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。 2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。 電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる 小さくてもパワフルなG9電球を採用 LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【インテリアのアクセントに】 シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎ 【チップタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~ 【ストレートタイプの特徴】 電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
    セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません)材質鉄/ガラス質量(kg)約1.3色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)1灯あたり25まで口金G9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600保証期間1年灯数6灯
  • wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser89 ウォールランプ

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯エコロジー商品省エネ
  • wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser87 LEDフロアライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
    材質アルミ、鉄、シリコン質量(kg)約1.9色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約12コード長さ(m)約1.8光源LED色温度(K)約3000保証期間1年間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42明るさ(Lm)約500光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K) TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K)

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。 角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用
    質量(g)361(変圧器含む)消費電力(W)12寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62色温度(K)4000光源色白色明るさ(Lm)最大960演色指数(Ra)CRI90埋込穴(Φmm)90~100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
照明器具