絞り込み
エコロジープロダクト
ステンレス保管庫とは、実験などで使われる薬品や器具などを保管する保管庫のうち、ステンレス製のもののこと。薬品などを保存するという用途から、薬品や錆、腐食に強いステンレス製のものが重宝されます。サイズ展開が豊富なので、保存する内容物や、設置場所に合わせた選択が可能です。ひき違い戸タイプ、片開きタイプ、卓上タイプ、扉の無いオープンタイプなどがあります。上下2段に分かれたタイプは、上段がガラスやアクリル扉になっていて、中身が見られるようになっている場合も多いようです。
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む

鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)450棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸)
シンコー(1件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台10日以内出荷輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス両開保管庫
TRUSCO¥94,980~税込¥104,478~1台3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。仕様シリンダ錠付完成品材質ステンレス(SUS430)ピッチ(mm)棚板調整:16.75間口(mm)900均等積載量(kg/段)60
ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷付属品シリンダー錠付仕様ステンレス戸仕様・一段式高さ(mm)950材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫(片面引出し付き・片面引違い戸)
東製作所¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷材質SUS430荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)50高さ(mm)外寸/内寸800/510使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320引出し耐荷重(kg)20
SUS430 戸棚(片面/上ガラス戸・下ステンレス戸)
シンコー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプCG型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス保管庫(片面引違い戸)
東製作所¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。 完成品でのお届けですので、すぐに使えます。 棚板1枚付きです。材質SUS430高さ(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1脚高(mm)100高さ(mm)外寸/内寸800/610使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(片面引違戸)
東製作所¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷から10日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800棚板数(枚)1最大積載量(kg/台)320
ステンレス保管庫
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台21日以内出荷SUS304製の薬品庫です。 上下連結、壁固定用金具が付属しています。用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番183-2728セット内容上下用連結金具×2、壁固定用金具×2材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)38.5高さ(mm)900奥行(mm)330間口(mm)900耐荷重(kg)30設置方式上置きアズワン品番64-8708-66棚板2枚均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)423×413×810X2室扉形式ガラス引違扉最大積載量(kg/台)100
簡易型保管庫
テラオカ(ANEX)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保管庫
シンコー¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷アジャスト仕様によりレベル調整可能です。材質ステンレス(SUS430) No.4仕上摘要棚板1枚高さ(mm)800耐荷重(kg)500
SUS430 戸棚(片面/引出付・上下ステンレス戸)
シンコー¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷収納に便利な引出付輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス引違戸保管庫900×500×720
TRUSCO¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場付属品棚板1枚仕様シリンダ錠付完成品トラスコ品番522-1676材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26高さ(mm)720タイプ引違い戸ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)500間口(mm)900棚板数(枚)1設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)120
ステンレス保管庫 (VG型・上ガラス戸・下ステンレス戸仕様・二段式)(SUS430)
シンコー¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
水切付きステンレス保管庫(片面引違い戸)
東製作所¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷ステンレスの保管庫の天板が水切りタイプ仕様になっております。排水用勾配が付いてます。サイズも豊富に揃っています。完成品でのお届けですので、すぐに使えます。棚板1枚付きです。材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品グリーン購入法適合
ステンレス片面引出し付保管庫
東製作所¥91,980~税込¥101,178~1個7日以内出荷オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場、研究所にて、部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫としてご利用いただけます。材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品棚板数(枚)1グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(片面引違い戸)(高さ600)
東製作所¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。完成品でのお届けですので、すぐに使えます。棚板1枚付きです。材質SUS430全高(mm)650荷姿完成品棚板数(枚)1グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(両面引違戸)
東製作所¥72,980~税込¥80,278~1個7日以内出荷ステンレスの保管庫の前面と背面の両面引違戸の仕様となります。サイズも豊富に揃っています。完成品でのお届けですので、すぐに使えます。棚板1枚付きです。用途ホテル、レストラン、工場やクリーンルームなど材質SUS430全高(mm)800耐荷重(kg)160荷姿完成品棚板数(枚)1グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(両面引出し付き・両面引違い戸)
東製作所¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷ステンレスの保管庫の前面と背面の両面引違戸の仕様となります。サイズも豊富に揃っています。完成品でのお届けですので、すぐに使えます。棚板1枚付きです。用途ホテル、レストラン、工場やクリーンルームなど材質SUS430全高(mm)800耐荷重(kg)160荷姿完成品棚板数(枚)1グリーン購入法適合
簡易型保管庫(ICカード錠タイプ)
テラオカ(ANEX)¥249,800税込¥274,7801台40日以内出荷ICカードをかざすだけで開閉が可能。カードはFeliCa、MIFARE対応対応のカードであればお手持ちのカードが使えます。ICカードの追加、削除も簡単。カード最大登録枚数は500枚です。最大5000件の開閉記録が抽出可能。電源不要の乾電池式(単3アルカリ乾電池4本)。寿命は1日10回の使用で約2年※非常時に正面USB端子より電源供給可能。もしくは非常用物理キーにて解除が可能。付属品ICカード×6種類、非常用キー、単3電池×4本外寸(mm)310×250×400
アネックスステンレス製器械戸棚
テラオカ(ANEX)¥349,800~税込¥384,780~1台25日以内出荷開き戸タイプと引違戸タイプがあります。付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
ステンレス一斗缶保管庫
テラオカ(ANEX)¥349,800税込¥384,7801台20日以内出荷一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口750mm
東製作所¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)750引出し数2棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1800mm
東製作所¥259,800~税込¥285,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)1800引出し数4棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口900mm
東製作所¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)900引出し数2棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
ステンレス保管庫
東製作所¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。高さ(mm)800最大積載量(kg/台)320
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1500mm
東製作所¥239,800~税込¥263,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)1500引出し数4棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
上下二段式ステンレス保管庫 片面引出付 間口1200mm
東製作所¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)1200引出し数3棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)640
上下二段式ステンレス保管庫 間口750mm
東製作所¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。クリーンルームで書庫として。材質ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂高さ(mm)1800間口(mm)750棚板数(枚)2最大積載量(kg/台)500
ステンレス保管庫用オプション ベース(標準タイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷トラスコ品番284-4699適合機種STS5、STJ5、STH5-7/11材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)60品名ベース奥行(mm)480間口(mm)900設置方式ステンレスベースRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス保管庫用オプション 平棚板
TRUSCO¥7,698~税込¥8,468~1枚7日以内出荷材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)17.5品名平棚板間口(mm)874棚板数(枚)1設置方式ステンレス棚板RoHS指令(10物質対応)対応
ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥178,000税込¥195,8001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約40タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)844×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)858×537×1595アズワン品番3-5032-12タイマー-
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ
アズワン¥137,000税込¥150,7001台当日出荷ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約27タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)430×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)444×537×1595アズワン品番3-5031-12タイマー-
ステンレス保管庫
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台21日以内出荷SUS304製の薬品庫です。 床固定用金具一式が付属しています。 研究施設、クリーンルームなど。用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番183-2727セット内容床固定用金具×2材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)900耐荷重(kg)30設置方式下置きアズワン品番64-8708-65棚板左右各2枚均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)423×413×810X2室扉形式左右両開きステンレス扉最大積載量(kg/台)100
小型ステンレス薬品庫
ケニス¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。付属品ラベル2種(薬品庫 火気注意) 床固定金具×2 ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)24構造片開き戸 棚板×2 専用錠 通風孔外寸(mm)450×500×680mm内寸(mm)380×470×557mm収納数500mL×40本
二重ロック式ステンレス薬品庫
テラオカ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から30日以内出荷ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 ビス用の穴が4箇所あり、他の保管庫や卓上に固定できます。材質/仕上ステンレスSUS304 内外面研磨仕上構造片開き戸 ダイヤル付ロックキー 専用錠耐荷重(kg)天板10kg 棚板10kg(均等分散荷重)
ステンレス製戸棚
ケニス¥319,800~税込¥351,780~1個45日以内出荷洗浄・乾燥後の器具類を大量に保管できる戸棚です。 内装・外装共に、耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。 戸が観音開きで間口が広く、長尺品も出し入れがスムーズです。 扉はゴムパッキン付で、本体と扉の間に隙間ができません。 棚はパイプ棚で、68.5mm単位で位置を変更できます。付属品棚×4 鍵棚段数4
ステンレス保管庫
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷SUS304製の保管庫です。上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。研究施設、クリーンルームなど。トラスコ品番166-6309材質ステンレス(SUS304)質量(kg)86摘要上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚高さ(mm)1800奥行(mm)500間口(mm)900耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:900×330×900(片面飛散防止フイルム貼り)、下部:900×500×900均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)100