絞り込み
消費電力(W)
テーブル寸法(mm)
- 225×415(1)
- 235×370(1)
- 250×250(1)
- 250×410(1)
- 250×545(1)
- 250×680(1)
- 290×320(1)
- 290×790(1)
- 300×300(1)
- 300×590(1)
- 400×600(1)
- 450×1140(1)
- 500×500(1)
- 500×1322(1)
- 500×1500(1)
- 583×775(1)
- 600×1322(1)
- 600×1390(1)
- 760×1255(1)
ブランド
EARTH MAN・Power sonic・REX(レッキス工業)・SK11・マキタ・ミスターマイスター・ワイエス工機・旭工機
糸鋸盤とは、細かい切り抜きができる手鋸を電動化した工具のことです。木材や金属材、プラスチック材などさまざまな材料の切断や切り抜きに適しているアイテム。一般的なノコギリに比べて、複雑なパーツの切り抜きや曲線の切り抜きに適しているため、正確なサイズでの切断が必要とされる現場で使用されています。材料を置くテーブルの傾きを調整可能のもの、手元を明るくするライト付きのもの、切りくずを溜めないようにするエアノズル付きのものなど用途に合わせて選ぶことが可能です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む

スピードコントロール付卓上糸鋸盤
EARTH MAN(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ストローク(mm)約20質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60電流(A)1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2テーブル高さ(mm)165切断能力(mm)木材約45ベース寸法(mm)245×405ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400フトコロ奥行寸法(mm)最大400定格時間(分)30保証期間6か月テーブル傾斜角(°)0~45切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625ピン間距離(mm)約127
卓上糸鋸盤400mm
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600テーブル寸法(mm)250×410本体質量(kg)約11電源コード(m)2消費電流(A)1傾斜角度(°)(テーブル)45ストローク幅(mm)18最大切断厚さ(mm)50
糸鋸盤
旭工機¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)100電圧(V)100消費電力(W)200切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
糸ノコ盤
マキタ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)ストローク(mm)18質量(kg)14電源(V)単相100消費電力(W)50テーブル寸法(mm)235×370外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600テーブルタイプ角
斬鉄帯のこ盤
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書質量(kg)42電源(V)100 50/60Hzフトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158対応材質鉄工用、木工用、樹脂用テーブル寸法(mm)300×300定格消費電力(W)590モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785切断能力(mm)ステンレス板50台座寸法(mm)455×340切断能力(mm)木工150切断能力(mm)鉄工50RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂150回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥729,800~税込¥802,780~1台50日以内出荷切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書ストローク(mm)25出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥599,800~税込¥659,780~1台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)25質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390傾斜角度(°)0~15(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速ワイドテーブル糸鋸盤
旭工機¥539,800税込¥593,7801台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15質量(kg)133出力(W)300奥行(mm)1000切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤
旭工機¥439,800~税込¥483,780~1台50日以内出荷付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)300切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
スタンド中型糸鋸盤
旭工機¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。 スタンド(脚付)の一体型は電源のON/OFFがフットスイッチで行えるので特に長い材料切断時には便利です。付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書ストローク(mm)20質量(kg)70出力(W)150奥行(mm)700電圧(V)100消費電力(W)320切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×450×930傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
卓上中型糸鋸盤
旭工機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷鋳鉄製のしっかりとした固定アーム&ボディなので機械自体のぶれが全くなく、より安心して精密な切断作業が行えます。 強力なスプリングを用いて、しかも鋸刃の上下動ストローク寸法を20mmにしたことで硬い・厚い材料切りも早くスムーズに行えます。付属品スパナ、六角レンチ、油差し、取扱説明書ストローク(mm)20質量(kg)49出力(W)150奥行(mm)600電圧(V)100消費電力(W)320切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×820傾斜角度(°)20(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)950/1100
マンティス270A
REX(レッキス工業)¥439,800税込¥483,7801台翌日出荷切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。用途大口径用。セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース質量(kg)80回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付)鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65RoHS指令(10物質対応)対応
標準型強力帯鋸盤インバータ
ワイエス工機¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら