絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(53)
  • IKURATOOLS(育良精機)(168)
  • SUZUKID(スズキッド)(453)
  • TRUSCO(254)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • エスコ(438)
  • ダイヘン(2,056)
  • トーキン(245)
  • ニツコー熔材工業(170)
  • パナソニックコネクト(1,860)
  • マイト工業株式会社(419)
  • ヤマト産業(280)
  • 三立電器工業(219)
  • 千代田精機(224)
  • 小池酸素工業(214)
  • 日酸TANAKA(292)
  • 神戸製鋼(180)
  • 阪口製作所(420)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • ピストル型ガス点火ライター 東安

    ピストル型ガス点火ライター

    東安(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
    用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!仕様GAS-Pistol-typeセット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • 溶接メガネ ケース付き 東安

    溶接メガネ ケース付き

    東安
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    生産物賠償責任保険[PL保険]に加入商品。液晶に保護プレートを加えて、溶接スパッタを防止!
    用途アーク、TIG(30A以下はNG)等、アルミ、ステンレス、鉄等、幅広い溶接にご使用いただけます。種別TW-G04遮光度作業前#3/溶接時#11
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10本)
    当日出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
  • アルゴン調整器 東安

    アルゴン調整器

    東安(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(1台)
    当日出荷
    ガス調整器
    使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm
  • 軟鋼用 TIG溶接棒 東安

    軟鋼用 TIG溶接棒

    東安
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    スラグが極めて少なく、作業性良好。美しいビードが得られます。
    用途電力、産機、電機、造船、圧力容器、車両等の突合せおよびすみ肉溶接長さ(mm)500 ※輸入品の為、多少バラつきがあります。
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    「最大保持力25kgまで」。強磁力タイプ入荷いたしました!。材質が真鍮のため鉄より通電しやすくなります!。さらに接触部分が以前の物より平らになり通電が安定します!
    用途壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。質量(kg)25質量(g)167寸法(cm)黒い部分 長さ:約6.2外径(cm)マグネット:約3.1
  • アースクランプ 東安

    アースクランプ

    東安(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    1.上下絶縁リング付き!マグネットに熱が通らず耐久性UP。2.アルミ製で熱を発散!。3.スプリング付きなので様々な母材形状に対応可能。4.接触面を平らにし、通電性UP。5.溶接前に手棒、ワイヤをマッチのようにこの板へ擦りつけ、アークがすぐ発生する状態に!
    用途1.壁面やパイプ等のラウンド面にも簡単にアース取りができます。2.スプリング式のため、曲面など従来のクランプでは不可能だった接地箇所へも楽々固定!。3.ケーブルの取付角度360度調整可能!。現場作業で役立ちます。型番TW-MEC300入数1本アンペア300A
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥6,480税込¥7,128
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!。新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。【遮光度調整機能付】
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品・保護プレート1枚・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • アルミ用 TIG溶接棒 東安

    アルミ用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043
  • プラズマチップ(ショート) 東安

    プラズマチップ(ショート)

    東安
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
  • プラズマ電極 東安

    プラズマ電極

    東安
    ¥2,498税込¥2,748
    1ケース(10本)
    当日出荷
    適合品番TET02033主な適合トーチYT-065PCS・YT-085PCS・YT-06PD2・YT-08PD2アンペア60-80A
  • 溶接棒乾燥機 東安

    溶接棒乾燥機

    東安
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1台)
    3日以内出荷
    乾燥機
    質量(kg)適合溶接棒:5まで電源(V)AC100温度(℃)50~200連続調節可能。周波数50/60HZ適合溶接棒(mm)最大:450
  • タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安

    タングステン電極棒用 ボトル式ケース

    東安
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
    用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    ¥3,880税込¥4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • アースクリップ 東安

    アースクリップ

    東安
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱
    当日出荷
    用途溶接機とアース線を接続するために使用します。その他earthclip-silver300色シルバー長さ(cm)約17、横幅:約1.7アンペア300A用
  • 火口掃除針 東安

    火口掃除針

    東安(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    用途携帯に便利な火口掃除針。掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!。ガス溶接器具などの穴掃除や。バイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
  • TIG溶接棒 ステンレス用 東安

    TIG溶接棒 ステンレス用

    東安
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接材質ステンレス TIG-309L炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。長さ(mm)500規格AWS規格:A5.9 ER309LJIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥998税込¥1,098
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
    長さ(mm)150識別色先端識別色:青
  • ステンレス用 TIG溶接棒 東安

    ステンレス用 TIG溶接棒

    東安
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
  • スパークライター 東安

    スパークライター

    東安
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
    用途ガス溶接の着火に使用仕様GAS-Lighter-typeセット内容スパークライター:1本点火石:5本
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
  • 自動遮光溶接面 東安

    自動遮光溶接面

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    3日以内出荷
    1)本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。2)高級パネル(WELD:9-13、CUT:5-8、研磨:GRIND切り替え対応)。3)超大視野、視野範囲(mm):125×105mm。4)USBでの充電機能付き ※充電可能回数:約200回。5)リチウム電池(型番 LIR2450)1個 (Low batランプが点灯したら交換してください)。6)DIYはもちろん、純工業レベルでお使いいただけます。7)日本語の簡易取扱説明書付き
    用途溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。30A以下の溶接電流にも反応する感度調整機能で、TIG、半自動溶接低電流アークにも対応できます。高級パネルで遮光度(暗さ)を無段階調整できます。自動的に電源がON/OFFされます。アーク光の発生と同時に遮光(反応)速度1/20000秒で有害光線から目を守ります。ヘルメット式で頭にガッチリと固定しますので、両手が塞がることなく、溶接作業に集中できます。仕様変換時間:1/20000秒質量(g)約450遮光度5-8、9-13、研磨:GRINDで調節可能紫外線/赤外線 透過率常時#15以下
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • インシュレーター 東安

    インシュレーター

    東安
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10本)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    電流(A)350
  • 鋳物用 溶接棒 東安

    鋳物用 溶接棒

    東安
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    用途一般鋳鉄の補修溶接。 各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合材質純ニッケル心線規格JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当電流範囲(A)70~150
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
    用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • チップボディ 東安

    チップボディ

    東安
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2本)
    当日出荷
    アンペア350A
  • トーチボディ フレキシブル式 東安

    トーチボディ フレキシブル式

    東安
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    チップボディは分離式で交換しやすい!。フレキシブル式
    適合パナソニック:TCU35001アンペア350A
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    欠品中
    1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
    用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品