絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HANDIWORK(1)
- JAPPY(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KEIBA(4)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- LINDSTROM(リンドストローム)(4)
- NWS(エヌダブリューエス)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- TTC(2)
- VICTOR(花園工具)(6)
- エスコ(3)
- スリーピークス(9)
- トップ工業(3)
- フジ矢(4)
- ホーザン(2)
- 室本鉄工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ニッパ (斜刃2枚合わせ)
フジ矢(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。刃部硬度HRC 57~61
斜ニッパー
(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番395-5290材質S58C全長(mm)123質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
斜ニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません) 強力ニッパに比べ切断面が平らになります。用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用トラスコ品番217-9147材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)146質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番65-2059-63
斜ニッパ(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷細線や銅線の切断に適しています。 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。仕様ラウンド刃材質構造用炭素鋼
斜ニッパ(カバーなし)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。寸法(mm)100質量(g)60全長A(mm)110刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
電工パワー斜めニッパー
TTC¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパ・穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8切断能力(Φmm) 鉄線1.2
エクセレントシリーズ 斜めニッパー
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
斜ニッパmini
JAPPY¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
ニッパー
WORKPRO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
斜ニッパ(エラストマカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ステップルヌッキー(ネジ回しヘッド)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷テコの原理で、配線用ステップルを軽く抜ける。電線固定用ステップル(Φ1.6~2.6)の引抜が可能。 ネジ頭をはさんで回せる。ナベ、トラスなどのネジ頭(M4~M8)をはさんで回せる。 床平面にキズがつきにくいアール形状のアゴ。全長(mm)185質量(g)270
斜ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷から翌日出荷ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
強力型斜ニッパー(ベントタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥6,798~税込¥7,478~1丁ほか当日出荷ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
斜ニッパ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き仕様成型カバー・穴付き刃形ラウンド刃、厚刃切断能力(Φmm) 鉄線1.2
斜めニッパー(ローレットハンドル)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁欠品中手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。用途切る作業にトラスコ品番760-8411材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)60寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)46切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6バネ無しサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応