絞り込み
エコロジープロダクト

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥279~税込¥307~1個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ソルダーウィック(はんだ吸取線)
サンハヤト(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。用途ハンダの除去作業の簡略化に 部品交換時の基板等のヒートストレス低減に全長(m)1.5
ハロゲンフリーはんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。用途プリント基板のはんだ除去。仕様保管に便利なチャック入り長さ(m)1.5
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
ハッコーウィック ノークリーン
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(25個)当日出荷熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
ハンダ吸取線 1.5mm
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。トラスコ品番368-8658幅(mm)1.5長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(28件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
ハンダ吸取り線 ワンステップ
DESCO¥18,980~税込¥20,878~1袋(25個)3日以内出荷プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ
DESCO¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
ハンダ吸い取り線 カセット式
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
ハンダ吸取り線 ワンステップ
DESCO¥14,980~税込¥16,478~1巻(25個)当日出荷プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。長さ(m)1.5
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品