絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(3)
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 3.2(2)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
幅(mm)
- 4.6(1)
- 5(1)
- 5.6(2)
- 5.8(2)
- 5.9(1)
- 6.2(1)
- 6.35(1)
- 6.4(2)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.2(4)
- 8.5(3)
- 9.5(3)
- 12(1)
- 13.5(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(1)
- 2.63~6.64(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
全長(mm)
- 12.5(1)
- 12.8(1)
- 15(1)
- 15.4(2)
- 15.8(3)
- 16(1)
- 16.2(1)
- 16.8(2)
- 19.5(2)
- 20.2(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25.5(1)
- 26.2(1)
- 32.2(1)
端子形状

先開形(6)
先開形
色
シルバー(1)
シルバー
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(7)
- JAPPY(1)
- Kang Yang(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(2)
- アメリカン電機(1)
- エスコ(18)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(14)
- ユーボン(1)
- 冨士端子工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(3)
6~7未満(3)

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)欠品中接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679~税込¥747~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥139~税込¥153~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
圧着端子 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら