絞り込み
チェックライターとは、手形や小切手、領収書などを発行するときに、金額を印字する道具です。用紙に刻む込むように印字することで、取り引き金額の改ざんを防止します。チェックライターの様式は、シンプルに手動で操作できるロータリーチェックライター、数字が画面で確認できる電子チェックライターの2種。電子式には、大判の用紙にも対応できる大型、収納に便利な小型があります。電子式に使用するインクパッドやインクリボンもこのカテゴリー内です。
商品豆知識

ナンバーリングマシン インキ
コクヨ(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)
電子チェックライター用インクロール
MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
チェックライター FXインクパット
ニッポー(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合本体:FX-30、FX-40、FX-50トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)
チェックライター FX-45
ニッポー(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366色スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)
電子チェックライター
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
インキローラー(電子チェックライター用)
コクヨ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。適合機種IS-E20・E21・E22インク色黒![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)
チェックライター用インクパッド
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S適合チェックライター:RC-100
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663196-210412-02.jpg)


![電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00636614-131115-02.jpg)
![電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148161-131126-02.jpg)

![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)