絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
「粒度・番手」から絞り込む

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
金型砥石PA
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)ほか当日出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2長さ(mm)150色桃色適合材金型
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
オイルストーン
ミニター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
ミニモ ソフトタッチストーン
ミニター¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒WA
ファイバーストーンスティックハンドホルダー
ミニモ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドルホルダーのラインナップです。用途ファイバーストーン平 4、6、10mm用。トラスコ品番353-8997対象4、6、10mm用
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥3,512~税込¥3,863~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
金型用砥石 YTM
大和製砥所¥8,798~税込¥9,678~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維粒度400全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ファイバーストーンスティック
永興電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から7日以内出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。画像はイメージです。入数1
ピンクストーンスティック
永興電機工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック3日以内出荷から8日以内出荷一般鋼材から焼入れ鋼まで目詰まりせず効率良く研削できる、ハイグレードな砥粒をベースにした切れ味重視の砥石です。EDMストーンとフィニッシュストーンの中間程度の硬さで、砥粒の破砕性がよく、スピーディに均一な仕上げ面が得られます。フィニッシュトーンを使用する前の粗・中仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
フィニッシュストーンスティック
永興電機工業¥5,098~税込¥5,608~1パック3日以内出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
真鍮チップ
NSK(ナカニシ)¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。軸長(mm)402018年トラスコ掲載ページ5 1297
スティック砥石標準タイプ
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1セット(6本)当日出荷切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。長さ(mm)150色オレンジ砥粒WA2018年トラスコ掲載ページ5 1296
スーパーレジストーン
ミニター¥6,898~税込¥7,588~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ポリッシングストーン
ミニター¥6,698~税込¥7,368~1セット(2個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)13砥粒WA+GC適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
金型用砥石 YG
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(20個)14日以内出荷軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 耐熱ファイバーストーンスティック#120 1×4mm
ミニター¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ品番852-9351材質ファイバーストーン幅(mm)4厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
ミニモ レジンボンドストーン GC#600 3×6mm
ミニター¥9,198税込¥10,1181袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9230幅(mm)6粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)68対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#800 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(5個)5日以内出荷トラスコ品番852-9291幅(mm)6粒度800厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)23対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ ブルーストーン WA#320 3×6mm
ミニター¥4,998税込¥5,4981袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番852-9198幅(mm)6粒度320厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)65対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#120 6×13mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8880幅(mm)13粒度120厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーンスティックセット WA 3×6×150mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281組(9本)当日出荷トラスコ品番852-9490幅(mm)6厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)65対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9126幅(mm)6粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9258幅(mm)13粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)141対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9118幅(mm)6粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm
ミニター¥22,980税込¥25,2781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9231幅(mm)13粒度1500厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ファイバーストーンチップ#600 Φ3
ミニター¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷トラスコ品番751-1230粒度600全長(mm)50質量(g)5刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9801材質アルミナ繊維粒度600全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×4mm
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番499-9401材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度120厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス