絞り込み
ブランド
  • タイルメント
  • モノタロウ(39)
  • 3M(スリーエム)(126)
  • PROST's(112)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • エスコ(292)
  • コニシ(217)
  • シャープ化学(55)
  • スリーボンド(313)
  • セメダイン(238)
  • トーヨーマテラン(53)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ハウスボックス(52)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
  • マノール(60)
  • 信越化学工業(114)
  • 家庭化学(138)
  • 建築の友(83)
  • 関西パテ化工(78)
  • 高森コーキ(59)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント

    タイル張り用弾力性接着剤

    タイルメント(28件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(2kg)
    当日出荷
    内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
    用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
  • スピンドル鋲用接着剤 タイルメント

    スピンドル鋲用接着剤

    タイルメント
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(250g)
    4日以内出荷
    保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
    適合仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー形状ラミネートチューブ適合場所屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250g適応下地コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ

    タイルメント(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
    用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-5873容量(mL)333
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ クリアー 333ml

    タイルメント
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    トラスコ品番132-5929容量(mL)333
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • 石材張り用接着剤 タイルメント

    石材張り用接着剤

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
    用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • フロアウッドU タイルメント

    フロアウッドU

    タイルメント
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(4袋×5kg)
    10日以内出荷
    木質系直張り遮音床材をコンクリート、モルタル、合板下地へ接着施工するのに適しています。床暖房への施工も可能です。JIS A 5536 F☆☆☆☆です。JAIA 4VOC基準適合です。新GG自社基準適合の環境接着剤です。
    用途【適用箇所】屋内の床面トラスコ品番709-7788セット内容専用クシ目ゴテ4枚/ケース材質ウレタン樹脂系容量(kg)5外観淡黄色粘稠液危険物の類別非危険物
  • 壁・天井ボード用接着剤W-4 タイルメント

    壁・天井ボード用接着剤W-4

    タイルメント
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(20kg)
    10日以内出荷
    酢酸ビニル樹脂件エマルション形の接着剤です。ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適しています。JIS A 5538 F☆☆☆☆です。JAIA 4VOC基準適合です。新GG自社基準適合の環境接着剤です。
    用途【適用箇所】屋内の壁面及び天井面トラスコ品番709-7792材質酢酸ビニル樹脂系エマルション形容量(kg)20外観乳白色 粘稠液危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル タイルメント

    ミキシングノズル

    タイルメント
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(120本)
    3日以内出荷
    SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • S-200 タイルメント

    S-200

    タイルメント
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(333mL×20本)
    4日以内出荷
    浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
    主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • W-4Nエコキット タイルメント

    W-4Nエコキット

    タイルメント
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(3kg×6袋)
    3日以内出荷
    ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
    使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ タイルメント

    EMハバキ エコ

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(9kg)
    欠品中
    ソフト巾木、ササラ巾木をモルタル、木質系、石こうボード下地へ接着施工するのに適した水系接着剤です。
    使用方法【下地の確認】 コンクリート・モルタル下地:平滑・平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。 ボード下地:タワミのない厚手の合板またはパーチクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. コンクリートやモルタル下地に凸部がある場合はサンダーがけやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは、必ず取り除いてから下地補修材(リフロアーFまたはフロアー240)で補修します。3. 接着不良の原因となる、塗料・油・ホコリ・錆などを取り除きます。注) 塗装面・ガラス面・金属面には施工しないで下さい。 水廻り及び湿気の影響が大きい場所には使用しないで下さい。【接着剤の塗布】1. 規定のクシ目ゴテ(クシ目ゴテ図)を用いて塗り溜まりができないように接着剤を均一に塗布します。注) 巾木から接着剤がはみださないように巾木の上下から約10mmあけて接着剤を塗布して下さい。2. 出隅部や入り隅部などのような強粘着が必要とされる場所には、接着剤を下地面と仕上げ材の両面に刷毛ブラシで均一に塗布します。【巾木の張り付け】1. 接着剤塗布後、10~15分の待ち時間をとった後ローラーなどで充分に圧着しながら巾木を張り付けます。2. 巾木の上下部分から接着剤がはみ出していないことを確認した後、再度圧着します。【養生】1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで夏期で24時間、冬期で48時間以上養生を行います。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分アクリル樹脂系エマルション標準使用量30~40m/kg(100mm巾木の場合)貼合せ可能時間50分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面立ち上がり部分危険物の類別非危険物適応下地モルタル、石膏ボード、木質系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
  • タックプレミアエコBOX タイルメント

    タックプレミアエコBOX

    タイルメント
    ¥9,398税込¥10,338
    1缶(18kg)
    欠品中
    屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
    使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分天然ゴムラテックス標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の床面危険物の類別非危険物適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント

    板金シリコン ニュークリーム 180ml

    タイルメント
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン グレー 180ml タイルメント

    板金シリコン グレー 180ml

    タイルメント
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント

    板金シリコン アイボリー 180ml

    タイルメント
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フロアウッドU 10kg タイルメント

    フロアウッドU 10kg

    タイルメント
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    欠品中
    トラスコ品番132-7415質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ネオストU-CT 1.2kg タイルメント

    ネオストU-CT 1.2kg

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(12本)
    欠品中
    トラスコ品番132-5913質量(kg)1.2容量(kg)1.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット タイルメント

    タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット

    タイルメント
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番132-7419質量(kg)20容量(kg)【主剤】10【硬化剤】10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg

    タイルメント
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番126-9805質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kg タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ グレー 2kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    欠品中
    トラスコ品番126-9804質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 ME-03 320ml タイルメント

    タイル用接着剤 ME-03 320ml

    タイルメント
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5921容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 ME-01 15kgセット タイルメント

    タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

    タイルメント
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番132-5907質量(kg)15容量(kg)【A剤】5【B剤】10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スーパーウレタック 5kg タイルメント

    スーパーウレタック 5kg

    タイルメント
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(4缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーウレタック 16kg タイルメント

    スーパーウレタック 16kg

    タイルメント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメント

    コークボンド ホワイト 500g チューブ

    タイルメント
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
  • アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメント

    アークシール S-200 ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • アークシール S-200 グレー 333ml タイルメント

    アークシール S-200 グレー 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ ライトグレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ライトグレー 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-7414容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材