絞り込み

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02
興研¥54,980税込¥60,4781個欠品中呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。付属品電池、充電器仕様電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)種別その他マスク質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04
興研¥49,980税込¥54,9781個欠品中フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き
興研¥47,980税込¥52,7781個当日出荷バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02
興研¥29,980税込¥32,9781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA
興研¥75,980税込¥83,5781個当日出荷従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP20号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005
興研¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から翌々日出荷多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC
興研¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05
興研¥38,980税込¥42,8781個当日出荷装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6稼働時間(時間)約12~22
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
山本光学¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03
興研¥39,980税込¥43,9781個当日出荷PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防塵仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回稼働時間(時間)約5
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品
興研¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)
重松製作所¥119,800税込¥131,7801式翌々日出荷ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7稼働時間(時間)約10~18
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02
興研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途溶接付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)種別通常風量形PAPR/半面体質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H
興研¥49,980税込¥54,9781個当日出荷平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)国家検定合格番号第TP5号フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)
山本光学¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的仕様半面形種別吸気補助具付き防じんマスク質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30種類吸気補助具付き防じんマスク使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TM716号 DR 直補 RL2定格電圧(V)DC3.6(Ni-MH電池)粒子捕集効率(%)RL2(平均実測値:DOPに対して95.0以上)フィルターNMF-880(RL2)送風量45~65L/min公称稼動時間(時間)約4.5~8.5指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U
興研¥48,980税込¥53,8781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02
興研¥39,980税込¥43,9781個当日出荷作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
重松製作所¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から7日以内出荷呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ
山本光学¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から6日以内出荷作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP88号/LS-455F ルーズフィット形 フード 大風量形、PL1、B級レンズ色クリア定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)レンズミストレス粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.7フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)72送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)材質(レンズ)セルロース公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
3M バーサフロー 電動ファンセット TR-814J
3M(スリーエム)¥569,800税込¥626,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業構成機器連結管(BT-30)ベルトイージークリーンベルト(TR-627)バッテリーバッテリー(TR-830)風量調整3段階使用充電器充電器(TR-642J)稼働時間(時間)4
3M バーサフロー 電動ファン TR-801J
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷「防毒機能」を有する電動ファン付き呼吸用保護具用途化学品製造工程、医薬品製造工程、塗装作業構成機器風量計(TR-971)フィルターフィルターカバー(TR-6500FC)風量調整3段階稼働時間(時間)4
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から3日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防毒仕様漏れ率(%):0.1以下(S級)性能ファン:大風量規格PL3 S級定格電圧(V)7.2定格容量2000mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池専用リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回適合吸収缶BRD-82(有機ガス・粉じん用)、BGC-12型(有機ガス用)稼働時間(時間)約5
電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801キット28日以内出荷3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
Adflo 電動ファンユニット 837731J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801キット6日以内出荷3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ
興研¥23,980税込¥26,3781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X
興研¥25,980税込¥28,5781台59日以内出荷バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。用途一般粉塵、溶接付属品本体のみ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット
興研¥57,980税込¥63,7781台91日以内出荷粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ。水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」。会話を明瞭にする伝声器内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
『電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 電動マスク
- フィルタ 電動マスク
- オプション 電動マスク
電動マスク の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら