絞り込み
エアータオルとは、ハンドドライヤーとも呼ばれる手を乾かす専用の乾燥機のことです。トイレや洗面所の手洗い場の壁に設置して使用。手を機械の下にかざすとセンサーが察知して上から風を送るものと、機械の下に手を差し込んで使用するタイプがあります。エアータオルの下部に水受けがないものは、コンパクトで軽量、設置する場所を選ばないのが特徴。抗菌仕様になっているものは、衛生的にも安心です。エアータオルは、ペーパータオルを使うよりもコストを削減でき、環境にも優しいでしょう。

1人手洗装置
三共空調¥769,800~税込¥846,780~1台30日以内出荷全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>高さ(mm)(洗面台)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950排水排水栓ホース 外径35mm接続口(給水)G1/2
1人用手洗い装置ドライヤー付
三共空調¥649,800税込¥714,7801個31日以内出荷前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能無しトラスコ品番105-9831幅(mm)500質量(kg)39高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100Vジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100消費電力(W)100
1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付
三共空調¥809,800税込¥890,7801個31日以内出荷前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9834幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ200V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付
三共空調¥809,800税込¥890,7801個31日以内出荷前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9833幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
日用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959792-260925-02.jpg)

![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-04.jpg)
![便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959828-260925-02.jpg)
![吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959801-260925-02.jpg)
![吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品] 吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959889-260925-02.jpg)
![汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959880-260925-04.jpg)
![消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品] 消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959810-260925-04.jpg)