コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン

    【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
  • 【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械

    【レンタル】冷却水循環装置

    オリオン機械
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。レンタル3ヶ月ご契約時の月額費用となります。その他のレンタル日数をご希望の場合はお問合せください。
    付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル1)接続口径Rc1(冷水出入口)質量(kg)100電源(V)3相AC200(50/60Hz)電源コード(m)4~5吐出圧力(MPa)0.5以下(外部循環能力)電気容量(kVA)4.2(50/60Hz)温度調節範囲(℃)±0.5使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×850×970(突起物含)温度設定範囲(℃)5~35導体外径(Φmm)2.5最低流量(L/min)12(外部循環能力)電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意くださいサービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型高温チャンバー エスペック

    【レンタル】小型高温チャンバー

    エスペック
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
    質量(kg)約34
  • 【レンタル】冷却水循環装置 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置

    アズワン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用) アズワン

    【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用)

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
  • 【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L) 日本フリーザー

    【レンタル】小型超低温槽(-60~-80℃、70L)

    日本フリーザー
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    設置場所を取らない省スペース型です。 冷却温度は-80℃まで可能です。 環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。 設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
    電源AC100V 50/60Hz 15A内容積(L)約70冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
  • 【レンタル】冷凍冷蔵庫 JR-N85E レンタル Haier(ハイアール)

    【レンタル】冷凍冷蔵庫 JR-N85E レンタル

    Haier(ハイアール)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    すっきり置けるスリムボディの省スペース設計。耐熱性能天板。電子レンジが載せられます。※上板耐荷重30kgです。電子レンジのタイプによって置けない場合があります。すっきりポケット。2Lペットボトルが3本収納可能なドアポケット搭載。※ペットボトルの形状によります。広くて使いやすい25L冷凍室。重たいものを載せてもたわまない強化ガラストレイ。フリーケース部分は引き出し式でかさばる野菜も小物も収納しやすく、クリアなので前面から一目で中身がわかりフードロスを防ぎます。
    色白外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857年間消費電力量(kWh/年)203定格内容積(L)85サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602 ヤマト科学

    【レンタル】プログラム送風定温恒温器(強制対流方式) 150L DKN602

    ヤマト科学
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品棚板×2枚・棚受×4本質量(kg)約65庫内寸法(mm)600×500×500対流方式強制送風循環タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)庫内容量(L)150サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L トーマス科学器械

    【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L

    トーマス科学器械
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
    付属品バスケット×2個、鍵×2本コンセント形状接地形2極 15A 125V外寸法(mm)500×452(482)×690
  • 【レンタル】恒温油槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温油槽

    トーマス科学
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高性能・コンパクト設計の恒温油槽です。デジタル式温度調節器のPID制御により高精度の温度コントロールを実現しています。従来の漏電ブレーカー、槽内温度過昇防止警報のほかに媒体液の蒸発等による液面の低下を検知するフロートスイッチを設置しさらに安全性に配慮しました。▼最高温度+200℃まで約100分で到達します。外部循環機能▼循環ポンプを装備し槽内での試験等だけでなく200℃までの高温の液体を外部循環し外部装置等の加熱・恒温維持等にもお使いいただけます。
    温度安定度±0.1℃以内撹拌機撹拌兼用型循環ポンプによる
  • 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温水槽

    トーマス科学
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
    質量(kg)70温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃ (50℃において)
  • 【レンタル】恒温振盪水槽 トーマス科学

    【レンタル】恒温振盪水槽

    トーマス科学
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
    内寸法(mm)480×350×150振幅20~40mm(3段可変式)振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
  • 【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学

    【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)

    トーマス科学
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
    質量(kg)約25温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)
  • 【レンタル】冷却水循環装置 オリオン機械

    【レンタル】冷却水循環装置

    オリオン機械
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
    付属品取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)接続口径Rc1(冷水出入口)質量(kg)140電源(V)3相AC200(50/60Hz)電源コード(m)4~5電気容量(kVA)6.5(50/60Hz)温度調節範囲(℃)±0.5使用環境温度(℃)-5~43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×970×1080(突起物含)温度設定範囲(℃)5~35導体外径(Φmm)2.5電源ケーブルVCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意くださいサービス分類レンタル
  • 【レンタル】低温恒温水槽 アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽

    アズワン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本冷却能力(W)340槽容量(L)約12
  • 【レンタル】大型恒温水槽 アズワン

    【レンタル】大型恒温水槽

    アズワン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
    電源コード(m)1.6温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000
  • 【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン

    【レンタル】小型振盪恒温器

    アズワン
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
    電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
  • 【レンタル】サーマルロボ アズワン

    【レンタル】サーマルロボ

    アズワン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽槽内寸法(mm)194×336×156ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽

    アズワン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
    槽内寸法(mm)約480×350×150本体寸法(mm)約85×395×230水槽寸法(mm)約520×390×175
  • 【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L) 日本フリーザー

    【レンタル】小型冷凍庫ミニキューブ(-14~-28℃、69L)

    日本フリーザー
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。 扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。 温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz 15A外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)
  • 【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル

    アズワン
    1箱
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • 【レンタル】冷蔵庫 メディカルクーラー UKS-550HCシリーズ レンタル 日本フリーザー

    【レンタル】冷蔵庫 メディカルクーラー UKS-550HCシリーズ レンタル

    日本フリーザー
    1台
    地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しました。フロン排出抑制法の対象外となるため、様々な煩わしい管理義務が発生しません。棚は約30mmピッチで上下に移動可能で、大小の保存物を各棚で区別・整理でき無駄なく収納可能です。温度上下限警報、扉警報、外部警報出力、キーロックシステムを標準装備しています。保安機能(保存物の凍結防止)として過冷却防止センサーを装備しています。
  • 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 440W LTB-400シリーズ レンタル

    アズワン
    1個
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(。純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
  • 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    1台
    単相100Vで-85℃運転、扉開閉時の冷気漏れが少なく、長期保存にふさわしい安定した庫内温度が得られるチェストタイプです。ノンフロン冷媒を採用。USBポート付き有機コントロールパネルを搭載、温度・警報の履歴データ保持と、USBメモリーへのデータ出力が可能です。設置場所を選ばない小型パーソナルタイプ
  • 【レンタル】インキュベーター EIP-600Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】インキュベーター EIP-600Vシリーズ レンタル

    アズワン
    1箱
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
  • 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    1台
    2段積み時も乾熱滅菌と培養を同時進行可能。約11時間180℃乾熱滅菌。滅菌後、再校正無しですぐに通常培養を再開可能。「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズムを搭載(海外・国内特許取得済)。内装には抗菌性能と耐腐食性能に優れた「銅合金ステンレス」を採用。安全性に配慮した長寿命「UV-LED殺菌灯」を装備。内箱-棚受け一体構造で清掃性&収納効率向上。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。USBデータログ機能搭載。
  • 【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。
    仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷/省エネ 大型水槽付DCチラー レンタル30日 RKE3750C-V-G2

    オリオン機械
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    RKE-Cシリーズは TESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。▼1.冷凍機スピードコントロール:DCインバータドライバが最適運転の自動判断を行います。▼2.ファンスピードコントロール:インバータによる最適運転の自動判断を行います。▼3.ポンプスピードコントロール:必要流量の最小回転数、無駄な送水を抑えます。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。チャーター便でのお届けとなります。
    仕様法定冷凍トン:1.25、省エネモード設定時:±2.0℃、圧縮機:全密閉型ロータリー式・出力:1.85 kW(インバータ駆動)、凝縮器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、冷却器:プレート式熱交換器、圧送ポンプ:多段渦巻浸漬型・出力1.1kW(インバータ駆動)、凝縮ファン出力:0.4kW(インバータ駆動)、温度調節器:タッチパネル式電子温度調節器(警報モニタ付)、【アプリケーション例】洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途、射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)、水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途、高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却、レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却、粉砕機…ジャケット冷却、包装機…ヒートシール後の冷却、ミキサー…ジャケット冷却、印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用、真空蒸着装置…チャンバの冷却材質SUS316(ブレージング:Cu)接続口径出入口:Rc1、給水口:Rc1/2、オーバーフロー:Rc1、中間ベースドレン:Rc1、ドレンパンドレン:Rc1/2、水槽ドレン:Rc1/2質量(kg)211(水槽空)電流(A)13.1電源Phase 3・50/60Hz・定格200~220V・許容電圧変動±10%精度冷水、制御精度:±0.1℃安全装置圧縮機:インバータ電流センサ、圧送ポンプ:インバータ電子サーマル、凝縮ファン:インバータ電子サーマル、インバータ:過負荷遮断、電気回路:漏電ブレーカ、過負荷遮断、冷媒回路:高圧圧力スイッチ、冷水回路:フロートスイッチ(渇水警報用)水槽容量(L)約40(実容量)最大使用圧力(MPa)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1606×720×770消費電力(kW)4.1塗装色外観:グレー1(マンセル No.N8.0)グレー2(マンセル No.N5.5)使用周囲温度(℃)-20~50設定温度範囲5~35℃/0~35℃(ブライン使用時)給水方式ボールタップ(給水圧力:0.50MPa以下)運転制御方式圧縮機回転数制御設定圧力範囲(MPa)0.08~0.50冷媒R32・2.0kg冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)アズワン品番68-0448-72-64電源容量(kVA)5.2冷却能力(kW)12.2通信規格EIA 規格 RS-422A/RS-485、プロトコル:Modbus-RTU USB2.0、最大接続台数:RS-422A/RS-485:32台 USB(TYPE B):1台レンタル日数(日)30使用可能流量範囲(L/min)25~70サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル アピステ

    【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル

    アピステ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。イーサネットを標準搭載。読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。
    仕様循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ材質SUS316(銅ブレージング)質量(kg)約58出力(kW)0.180/0.216温度範囲(℃)循環水:5~40定格電圧(V)三相 AC200タンク容量(L)約12最大揚程(m)14/20定格流量(L/min)循環水:15/15精度(℃)【温度制御】±0.1冷却方式空冷式キャスター径(Φmm)50×4個消費電流(A)3.2/3.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)697×400×600消費電力(kW)0.9/1.2塗装色マンセル N-87使用周囲温度(℃)5~45ドレン排出口径G1/2騒音レベル(dB(A))58/59冷媒R1234yf 340g冷却能力(W)2300/2600ブレーカー容量(推奨)10A接続径循環水出入口:Rc3/4加熱能力(W)400/600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル EBAC

    【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル

    EBAC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    定番の超低温フリーザーがノンフロンになって新登場。冷却効率が良いHCノンフロンとなったことで、省エネになりました。小型で運転音も気になりません。ノンフロン設計で環境に優しく、消費エネルギーも最大50%節約。
    温度表示デジタル温度精度±5℃内装亜鉛めっき冷間圧延鋼板外装塗装冷間圧延鋼板警報方式温度異常、機械異常外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)769×825×1120周囲温度(℃)+10~+32温度設定範囲(℃)-40~-86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×480扉形式ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2

    オリオン機械
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様、屋内設置タイプになります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。お届けはチャーター便でのお届けとなります。
    付属品Y型ストレーナー及びY型ストレーナー用ニップル各1個仕様アプリケーション例:洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却接続口径冷水出入口:Rc1質量(kg)約225電源AC200V 3相電気容量7.0kVA 50/60Hz吐出圧力(MPa)【外部循環】0.10~0.50流量(L/min)【外部循環】15~60使用周囲温度(℃)-20~45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×760×1582(突起物含)温度設定範囲(℃)0~35(3℃以下ではブライン使用、冷却能力20%低下)冷却能力(kW)12.2(液温20℃、周囲温度32℃時)温度調節精度(℃)±0.1電源ケーブルVCT5.5 4~5m 端子無し、導体外径3.1mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器]

    【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    車内・屋外・室内のどこでも活躍する、コンパクトな小型冷凍庫
    セット内容本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書質量(kg)約7容量(L)9消費電力(W)約45電源AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×252ケーブル長(mm)電源コード:約2150、シガーコード:約2500冷媒R134a(冷媒充填量34g)温度設定範囲(℃)-20~20庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自然対流方式によりサンプルの乾燥を防ぎ振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用したやさしいデザインです。食品衛生検査各種培養タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75内寸法(mm)329×219×369内容量(L)28安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1単位外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式温度調節精度(℃)±0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
    付属品棚板×2枚仕様測定孔無し材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75内寸法(mm)329×219×369内容量(L)28安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1単位外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式温度調節精度(℃)±0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。
    仕様温度調節器:PID制御材質SUS304質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル

    フクシマガリレイ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
    付属品バスケット×2個、鍵×2本仕様バスケット2段仕様材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル

    PHC[科学研究・開発用品]
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    -10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲。ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル。自在な設定が可能なプログラム機能。パスワード付キーロックで不正アクセス防止。冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)。培地乾燥の低減。自動霜取り機能。照明タイマー制御
    材質外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板質量(kg)108電源(V)単相100(50Hz/60Hz)内容量(L)238最大消費電力(W)260/280(50Hz/60Hz)温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)制御可能温度範囲-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×580×1618サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル 日本フリーザー

    【レンタル】小型冷蔵庫ミニキューブ KX-1021HC レンタル

    日本フリーザー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
    材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂(PS)質量(kg)約32電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約92消費電力(W)(50/60Hz)70/70外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)冷却温度(℃)2~10(周囲温度30℃)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本仕様密閉系材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)質量(kg)29タイプ-30~+80電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)136×239×150表示方式【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)最大揚程(m)(50/60Hz)【循環ポンプ】2.0/2.8最大流量(L/min)(50/60Hz)【循環ポンプ】8.5/9.6温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御加熱ヒーター1kW使用液純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコールノズル外径(Φmm)【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)有効開口(mm)133×116×150外寸法(mm)254×435×634冷媒R-404A冷却能力(W)180入出力【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)槽容量(L)約4運転電流(A)最大14温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)サービス分類レンタル
恒温器・恒温槽レンタル