絞り込み
ブランド
サービス分類

【レンタル】ハンディマグナ
栄進化学¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨークセット内容本体、イモネジ×2(本体に付属)、ユニバーサルヨーク×2、六角レンチ、取扱説明書、収納ケース電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4/3(50/60Hz)本体質量(kg)3.2内寸(mm)【磁極】140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135断面寸法(mm)【磁極】25×25サービス分類レンタル![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06749155-141203-02.jpg)
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)
TRUST(トラスト)[測定・測量用品]¥7,498~税込¥8,248~1台翌日出荷から3日以内出荷世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)質量(g)約550電源単三乾電池×4本表示部液晶4桁表示(バックライト付)最小表示値0.01kN
【レンタル】音波式ベルト張力計
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
【レンタル】打音検査装置
シスミック¥8,698~税込¥9,568~1台翌日出荷から5日以内出荷自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできますセット内容計測部、ハンマー、接続ケーブル、イヤフォーン、USBケーブル、ACアダプター、通信ソフト(CHESPEA)、充電器、充電池単3×4本、予備充電池単3×4本、取扱説明書(CHES-PEAII)、取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250gサービス分類レンタル
【レンタル】音波式ベルト張力計
パワーテクノ¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L)質量(g)120電源単4アルカリ乾電池2本計測範囲10Hz~5000Hz
【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚
トプコンソキアポジショニングジャパン¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷長時間運用に対応する外部電源ポート搭載!。バッテリー性能を強化し、最大約6時間の連続使用。測定可能範囲が拡大、傾斜地にも対応!。自動整準で設置が簡単!。視認性を高めた高輝度ガイドライト用途土木現場における杭打ち誘導作業。建築現場での墨出しサポート。3D設計データを活用した位置出し・レイアウト作業。ICT施工での活用仕様自動追尾部:自動追尾可能距離 0.9 ~ 130m (※)ATP2/ATP2SII使用時 測定気象条件:雨天/濃霧/強い陽炎の発生等、悪天候時を除く。質量(kg)約4kg(バッテリーを含む)使用温度範囲-20 ~ +50 ℃ ( 結露しないこと )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 198× 322バッテリー標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池、連続使用時間(20 ℃) 約 6 時間商品構成本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケースライト種類【ガイドライト】光源 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、視認可能範囲 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)保存温度範囲(℃)-30 ~ +60 ( 結露しないこと )通信機能W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能距離 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5 通信可能距離 130m耐環境性防塵・防水性 IP65補正機能傾斜補正部:方式 液体式2軸傾斜センサー、補正範囲 ±6′駆動部タイプモーター駆動部:駆動範囲 360°(水平方向) 最高回転速度 60°/秒(10rpm)
【レンタル】アスファルト密度計
エフティーエス¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷から5日以内出荷アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に! 簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属セット内容本体、ピン(エクステンションロッド取付用)、ACアダプターセット(本体用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、エクステンションロッド、ピン(エクステンションロッド組立用)、プリンター、ACアダプターセット(プリンター用)、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(印字間違いについてのお知らせ)、収納ケース(基準ゲージ付)質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)備考GPS・温度センサーは対応しておりません規格ASTM D7113測定深さ(mm)最大100測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)測定時間(秒)2データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後バッテリー電圧(V)6充電電圧(V)100充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)サービス分類レンタル
【レンタル】ボンドテスター(校正書付)
オリンパス¥9,498~税込¥10,448~1台翌日出荷から5日以内出荷操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒~40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz~300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒~10秒、【可変表示消去】0.1秒~60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディングセット内容本体(バッテリー内蔵)、microSDカード(2GB)、microSDカード用アダプタ、MIAプローブ(ハウジングとセット済)、プローブ用ケーブル、ACアダプタセット、取り扱い説明書(ユーザーズマニアル、スタートガイド)、収納ケース使用温度範囲(℃)-10~50規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国)電源【条件】ACメイン:100V AC~120V AC、200V AC~240V AC、50Hz~60Hz周波数(kHz)2~50本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当バッテリー充電式リチウムイオンメモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)-10~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリー無し)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答)ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3)総質量(kg)6.2駆動時間(時間)約8~9サービス分類レンタル
【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)
日本マテック¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から5日以内出荷航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル
【レンタル】相関型漏水探索機
グッドマン¥8,398~税込¥9,238~1台翌日出荷から5日以内出荷音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限セット内容無線ロガー ×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース寸法(mm)【コムリンク】150×90×30質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池感度【センサー】12V/g接続方法【PC】Bluetooth保護等級IP68(最大水深2m)寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100受信周波数920MHz出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)受信方式RF無線動作温度範囲(℃)-30~70サービス分類レンタル
【レンタル】ブラックライト
栄進化学¥6,898~税込¥7,588~1台翌日出荷から5日以内出荷レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)セット内容投光器、収納ボックス、 取扱説明書寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)±10%ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)定格一次電流(A)0.3LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)再点灯時間即時点灯照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)サービス分類レンタル
【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン
グッドマン¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。仕様【稼働時間】最長8時間寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
【レンタル】アクアスコープ3
グッドマン¥6,598~税込¥7,258~1台翌日出荷から3日以内出荷他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。仕様【信号レベルメモリー】8回寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2電源単3形アルカリ乾電池×4使用可能温度範囲-10~+55℃動作時間通常使用:60時間受信周波数1~5000Hzノイズフィルター全帯域無段階調整可能画面仕様バックライト付LCD表示
【レンタル】エルコメーター(校正書付)
elcometer¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
【レンタル】漏水探知器
フジテコム¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から3日以内出荷見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06749155-141203-02.jpg)