39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • お徳用ペイントうすめ液S アサヒペン

    お徳用ペイントうすめ液S

    アサヒペン(67件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1缶(220mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    油性系塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー 大伸化学

    塗料用シンナー

    大伸化学(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    油性塗料の希釈、用具洗浄に。
    成分ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 油性 モノタロウ

    ペイントうすめ液 油性

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(1L)
    当日出荷
    油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
    用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分灯油、キシレン、エチルベンゼン種類バージン品使用危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 太陽化学 UTウレタンシンナー 太陽化学

    太陽化学 UTウレタンシンナー

    太陽化学(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1缶(3.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタン塗料(2液型)の希釈や洗浄に使用します。乾燥は標準タイプ。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーK ロックペイント

    塗料用シンナーK

    ロックペイント
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    3日以内出荷
    普及タイプ
    容量(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1700mL危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 アサヒペン

    ペイントうすめ液

    アサヒペン(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1缶(100mL)
    当日出荷
    油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 太陽化学 EPOエポキシシンナー 太陽化学

    太陽化学 EPOエポキシシンナー

    太陽化学(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1缶(3.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。
    主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 高溶解性ペイントうすめ液 アサヒペン

    高溶解性ペイントうすめ液

    アサヒペン(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液 カンペハピオ

    得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液

    カンペハピオ(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
    用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。色とうめい主な用途床、トタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、さび止危険物の性状非水溶性
  • 12-4114 シンナーM(工業用メタノール) ロックペイント

    12-4114 シンナーM(工業用メタノール)

    ロックペイント
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
  • 塗料用シンナーM KTケミカルズ

    塗料用シンナーM

    KTケミカルズ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    用途塗料希釈用に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」 ネクストリー

    廃塗料固化処理剤「ペイントマスター」

    ネクストリー(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1kg×3袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性塗料であれば、塗料の種類やメーカーを問わずどの種類の塗料にも安定した効果を発揮します。 固化しにくい塗料に対しては、固化しやすい別の塗料を混ぜ合わせることで処理が可能な場合があります。 【特徴】 ・反応に必要な添加量が投入されていれば、混合直後から固化反応が出て増粘します。そのまま混ぜ続けることで徐々に粘度がなくなりパラパラの状態になります。
    用途○水性塗料成分珪藻土色薄茶使用の目安水性塗料の重量に対して5~8wt%主な用途プラスチック保管環境湿度の低い暗所に保管危険物の類別非危険物作業手順1.塗料重量に対して5~8wt%を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.固化直後の塗料は湿っていますが、2~3日風乾することで完全に乾燥します。乾燥後は産業廃棄物として処分してください。性状黄土色微粉末添加量塗料質量の5~8%
  • 太陽化学 681アクリルシンナー 太陽化学

    太陽化学 681アクリルシンナー

    太陽化学(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
    主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液) アトムハウスペイント

    テレピン油(ガムテレピン入りペイントうすめ液)

    アトムハウスペイント
    ¥739~税込¥813~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ツヤがアップする高級うすめ液。泡抜けが良く、刷毛目も消えやすい。
    用途油性塗料のうすめ液、塗装面の脱脂に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 ロックペイント

    ペイントうすめ液

    ロックペイント(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1缶(400mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。主な用途床、トタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性サビ止メ危険物の性状非水溶性
  • 塗料シンナー 大阪塗料工業

    塗料シンナー

    大阪塗料工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1缶(400mL)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液ペイントうすめ液危険物の性状非水溶性
  • 水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用) カンペハピオ

    水性つやあり塗料専用つや調整剤(混ぜて使用)

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(100mL)
    当日出荷
    [水性ツヤあり塗料をお好みのツヤ感に調整] 一定の分量を混ぜる事で、水性つやあり塗料をお好みのツヤ感に調整できます。 [調節する事でビニールクロスへペイント可能!] この調整剤を使い、約25%薄める事で、水性ツヤあり塗料をビニールクロスへ塗装する事も出来ます。 ※油性塗料ラッカー系塗料には使用できません。 ※本品は塗料に混 するタイプです。この商品を単独で塗装されますと、トラブルの原因になります。 ※メーカーの水性つやあり塗料にのみ、本品を使用してください。 ※塗り次ぎ時、つや感に多少の差が出ます。塗り足しが発生発生しる際はご注意ください。
    用途■[水性ツヤあり塗料のツヤを調節] 下記の比率で混ぜる事によって、ツヤを調整する事が出来ます。 ■[5分つや(6%) 中光沢] ・ 0.2L…12ml / ・0.4L…24ml / ・0.5L…30ml / ・0.7L…42ml / ・0.8L…48ml / ・1L…60ml / ・1.6L…96ml / ・2L…120ml ■[3分つや(12%) 微光沢] ・ 0.2L…24ml / ・0.4L…48ml / ・0.5L…60ml / ・0.7L…84ml / ・0.8L…96ml / ・1L…120ml / ・1.6L…192ml / ・2L…240ml ■[つやけし(25%)] ・ 0.2L…50ml / ・0.4L…100ml / ・0.5L…125ml / ・0.7L…175ml / ・0.8L…200ml / ・1L…250ml / ・1.6L…400ml / ・2L…500ml色乳白色塗り面積(m2)混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。希釈剤そのまま塗料に混ぜてお使い下さい。アズワン品番64-1146-31危険物の類別非危険物特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)混ぜた塗料の塗り重ね時間を参考にしてください。乾燥時間混ぜた塗料の乾燥時間を参考にしてください。
  • 塗料用シンナーエコ 東洋石油化学

    塗料用シンナーエコ

    東洋石油化学
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。
    用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーHR 東洋石油化学

    塗料用シンナーHR

    東洋石油化学
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。防錆剤・オイル・グリスなどの洗浄脱脂や、用具洗いにもご使用いただけます。
    用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、金属部品の脱脂や洗浄、炭化水素系洗浄剤の代替として内容1缶(16L)分類非水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー ノーブランド

    塗料用シンナー

    ノーブランド
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(4L)
    当日出荷
    油性塗料を薄める。塗装用具の洗浄。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料着色剤  トーンカララント 7000 ロックペイント

    水性塗料着色剤 トーンカララント 7000

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(300mL)
    当日出荷
    低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(16L)
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーSA ニッぺ(日本ペイント)

    塗料用シンナーSA

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    弱溶剤塗料用シンナー 合成樹脂塗料用シンナー
    液性シンナー密度(g/cm3)0.79(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー ロックペイント

    塗料用シンナー

    ロックペイント(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(17L)
    欠品中
    灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
    用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーOS DNT(大日本塗料)

    塗料用シンナーOS

    DNT(大日本塗料)(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(16L)
    欠品中
    用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーA 中国塗料

    塗料用シンナーA

    中国塗料
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント

    12-4116 シンナー MK(MEK)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途MEK:メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4111 シンナーT(工業用トロール) ロックペイント

    12-4111 シンナーT(工業用トロール)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナーA 東洋石油化学

    塗料用シンナーA

    東洋石油化学
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(16L)
    7日以内出荷
    塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
    用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
  • SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル SHOW UP

    SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル

    SHOW UP
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
    容量(g)270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー SHOW UP

    SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー

    SHOW UP
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
    容量(kg)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント

    12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)

    ロックペイント
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途酢酸エチル、サクエチ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント

    12-4112 シンナーX(工業用キシロール

    ロックペイント
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途キシロール、キシレン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 塗料用シンナー 東洋石油化学

    塗料用シンナー

    東洋石油化学
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(4L)ほか
    7日以内出荷
    ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
    用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • エポキシサビドメ用うすめ液 アサヒペン

    エポキシサビドメ用うすめ液

    アサヒペン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(400mL)
    4日以内出荷
    ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。
    用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状水溶性
  • うすめ液(ペイント) シントーファミリー

    うすめ液(ペイント)

    シントーファミリー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(25個)ほか
    12日以内出荷
    用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください色透明主成分塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 高級ペイントうすめ液 サンデーペイント

    高級ペイントうすめ液

    サンデーペイント(13件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1ケース(250mL×24本)ほか
    欠品中
    強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
    用途塗料のうすめ液、用具洗い。成分ミネラルスピリットタイプシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 サンデーペイント

    ペイントうすめ液

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(1.6L×6本)ほか
    欠品中
    油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
    用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
  • ボイル油A DNT(大日本塗料)

    ボイル油A

    DNT(大日本塗料)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。 シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
    色透明粘度23℃ 60~80cSt密度23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L光沢つや有り乾燥時間20℃ 24時間加熱残分(%)93~98

『うすめ液』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントうすめ液