絞り込み
形状

その他(1)

平行四辺形(2)
切刃長さ(mm)
- 9(1)
- 10.5(1)
- 13.4(1)
- 17.4(1)
- 19.72(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
逃げ角(度)
- 0(2)
- 7(1)
0・7
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
- 1.59(1)
- 3.97(1)
- 4.76(3)
- 5.56(1)
1.59・3.97・4.76・5.56
ブランド
- イスカル
- OSG(オーエスジー)(1)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(7)
- 三菱(2)
- 三菱マテリアル(9)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

平行四辺形(2)

チップ XCMT
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ KNMX-RP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ KNMX-LP
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)19.72内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら