絞り込み
材質
- 鉄すべて(7)
- SGHC(6)
- ZAM(1)
ブランド
- BXカネシン
- アイテック[建築金物](1)
- カナイ(27)
- サンユー(6)
- タナカ(29)
- 八幡ねじ(2)
- 栗山百造(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(7)
鉄SGHC(6)
鉄ZAM(1)

大引き受金物
BXカネシン(20件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
大引き受金物(ビスタイプ)
BXカネシン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。用途大引きを補強する金物として使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
防震天井根太受け金物
BXカネシン¥389税込¥4281個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
防震天井根太受け金物
BXカネシン¥389税込¥4281個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら