29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器・混合器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

    DXアンテナ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
    仕様【外観図・規格表】EC-1M2WH(71946)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工

    衛星ミキサー 屋外(内)用

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
    適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設 DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 テレビ・レコーダー増設

    DXアンテナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-2D1WH(71935)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
  • UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用 DXアンテナ

    UHF、UHF帯混合器(屋外用) 屋外用

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    付属品Fー5接栓×3、防水キャップ×3仕様屋外用 UHF混合器(ALL+ALL)寸法(mm)82×94×53(本体部)質量(kg)0.21適合マスト径(Φmm)25~43インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)4.5以下受信チャンネル(ch)UHF 13~52 / UHF 13~52使用周波数(MHz)470~710
  • 4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-P マスプロ電工

    4K8K対応混合分波器 SCMXEW2-P

    マスプロ電工
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
  • UHF/VHF・FM混合(分波)器 サン電子

    UHF/VHF・FM混合(分波)器

    サン電子(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(45g)
    当日出荷
    FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
  • 4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器 サン電子

    4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.8、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.5、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A種別ホーム用質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47適合マスト径(Φmm)16~48.6電圧定在波比1.8以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)18以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用 マスプロ電工

    UHFミキサー(UHF+UHF) スタック用

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅種別UHF+UHF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(伝送)470~770適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比1.8以下入力レベル入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
  • 4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付) マックステル

    4K8K対応屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)

    マックステル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    2K・4K・8K対応した屋外用混合器(各出力入力端子間電流通過型)(UHF/BS・CS)(切換スイッチ付)(木ネジ×2本、防水キャップ×3個、5C用F型コネクター、リング端子数付属)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、妨害電波の影響を受けにくい仕様となっています。各出力入力間電流通過型(切り替えスイッチ付)の為、どの出力端子から入力端子へ電源を送ることができます。
    用途屋外用付属品防水キャップ×3個、5C用F型コネクター×3個、5C用リング×3個、木ビス×2個質量(g)268寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×82×53
  • 混合分波器(DATA+TV) DXアンテナ

    混合分波器(DATA+TV)

    DXアンテナ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
    付属品なし仕様混合分波器質量(kg)0.041外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】DATA+TV端子-TV端子間通電使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
  • 分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配器 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 ケーブル一体型 出力側ケーブル50cm

    DXアンテナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、ケーブル付2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ブラック。出力側ケーブル:0.5m。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
  • 分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波器 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 入力側ケーブル1~3m/出力側ケーブル0.5m ケーブル一体型

    DXアンテナ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
  • 分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工 DXアンテナ

    分配器 アンテナ分配プラグ 2分配 地デジ・BS/CS放送対応 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 全端子通電形 外部からの雑音を排除する3重シールド・金メッキ加工

    DXアンテナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、屋内用2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造です。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-2D2WH(71936)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式 DXアンテナ

    分波器 アンテナ分波プラグ 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 高シールド・金メッキ加工 F形コネクタ式

    DXアンテナ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
    仕様【外観図・規格表】EC-1M1WH(71939)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30)   MX2SN 28.30 マスプロ電工

    屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30) MX2SN 28.30

    マスプロ電工
    ¥23,190税込¥25,509
    1個
    8日以内出荷
  • 屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    屋外用混合(分波)器 (CS BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
    付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3仕様【通電機能】CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式質量(kg)0.17材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー外形寸法(mm)51×87×47.6周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】適合マスト径(Φmm)Φ22~49
  • 屋外用 ミキサー 3224MHz対応 マスプロ電工

    屋外用 ミキサー 3224MHz対応

    マスプロ電工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    屋外用 ミキサー 3224MHz対応
  • BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応) マスプロ電工

    BL型 CSミキサー 屋外用(スカパー!対応)

    マスプロ電工
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    10日以内出荷
  • 4K8K対応CS・BS/UHF混合器 イチネンTASCO

    4K8K対応CS・BS/UHF混合器

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    仕様地デジとCS・BSを混合(分波)できます。 本体サイズ/質量…H47×W50×D20mm/60g
  • BL型 CSミキサー (屋内用) マスプロ電工

    BL型 CSミキサー (屋内用)

    マスプロ電工
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子適合デジタル放送質量(g)約55タイプ屋内用・亜鉛ダイカスト製外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×54×20電流容量(A)1(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)インピーダンス(Ω)IN/OUT:75減衰量(dB)(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5阻止帯域減衰量(dB以上)10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
  • 衛星ミキサー(VU+BS・CS) マスプロ電工

    衛星ミキサー(VU+BS・CS)

    マスプロ電工
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    地デジとBS/CSのアンテナからのテレビ信号を1本のケーブルに纏めます。
    付属品F型コネクタ-(5Cケーブル用)×3個仕様UHF:IN/OUT電流通過型(スイッチ付)、BS・CS:IN・OUT電流通過型質量(g)360対応デジタル放送・FM/VHF/地デジ・BS/CSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器 サン電子

    4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 用混合器

    サン電子
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3.0、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)25、(1032~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)20
  • 4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用 サン電子

    4K・8K衛星放送対応CS・BS/U・V・FM・CATV 混合(分波)器 屋内用

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。また優れたフィルタ性能により不要な帯域の電波を減衰させます。 CS・BS-MIX(CS・BS・U・V・FM・CATV)間で電流通過可能です。(電通容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    周波数帯域(MHz)10~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~770MHz)1.6、(1032~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75通過帯域損失(dB以下)(10~770MHz)1.3、(1032~1489MHz)1.5、(1489~2150MHz)1.5、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)2.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770MHz)20、(1032~1489MHz)20、(1489~2150MHz)20、(2150~2681MHz)20、(2681~3224MHz)20
  • UHF/UHF混合器 サン電子

    UHF/UHF混合器

    サン電子
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過適合地上デジタル、UHF帯質量(g)180本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.3
  • 地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 UHF/UHF混合器

    サン電子
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)25以上使用チャンネル(ch)13~62通過帯域損失(dB以下)4.5
  • 地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器 サン電子

    地上デジタル放送用 特定地域向UHF/UHF混合器

    サン電子
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
    用途屋外用付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)種別共同受信用質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×72×67適合マスト径(Φmm)30.2~60.5電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75(F形)

『混合器・分波器』には他にこんなカテゴリがあります

混合器