絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
  • FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタル

    FL直管型LEDライト LDFシリーズ

    東京メタル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    グロースタータ式器具専用。工事が不要です。
    材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
  • サーブライト2 岩田良

    サーブライト2

    岩田良
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホルダーから外すとすぐに点灯する取付型のLED常備灯です。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):145×26×31●★入数:1個●材質:本体・カバー/AS樹脂、スタンド/PS(ポリスチレン)、金具(バネ)/ステンレス、接点金具/真鍮●電源:単3乾電池×2個(テスト用付属)●重量:47g●付属品:壁取付ネジ×2個、取付用両面テープ×1個色ホワイトアズワン品番7-3750-01
  • 220019567 小型スイッチ LAMP(スガツネ工業)

    220019567 小型スイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
    色ホワイト商品番号132-2820アズワン品番64-6792-07
  • 手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン

    手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    当日出荷
    照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
    定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
  • [充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ

    [充電式]マグネット付LED照明灯

    エスコ
    ¥9,730税込¥10,703
    1個
    翌々日出荷
    耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    5日以内出荷
    。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
  • FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタル

    FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

    東京メタル
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)30口金G10q定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×配光角度(°)180色(グローブ)乳白
  • 220024037 小型スイッチ LAMP(スガツネ工業)

    220024037 小型スイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。キャビネットなどに目立たず取り付けできます。
    色ブラック商品番号131-8060アズワン品番64-6792-06
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
  • 直管Hf形 蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    直管Hf形 蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    直管Hf形 蛍光ランプ 16W ライフルック 昼白色 自然な白さです。
    トラスコ品番423-9558光源色昼白色
  • LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト 200球 20m 黒ケーブル

    アズワン
    ¥3,190税込¥3,509
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • 植物育成用LED照明器具 東京メタル

    植物育成用LED照明器具

    東京メタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    14日以内出荷
    LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
    仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    5日以内出荷
    USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
  • UVブラックライト UV-12Vシリーズ 富士倉

    UVブラックライト UV-12Vシリーズ

    富士倉
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    長さ1mの紫外線UVブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
    仕様●連結接続端子付●全長:1000mm●電源(V):DC12/1.5A●消費電力(W):10●コード長さ:1.5m●厚さ:5mmアズワン品番67-2386-54
  • USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ アズワン

    USB接続 LEDジュエリーライト 約10m EM-USBJL-5Vシリーズ

    アズワン
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    4日以内出荷
    USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
    仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10mアズワン品番67-0353-21
  • FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ 東京メタル

    FPL 電源内蔵タイプ、直結工事必要 AM-PLシリーズ

    東京メタル
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    10日以内出荷
    FPL/FHPコンパクト蛍光灯の代替用LEDランプです。既存の照明器具は使用出来ますが、直結工事が必要となります。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金GY10q定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000配光角度(°)200光色昼白色色(グローブ)乳白
  • TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズ ライフソリューションズ

    TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズ

    ライフソリューションズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    色ホワイトタイプHID70形1灯器具相当消費電力(W)26.6本体質量(kg)1.4角度調整範囲【配光】14~34°LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト
  • もっと眼のことを考えたデスクライト GENTOS

    もっと眼のことを考えたデスクライト

    GENTOS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    3色調色&無段階調光機能で多様な光を出すことが出来ます。ワイド発光で広範囲を明るく照らします。光のちらつきを抑えたフリッカーレスです。
    用途デスクワークに。付属品アダプター×1、クランプパーツ×1トラスコ品番660-8912材質樹脂幅(mm)460色ブラック高さ(mm)30奥行(mm)27.5消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC12V 1A)コード長さ(m)1.5明るさ(Lm)700 (昼白色)取付厚(mm)47演色性(Ra)Ra95
  • DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)

    DCコネクター付プッシュOFFスイッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
    長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
  • 直管形LEDランプ用器具 40形用 日立グローバルライフソリューションズ

    直管形LEDランプ用器具 40形用

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    19日以内出荷
    直管形LEDランプ用照明器具です。
    電圧(V)100~242
  • 直管形LED用器具(給電ケーブル方式) 日立グローバルライフソリューションズ

    直管形LED用器具(給電ケーブル方式)

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    19日以内出荷
    既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
    トラスコ品番773-4361長さ(mm)360幅(mm)44高さ(mm)26タイプ既設ソケット流用 2灯電圧(V)100~242消費電力(W)31.9明るさ(Lm)器具により変化
  • LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 直付 逆富士形 Hf16W1灯用タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
    長さ(mm)630幅(mm)230高さ(mm)57タイプ直付け奥行(mm)630電圧(V)AC100~242消費電力(W)12.6定格寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800
  • LED非常用照明器具 埋込 東芝

    LED非常用照明器具 埋込

    東芝
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
    停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
    用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス色150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
  • LED非常用照明器具 直付 東芝

    LED非常用照明器具 直付

    東芝
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
    用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154色181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
  • LED100球イルミネーションライト WJシリーズ ウィキャン

    LED100球イルミネーションライト WJシリーズ

    ウィキャン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります
  • コードセット CKシリーズ 東京メタル

    コードセット CKシリーズ

    東京メタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    17日以内出荷
    引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
  • モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光 イシグロ

    モザイクLEDランプ ボール型 無段階調光

    イシグロ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    10日以内出荷
    モザイクガラスから溢れる光が空間を演出します。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
  • グローブランプ パールホワイト イシグロ

    グローブランプ パールホワイト

    イシグロ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1台
    10日以内出荷
    単4電池×3本方式 又はUSBケーブル方式と電源を選べます。
  • LEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイト イシグロ

    LEDインテリアライト ボール型 無段階調光 パールホワイト

    イシグロ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    10日以内出荷
    クラシカルなボール状のインテリアライトです。2W相当LED光源を使用。※電球交換はできません。
  • 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン

    配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ

    アズワン
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    7日以内出荷
    1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
    仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
  • 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ アズワン

    配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ

    アズワン
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    7日以内出荷
    1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
    仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
  • 配線ダクト用スポットライト 61-784-73シリーズ アズワン

    配線ダクト用スポットライト 61-784-73シリーズ

    アズワン
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    7日以内出荷
    お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
    仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
  • 配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ アズワン

    配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ

    アズワン
    ¥50,200税込¥55,220
    1個
    7日以内出荷
    放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
  • ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ アズワン

    ラインコンセント マグネット固定タイプ L 61シリーズ

    アズワン
    ¥14,800税込¥16,280
    1台
    7日以内出荷
    ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
  • LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色 東京メタル

    LED一体型ベースライト 40W2灯相当 昼白色

    東京メタル
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    7日以内出荷
    取付には電気工事士による直結工事が必要です。
  • 集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ

    集光レンズ PCLシリーズ

    日本ピー・アイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • LED流れ星ライト 3528型 白 アズワン

    LED流れ星ライト 3528型 白

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1式
    6日以内出荷
    星が流れていくようにLEDが点滅します。
    仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
  • LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル アズワン

    LEDストレートライト 50球 5m 球状 黒ケーブル

    アズワン
    ¥1,240税込¥1,364
    1式
    6日以内出荷
    電源コード付き、球状タイプ
  • LEDストレートライト 100球 10m アズワン

    LEDストレートライト 100球 10m

    アズワン
    ¥1,790税込¥1,969
    1式
    5日以内出荷から6日以内出荷
    電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
  • LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント型・調光タイプ LDAシリーズ

    東京メタル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
照明器具