絞り込み
目盛範囲(g/cm3)
- 0.600~0.650(7)
- 0.600~1.100(2)
- 0.650~0.700(7)
- 0.700~0.750(7)
- 0.750~0.800(7)
- 0.800~0.850(7)
- 0.850~0.900(7)
- 0.900~0.950(7)
- 0.950~1.000(7)
- 0.995~1.050(3)
- 1.000~1.050(7)
- 1.020~1.220(1)
- 1.050~1.100(7)
「目盛範囲(g/cm3)」から絞り込む
0.600~0.650(7)
0.650~0.700(7)
0.700~0.750(7)
0.750~0.800(7)
0.800~0.850(7)
0.850~0.900(7)
0.900~0.950(7)
0.950~1.000(7)
1.000~1.050(7)
1.050~1.100(7)

石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
ハンドヘルド密度計
アントンパール・ジャパン¥209,800税込¥230,7801台当日出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ
東亜計器¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
ポリカ密度計
アズワン¥17,200税込¥18,9201本当日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
標準石油密度計 Ⅱ型
東亜計器¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L180目量0.001
標準石油密度計 Ⅰ型ーA
東亜計器¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L320目量0.0005
0.0002目盛 精密特殊密度計
安藤計器製工所¥59,980税込¥65,9781本11日以内出荷から13日以内出荷液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。全長(mm)360目盛0.0002g/cm3
標準石油用密度計単品 IA
TGK(東京硝子器械)¥13,662~税込¥15,028~1個当日出荷から8日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥21,980~税込¥24,178~1本11日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ
東亜計器¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から19日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。校正証明書一般校正
土壌用密度計 ボイコース
東亜計器(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から30日以内出荷JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
土壌用密度計 ボイコース
安藤計器製工所¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書JCSS校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書一般校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A
安藤計器製工所¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷から4日以内出荷JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
土壌用密度計 ボイコース
安藤計器製工所¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷土壌の密度計測に使用します。全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96
ポリカ密度計
アズワン¥17,200税込¥18,9201本当日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。仕様目盛・精度:±0.002g/cm3材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
JCSS標準石油密度計
三商¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
ボイコース密度計
三商¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。規格器差表付最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
石油密度計 Ⅱ型
三商¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
標準石油用密度計単品 II型
TGK(東京硝子器械)¥11,088~税込¥12,197~1個5日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
『比重計/密度計』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら