絞り込み
測定方式
- 90°散乱光法(1)
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- A-Gas Japan(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- KRK(笠原理化工業)(8)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アズワン(2)
- ケニス(1)
- コクゴ(1)
- セムコーポレーション(3)

TB-25A用濁度センサ 10m
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67
『濁度計/透視度計』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら