100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶キャップ クローズタイプ用 モノタロウ

    ドラム缶キャップ クローズタイプ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
    用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
  • ドラム缶用カバー DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    ドラム缶用カバー

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
    材質ポリエチレン(PE)
  • 一斗缶注ぎ口 ケニス

    一斗缶注ぎ口

    ケニス
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
    材質PE
  • 一斗缶ノズル ケニス

    一斗缶ノズル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(5個)
    当日出荷
    一斗缶などの注ぎ口での息継ぎを防止し、吹きこぼれを防止します。
    材質PE内径×高さH(Φmm×mm)40×100
  • 260mm ドラム缶スパナ(スチール製) エスコ

    260mm ドラム缶スパナ(スチール製)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,600税込¥2,860
    1本
    当日出荷
    材質スチール質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×70×33
  • ドラムトレー オオモリ

    ドラムトレー

    オオモリ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷から33日以内出荷
    ドラム受け用トレーです。ドラムからの排液受けとして便利です。ドラム台車にもセットできます。
    材質SUS304全高(mm)60板厚(mm)1
  • ラボペール及びビーカー用フタ オオモリ

    ラボペール及びビーカー用フタ

    オオモリ(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    プレス成型ビーカー用のフタです。
    用途ラボペール及びビーカー用フタ材質SUS304
  • 18-0一斗缶用蓋 SUGICO(スギコ)

    18-0一斗缶用蓋

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    一斗缶用の被せ蓋です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム缶移動用てこ TRUSCO

    ドラム缶移動用てこ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
    用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600色シルバー(メッキ)最大使用荷重300kg寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
  • 急速オイルコック部品 6角本体(ニップル) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    急速オイルコック部品 6角本体(ニップル)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
    トラスコ品番816-5454適合機種AC6100材質亜鉛合金質量(g)344部品名称6角本体(ニップル)
  • ドラム缶キャップ 黒 サンコー(三甲)

    ドラム缶キャップ 黒

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
    材質PE色ブラック高さ(mm)35
  • ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止) エスコ

    ペール缶・一斗缶用給油ノズル(脈動防止)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    当日出荷
  • 2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ

    2"NPT ドラム缶空気弁

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1個
    当日出荷
    34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
    仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
  • Vカッター ステンレス製 新考社

    Vカッター ステンレス製

    新考社(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    9L、18L角缶をラクラク開缶。業務の安全・効率UPに!。刃は強固なハイカーボンステンレス鋼製なので少ない力で開缶できます。特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶。 安全に配慮したガイドカバー付き。
    適合9L・18L角缶材質ステンレス(SUS430)、取手:塗装、安全ガイドカバー : 18-0ステンレス鋼質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×245使用缶9L・18L角缶
  • ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO

    ドラム缶用ステンレスカバー

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    当日出荷
    ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
    用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7色シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
  • 一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー エム・あい

    一斗缶用 ステンレス 液もれ防止トレー

    エム・あい
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    8日以内出荷
    ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。材質ステンレス寸法(mm)270(250)×270(250)×22
  • LCカバー 大日製罐(DIC)

    LCカバー

    大日製罐(DIC)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    固体用のカバーで別売りのレバーバンドと使用します。
    用途紛体物の保管、運搬材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)20質量(g)190外径(mm)Φ308パッキン無
  • 310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製) エスコ

    310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)

    エスコ
    ¥5,830税込¥6,413
    1個
    当日出荷
    アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
    適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
  • ペールコック(一斗缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷
    ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
  • 金属缶用オプションポリ差し口 アズワン

    金属缶用オプションポリ差し口

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ウエッジ ピグ

    ウエッジ

    ピグ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    115L、210Lのドラム缶の下に設置します。液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。
    用途ドラム缶のウエッジ。トラスコ品番407-0101材質ポリエチレン(100%リサイクル)質量(kg)1.4高さ(mm)125縦(mm)305横(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン スギヤマゲン

    パッキン

    スギヤマゲン
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    缶の縁に装着して使用します。缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
  • 260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ

    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    当日出荷
    オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
    適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
  • ステン保存容器バイトンパッキン アズワン

    ステン保存容器バイトンパッキン

    アズワン
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個
    当日出荷
  • ドラムコック ステンレス 標準 大阪タイユー

    ドラムコック ステンレス 標準

    大阪タイユー
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
  • 3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ

    3/4"NPT ドラム缶バルブ

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    当日出荷
    ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
    エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
  • ドラムコック AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ドラムコック

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
    接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
  • 蛇口付汎用容器 三商

    蛇口付汎用容器

    三商
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷
    容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
    材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
  • 一体型のぞき窓 NMBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    一体型のぞき窓 NMBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷
    容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。従来ののぞき窓と違い、へルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    材質本体(窓枠下)/SUS316L、カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス
  • EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付 EBM(江部松商事)

    EBM 18-0 一斗缶用蓋 取手付

    EBM(江部松商事)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    外寸(mm)245×245×H20EBM品番387800
  • ドラムトレー アズワン

    ドラムトレー

    アズワン
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    当日出荷
    トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
  • ペールコック(一斗缶・EPT仕様) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペールコック(一斗缶・EPT仕様)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    欠品中
    サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
    用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
  • 一斗缶カバー 3型 サンコー(三甲)

    一斗缶カバー 3型

    サンコー(三甲)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    仕様外寸長辺(mm):243材質LDPE色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)22
  • 一斗缶カバー 2型 サンコー(三甲)

    一斗缶カバー 2型

    サンコー(三甲)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    仕様●外寸短辺(mm):241●外寸長辺(mm):241色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)22
  • 18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付 ホクリク総業

    18-8 パイプ柄ひしゃく 目盛付

    ホクリク総業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
    材質18-8ステンレス
  • 2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ) エスコ

    2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    当日出荷
    ゴムパッキン付 プッシュボタン付 ボタンを押している間、流体が出ます。
    仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
  • タンクキャスター 佐竹化学機械工業

    タンクキャスター

    佐竹化学機械工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    19日以内出荷
    タイプタンクキャスター
  • ミキサータンク 佐竹化学機械工業

    ミキサータンク

    佐竹化学機械工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    19日以内出荷
    タイプミキサータンク
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP色緑質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150

『金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)』には他にこんなカテゴリがあります

金属容器特集
おすすめ人気ランキング
金属容器関連商品