カテゴリ
絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
- 100(1,450)
- 150(1,266)
- 200(1,895)
- 250(1,453)
- 300(2,000)
- 350(1,410)
- 400(1,967)
- 450(1,254)
- 500(1,912)
- 550(1,077)
- 600(1,734)
- 650(786)
- 700(1,282)
- 750(750)
- 800(1,210)
- 900(1,040)
- 1000(1,153)
- 1100(692)
- 1200(951)
- 1400(803)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B10-PS~)
SMC¥619税込¥6811個4日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-PS~)
SMC¥949税込¥1,0441個4日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B32~)
SMC¥879税込¥9671個当日出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個15日以内出荷から19日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-400Z
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個25日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1600Z
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個25日以内出荷ストローク(mm)1600作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-200L
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1200LL6
SMC¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-550A
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100G
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-400L
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら