絞り込み
ブランド
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- DLAB(5)
- HORIBA(堀場製作所)(11)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- PHC[科学研究・開発用品](8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- アズワン(389)
- エスペック(5)
- オリオン機械(8)
- トミー精工(6)
- トーマス科学(8)
- ナビス(アズワン)(8)
- ヤマト科学(6)
- 久保田商事(6)
- 富士インパルス(10)
- 日本フリーザー(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)

【レンタル】多項目水質計(ORP仕様)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥5,098~税込¥5,608~1台ほか翌日出荷から10日以内出荷プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定方法交流2電極法
【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)1セットプローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
【レンタル】ポータブル溶存酸素・pH計 DM-32P レンタル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。単3アルカリ電池、充電式ニッケル水素電池、または専用ACアダプタ(オプション)使用可。付属品本体、取扱説明書、溶存酸素電極(OE-270AA)、Ph複合電極(GST-2729C)、比較電極内部液、フタル酸塩標準液、中性リン酸塩標準液、単3電池×2本、ポリビーカー×3、RS-232C接続ケーブル測定範囲飽和率:(標準セル使用時)0~200%、(高濃度隔膜使用時)0~500%測定範囲(mg/L)溶存酸素:(標準隔膜使用時)0~20.00、(高濃度隔膜使用時)0~50.0本体質量(g)約300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方法溶存酸素:隔膜式ガルバニ電池法、pH:ガラス電極法温度測定範囲(℃)0~100.0、(標準隔膜使用時)0~50.0、(高濃度隔膜使用時)0~50.0測定範囲 ORP0~±2000mV防水仕様IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)サービス分類レンタル
【レンタル】多項目水質計(pH仕様)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)備考※pH、ORPは出荷時選択式出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)表示デジタル、項目切り替え表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FSデータメモリ3360件動作温度範囲(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から3日以内出荷省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷から4日以内出荷プローブ情報を自動で認識します。電極部のみの交換が可能です。USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。仕様2ch,※バックライト機能付測定範囲pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃サイズ約70×35×185mm質量(g)約300電源単3アルカリ乾電池×2本防水IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1mサービス分類レンタル
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)










![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)