絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)(1)
- オリジン医科工業(1)
- キッズメディカル(1)
- デンケン・ハイデンタル(KDF)(1)
- トップ(3)
- ナビス(アズワン)(1)
- フタバ[医療](1)
- ブルークロスエマージェンシー(5)
- レールダルメディカルジャパン(1)
- 三興化学工業(2)
- 住友ベークライト(1)
- 小池メディカル(1)
- 新鋭工業(2)
- 東京エム・アイ商会(2)
- 興伸工業(2)
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

口腔ケア用吸引装置 スウィーティー
デンケン・ハイデンタル(KDF)(1件のレビュー)¥39,700税込¥43,6701台7日以内出荷簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
吸引器 3WAY 1310470(750ML)
ブルークロスエマージェンシー1台3日以内出荷3電源式バッテリー内蔵タイプ。「コンパクト」で「ハイパワー」人気の吸引器3WAYがバージョンアップ。【別売】吸引ボトル1000mL搭載可能。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00058000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
低圧持続吸引器コンスタント1400
三興化学工業1台9日以内出荷水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター最大吸引圧(kPa)-2ポンプダイヤフラム式医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00387000一般的名称(薬事)電動式低圧吸引器松吉医科器械コード24-3269-00吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)吸引量(L/min)1.2以上医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
吸引器 BM BM-1000W(1000ML)
ブルークロスエマージェンシー1台3日以内出荷待望の1000mL標準搭載のハイパワーモデル。在宅・施設・病院におすすめです!。やさしさを込めた”斜めメーター”で視認性アップ。新型ポンプを搭載した排気流量25L/minの吸引力、2.4kgの軽さ。BMは”ちょうどいい”を形にしました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00037000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エマジン小型吸引器 おもいやり BM-500S-2(500ML)
ブルークロスエマージェンシー1台3日以内出荷鼻水吸引から喀痰吸引まで広く対応できるBM-500S-2が新登場医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00048000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
マツヨシコンパクト吸引器セット
レールダルメディカルジャパン1台3日以内出荷キャニスター、患者側チューブ、吸引器側チューブがディスポタイプなので衛生的です。 患者の体液が安全にキャニスターに収納されるためウイルス感染が確認されている患者の吸引に適しています。 キャニスターが満杯になった際や吸引ユニットが転倒した際は吸引をストップします。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
電動鼻水吸引器ハンディ
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)1個翌々日出荷片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。 お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。 吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン寸法(mm)128×51.3×36.5質量(g)130電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)吸引圧(kPa)-62±10%防塵防水性能IP22アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引器アスピレーターM20
東京エム・アイ商会1台9日以内出荷構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器松吉医科器械コード23-2795-00吸引瓶容量(mL)500医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手動式吸引器スマイルバッグ
新鋭工業1台8日以内出荷電気を使用しない手動式の吸引器です。バルブ急を圧迫するだけで容易に吸引が行えます。セット内容吸引カテーテル(50cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00660000一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器松吉医科器械コード24-5124-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
クリオドレーンバックイリゲーション
住友ベークライト1箱(10セット)11日以内出荷腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。EOG滅菌済。容量(mL)吸引:800区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)創部用ドレナージキット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引器パワーキャリーⅡ
三興化学工業1台9日以内出荷新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ最大吸引圧(kPa)-85以上排気量(L/min)42以上ポンプピストン式ダブルポンプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器松吉医科器械コード24-5119-00吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
小型吸引器スマイルケア
興伸工業1台9日以内出荷小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m最大吸引圧(kPa)-75以上排気量(L/min)19ポンプダイヤフラム式医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器松吉医科器械コード24-2277-00吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低![足踏式吸引器(フットサクションポンプ) フタバ[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888409-220418-02.jpg)
足踏式吸引器(フットサクションポンプ)
フタバ[医療]1台9日以内出荷電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。種類新生児用医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器松吉医科器械コード01-5555-24吸引瓶容量(mL)300(ポリカーボネート)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引処置キット クリア調節口なし
トップ1箱(50本)10日以内出荷吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引処置キット クリアM
トップ1箱(50本)10日以内出荷吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引処置キット クリア
トップ1箱(50本)10日以内出荷吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
卓上型吸引器スピカル(AK-73D)
キッズメディカル1台9日以内出荷誕生から半世紀の実績を持つ、安心・信頼のロングセラー製品。パワフルな吸引力とすばやい立ち上がりでスムーズな処置を実現します。セット内容吸気瓶(400ml)、排気瓶(100ml)、カテーテル差し、ステンレストレー最大吸引圧(kPa)-75排気量(L/min)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00253000一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器松吉医科器械コード24-5126-00吸引瓶容量(mL)1500医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動鼻水吸引器 ELENOA
東京エム・アイ商会1個翌々日出荷吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)寸法(mm)220×145×90質量(g)約930電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12ボトル容量(mL)300流量(L/min)排気:15最大吸引圧(kPa)-80アズワン品番7-6238-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヨックスポルタ
小池メディカル1個8日以内出荷-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター仕様吸引機本体材質吸引瓶:ポリカーボネート製寸法(mm)290×235×170質量(kg)約2.6容量(mL)吸引瓶:800cc電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター流量(L/min)排気:27消費電力(VA)55~110ポンプダブルピストン式吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)充電時間(時間)約3(使用時間約30分)アズワン品番7-4832-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
足踏式吸引器 成人用
ブルークロスエマージェンシー1個翌々日出荷電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。質量(kg)0.95番号コード:1310010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)アズワン品番0-291-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000一般的名称手動式可搬型吸引器吸引瓶容量(mL)最大約300吸引量(L/min)25医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動吸引器 MVシリーズ
オリジン医科工業1個5日以内出荷FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。材質吸引瓶:ポリカーボネート製色ホワイト容量(mL)吸引瓶:800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70ポンプダイヤフラム式ポンプ一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
電動鼻水吸引器 カシュウ
ナビス(アズワン)1個当日出荷コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
処置・手術 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![足踏式吸引器(フットサクションポンプ) フタバ[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75888409-220418-02.jpg)