絞り込み

クイックテープメジャー2M(巻尺)
ユーメド貿易(7件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mm測定範囲(m)2アズワン品番7-1139-01![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)
メジャー[JIS規格適合] KA-15
アズワン¥1,109税込¥1,2201個当日出荷巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
周囲測定テープ seca201
seca (セカ)(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。質量(g)50測定範囲(mm)0~2050本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
NEWメタボリックメジャー
アズワン(1件のレビュー)¥356税込¥3921個当日出荷メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
アズワン¥799税込¥8791個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
マツヨシ創部ペーパースケール
松吉医科器械¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷使い捨ての創部ペーパースケール 15cmの目盛りが予め印刷されており創部の大きさなど記入します。 台紙から切り離して使用できるのでカルテなどに貼り付けることができます(粘着剤は付いておりません)。
折り畳み式メジャー折尺2m
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷様々な作業に使える実用的な万能メジャーです。 。ガラス繊維強化ナイロン製で高耐久です。 。両面に目盛り記載。 。クリックヒンジにより、柔軟な測定と楽な持ち運びが可能です。用途測定作業目盛メートル目盛測定範囲(m)0-2
メジャーリングツールセット3ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181式3日以内出荷測定・マーキングに便利な3アイテムをセットにした商品です。用途測定作業色ブラック(建築用シャープペン芯カラー)寸法(cm)水平器:25精度(mm/m)水平器:0.5
ミリオンデジタル ラウンド DTM-20R
ヤマヨ¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷腹囲測定に最適な周囲長測定の専用モデル。見やすいデジタル表示で、目盛り精度は繊維巻尺JIS1級相当。光センサー(フォトリフレクタ)の目盛りを読取り、測定長は最大2m。測定結果をBluetoothでパソコン・タブレットなどに送信できます。
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981袋(1本)4日以内出荷動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して。20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター寸法(mm)38×13×112質量(g)52アズワン品番68-5086-50
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981袋(6個)4日以内出荷動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)マルチパラメーターモニター(BS-AMT501)に接続して使用する。動物用SpO2測定クリッププローブ(BS-AProbe-SpO2clip)のクリップ先端に取り付けるゴムカバーの交換パーツです。動物の舌などを挟むときに圧力を分散させ痛みを緩和します。汚損紛失から回復します。セット内容動物用SpO2測定クリッププローブ用シリコーンゴム 6個セット材質シリコーンゴム寸法(mm)24×8.5×28質量(g)2アズワン品番68-5086-49
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781袋(1本)4日以内出荷動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属の動物用SpO2測定クリッププローブの交換パーツです。破損汚損したプローブの性能を回復します。用途動物用SpO2測定クリッププローブ寸法(mm)24×27×112質量(g)23アズワン品番68-5086-48
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥29,980税込¥32,9781袋(1本)4日以内出荷動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)と使用するためのオプション品です。一本のプローブの先端の表裏にSpO2センサーと体温センサーを装備しているため動物の直腸に差し込んでSpO2値と体温が同時に計測できます。用途動物用SpO2体温プローブ寸法(mm)27×12.5×112質量(g)39アズワン品番68-5086-47
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25950137-220228-02.jpg)


![皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41090814-220228-02.jpg)