106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル風速・温度計 セキド

    デジタル風速・温度計

    セキド(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    MODEボタンを2秒長押しすることで起動します。現在の風速(m/s)と温度(℃)、バッテリー残量が表示されます。MODEボタンとSETボタンを同時に押すと電源オフになります。14分以上無操作の場合には、自動的に電源がオフになります。電源が入っている状態でMODEボタンを3秒以上長押しすると、設定変更モードになります。SETボタンを押すたびに、風速の表示単位と測定モードを変更できます。設定したい項目が点滅表示している状態でMODEボタンを押すことでその設定に変更されます。
    トラスコ品番410-8181幅(mm)105高さ(mm)15奥行(mm)40
  • DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース) DJI

    DJI Mic 3 (トランスミッター×2 + レシーバー×1 + 充電ケース)

    DJI
    ¥39,900税込¥43,890
    1個
    当日出荷
    DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
  • DJI Neo 2 Fly Moreコンボ DJI

    DJI Neo 2 Fly Moreコンボ

    DJI
    ¥60,600税込¥66,660
    1セット
    当日出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、RC-N3送信機、インテリジェント フライトバッテリー3個、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、風景撮影にリアルタイムの映像伝送とレスポンスの良い操作性を提供します。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • DJI バッテリーセーフバッグ DJI

    DJI バッテリーセーフバッグ

    DJI
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
    適合機種DJIバッテリー各種
  • DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属) DJI

    DJI Flip Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)

    DJI
    ¥82,000税込¥90,200
    1台
    当日出荷
  • DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース) DJI

    DJI Mic Mini 2S(2 TX + 1 RX + 充電ケース)

    DJI
    ¥25,200税込¥27,720
    1個
    欠品中
    DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
    用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、トランスミッターとレシーバーの充電サイクル:【充電ケース】トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約3.2回フル充電できます。セット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×2、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ ×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×2、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×2、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×2、DJI Mic Mini 2S マルチカラー マグネット式フロントカバーセット×1、DJI Mic 3 マグネット×2、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic Mini 2S 充電ケース ×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniキャリーポーチ ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)、【充電ケース】約160 (充電ケースのみ)温度(℃)充電温度範囲:【TX】5~45、【RX】5~45、【充電ケース】5~40バッテリー【TX】Li-ion、【RX】Li-ion、【充電ケース】Li-ion充電時間【TX】約70分、【RX】約70分、【充電ケース】約2時間バッテリー電圧(V)【TX】3.91 、【RX】3.91 、【充電ケース】3.87充電電圧(V)【TX】最大5 、【RX】最大5 、【充電ケース】最大 5 、3 A動作温度(℃)【TX】-10~45、【RX】-10~45、【充電ケース】-10~45バッテリー容量(mAh)【TX】124 mAh、【RX】185 mAh、【充電ケース】1950 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)【TX】28.58×28.04×13.52 、【RX】46.50×29.61×19.32 、【充電ケース】106.30×42.50×59.20無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【TX】約11、【RX】約10モデル【TX】DMMT03、【RX】DMMR03、【充電ケース】DMMC03バッテリー容量(Wh)【TX】0.484 、【RX】0.723 、【充電ケース】7.55
  • DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    最大飛行時間23分を実現します。
    セット内容DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1バッテリーLi-ion互換性DJI Avata 360周囲温度(℃)【充電】5~40バッテリー容量(mAh)2700モデルBWXVN1-2700-14.32
  • DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード DJI

    DJI Mini 5 Pro クイックリリース 360°プロペラガード

    DJI
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    クイックリリース360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
    用途プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。セット内容プロペラガード(セット)× 1質量(g)(片側)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(取付後)357×280×90半径(Φmm)65
  • DJI Mini 5 Proインテリジェント フライトバッテリーPlus DJI

    DJI Mini 5 Proインテリジェント フライトバッテリーPlus

    DJI
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷
  • DJI Mic 3 トランスミッター DJI

    DJI Mic 3 トランスミッター

    DJI
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    当日出荷
    DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
  • DJI Air 3 プロペラガード DJI

    DJI Air 3 プロペラガード

    DJI
    ¥2,400税込¥2,640
    1組
    当日出荷
    プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
  • <A1>ランディングパッド Antigravity

    <A1>ランディングパッド

    Antigravity
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    安定した、確実な着陸をサポートする専用パッド。デュアルサイド設計で、砂地・芝生・土・凹凸地面でも安定したプラットフォームを即座に展開。A1 がパッドを認識し、位置を固定。自律着陸を正確に完了します。薄型&携帯性抜群。A1スリングバッグにもすっきり収納。
  • DJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Mini 5 Pro 2WAY充電ハブ

    DJI
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    欠品中
    バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。
    用途互換性:DJI Neo 2仕様最大充電電圧:8.6 V質量(g)約46温度(℃)充電:5~40公称電圧(V)7.16バッテリーLi-ionバッテリー容量(mAh)1606消費電力量(Wh)11.5
  • DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX) DJI

    DJI Mic Mini 2S(1 TX + 1 RX)

    DJI
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    4日以内出荷
    DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
    用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):【TX】<16 dBm、【RX】<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) × 1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル×1、DJI Mic Mini 2Sレシーバー×1、DJI Mic Mini スマートフォンアダプター(USB-C)×1、DJI Mic Mini 2Sカメラ音声ケーブル(3.5 mm TRS)×1、DJI Mic USB-C 充電ケーブル×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)【TX】約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)、【RX】約19 (インターフェースカバーを含む)温度(℃)充電温度範囲:【RX】5~45バッテリー【RX】Li-ion充電時間【RX】約70分バッテリー電圧(V)【RX】3.91充電電圧(V)【RX】最大5動作温度(℃)【RX】-10~45バッテリー容量(mAh)【RX】185 mAh動作周波数(GHz)【TX】2.400~2.4835 、【RX】2.400~2.4835、【RX】2.400~2.4835、無線モード:【TX】2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)【TX】最大約34無線【TX】GFSK 1 Mbpsと2 Mbps、【RX】GFSK: 2 MbpsBluetooth【TX】Bluetooth 6.0、【RX】Bluetooth 6.0稼働時間(時間)【RX】約10バッテリー容量(Wh)【RX】0.723
  • DJI Avata 360 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Avata 360 2WAY充電ハブ

    DJI
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    3個のバッテリーを同時に充電できます。
    セット内容DJI Avata 360 充電ハブ × 1出力(W)【USB】30【集電】最大60出力【充電】最大17.2V入力5~20 V、最大5 A互換性DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー動作温度(℃)5~40
  • DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組) DJI

    DJI Mini 5 Pro スペアプロペラ (1組)

    DJI
    ¥1,100税込¥1,210
    1組
    6日以内出荷
  • Mavic Air 2 RCケーブル DJI

    Mavic Air 2 RCケーブル

    DJI
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種Mavic Air 2質量(g)13
  • DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ DJI

    DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ

    DJI
    ¥83,400税込¥91,740
    1セット
    4日以内出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • DJI Flip インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Flip インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    欠品中
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • DJI Mic Mini 2S トランスミッター DJI

    DJI Mic Mini 2S トランスミッター

    DJI
    ¥9,200税込¥10,120
    1個
    4日以内出荷
    DJI Mic Mini 2Sは、プログレードの機能を備え、コンパクトなサイズながらプロ仕様の性能を発揮します。32-bitフロート内部収録と4トランスミッターのクロスジェネレーション接続に対応し、安全なバックアップや複数人でのコラボレーションも容易に行えます。また、2段階のAIノイズキャンセリングとDJI OsmoAudio直接接続にも対応しています。洗練されたデザインと、アップグレードされたオールインワン充電ケースを組み合わせることで、軽量なセットアップに性能とスタイルの両方をもたらします。
    用途Vlog、音声収録、オーディオ、旅行、ワイヤレスマイク仕様伝送電力(EIRP):<16 dBm、EIRP(等価等方放射電力):<16 dBmセット内容DJI Mic Mini 2S トランスミッター×1、DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト)×1、DJI Mic Mini 2S マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック)×1、DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー)×1、DJI Mic 3 マグネット×1、DJI Mic Mini 2 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ×1質量(g)約12 (マグネット式フロントカバー装着時、マグネティッククリップおよびマグネットなし)温度(℃)充電温度範囲:5~45バッテリーLi-ion充電時間約70分バッテリー電圧(V)3.91充電電圧(V)最大5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)124 mAh動作周波数(GHz)2.400~2.4835、無線モード:2.400~2.4835 GHz転送速度(MB/sec)最大約34寸法(長さ×幅×高さ)(mm)28.58×28.04×13.52無線GFSK 1 Mbpsと2 MbpsBluetoothBluetooth 6.0稼働時間(時間)約11モデルDMMT03バッテリー容量(Wh)0.484
  • DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
  • DJI Lito X1 充電ハブ DJI

    DJI Lito X1 充電ハブ

    DJI
    ¥5,700税込¥6,270
    1個
    4日以内出荷
    集電機能に対応し、複数のバッテリーの残量を、最も残量の多いバッテリーに集約できます。DJI 65W ポータブル充電器と併用することで、3つのバッテリーを同時に並列充電*でき、3つのインテリジェント フライトバッテリーを約87分で、3つのインテリジェント フライトバッテリー Plusを約130分でフル充電できます*。* 並列充電を行うには、同一モデルのバッテリーと、45 W以上の出力を備えたPD対応充電器が必要です。並列充電中は、まず残量が少ない2つのバッテリーが、最も残量の多いバッテリーと同程度になるまで順次充電され、その後3つのバッテリーが同時にフル充電されます。
    付属品充電ハブ×1入力5 V/9 V/12 V/15 V/20 V、最大3.25 A互換性DJI Lito X1動作温度(℃)5~40
  • DJI Neo 2 Digital Transceiver DJI

    DJI Neo 2 Digital Transceiver

    DJI
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    4日以内出荷
    送信機やゴーグルでドローンを飛行させる際は、安定した低遅延の映像伝送のために DJI Neo 2デジタルトランシーバーをインストールしてください。
    用途互換性:DJI Neo 2寸法(mm)44.6×27×44.6 (長さ×幅×高さ)質量(g)約9
  • DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJI

    DJI Neo 2 2WAY充電ハブ

    DJI
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 。 。*同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
    用途互換性:DJI Neo 2。わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
  • DJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Mini 5 Pro インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
  • DJI RC-N3 送信機 DJI

    DJI RC-N3 送信機

    DJI
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    当日出荷
    モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。 1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。 2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
  • パイロットロープ(PPロープ) TRUSCO

    パイロットロープ(PPロープ)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。
    用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。材質ポリプロピレン質量(kg)4.9
  • LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH) GFORCE

    LiPoバッテリー 3.7V 1800mAh (SKYHIGH)

    GFORCE
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    9日以内出荷
  • DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus DJI

    DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus

    DJI
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー Plus×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)4680モデルBWXGP1-4680-7.16
  • DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー DJI

    DJI Lito 1 インテリジェント フライトバッテリー

    DJI
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    4日以内出荷
    最大飛行時間36分*を実現し、理想的なアングルを見つけ、構図を練り上げ、必要なものをすべて1回のフライトで撮影するための十分な時間を提供します。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
    付属品インテリジェント フライトバッテリー×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)2788モデルBWXGP1-2788-7.0
  • DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード DJI

    DJI Lito シリーズ 360°プロペラガード

    DJI
    ¥4,200税込¥4,620
    1式
    4日以内出荷
    軽量のDJI Lito シリーズ 360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、障害物による怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を向上させます。初心者がより自信を持って飛行できるようになり、室内や障害物がある場所での飛行に便利です。
    付属品360°プロペラガード(セット)×1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347×162×59(1枚)【取り付け後】347×412×84互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1
  • <A1>プロペラ Antigravity

    <A1>プロペラ

    Antigravity
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Antigravity A1 8K 360 ドローン用に設計された2枚のプロペラセット。最大効率のために精密にバランスが取られており、少ない力でより大きな推進力を発揮し、強力で信頼性の高いパフォーマンスを保証。
  • DJI Neo 2 (Drone Only) DJI

    DJI Neo 2 (Drone Only)

    DJI
    ¥34,900税込¥38,390
    1台
    4日以内出荷
    DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
    用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
  • DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Mini 5 Pro)

    DJI
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    6日以内出荷
  • DJI Mic 3 充電ケース DJI

    DJI Mic 3 充電ケース

    DJI
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電仕様:最大5 V、1.5~2 A、充電サイクル:トランスミッター2台とレシーバー1台を同時に充電する場合、フル充電済みの充電ケースで約2.4回フル充電できます。質量(g)164.1 (充電ケースのみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106.30×42.50×59.20充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)1950
  • DJI Mic 3 レシーバー DJI

    DJI Mic 3 レシーバー

    DJI
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    6日以内出荷
    用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)25.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)53.85×28.69×22.00充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)275プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)10
  • DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning) DJI

    DJI Mic 3 スマートフォンアダプター (Lightning)

    DJI
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
    用途撮影・収録・録音など互換性DJI Mic 3
  • DJI Flip パラレル充電ハブ DJI

    DJI Flip パラレル充電ハブ

    DJI(1件のレビュー)
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    5日以内出荷

『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります

ドローン関連品