153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 力学実験用おもり(真鍮製) ナリカ

    力学実験用おもり(真鍮製)

    ナリカ
    ¥500~税込¥550~
    1個
    当日出荷
  • ばねはかり筒型 ナリカ

    ばねはかり筒型

    ナリカ
    ¥3,000~税込¥3,300~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)289
  • ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    当日出荷
    加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
    付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
  • 力学実験用おもり ナリカ

    力学実験用おもり

    ナリカ
    ¥5,000~税込¥5,500~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    仕様プラスチックケース入り材質真鍮
  • 弾性・非弾性ボール ケニス

    弾性・非弾性ボール

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
    セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
  • 浮力確認実験器 TSシリーズ ナリカ

    浮力確認実験器 TSシリーズ

    ナリカ
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1個ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    中学校3年生の浮力実験に対応。浮力実験で使用する専用容器です。内部におもりを入れてばねはかりに吊り下げ、水の入った水槽に沈めていき、水に入れる前後の数値の変化を確認できます。浮力実験用容器には吊下げに便利なフック付き。容器に入れるおもり用ナットの量を変えることで、浮力と質量の関係を調べる実験ができます。付属の大小2種類の容器を用いることで、浮力と体積の関係を調べる実験ができます。
  • 金属セット ナリカ

    金属セット

    ナリカ
    ¥2,600税込¥2,860
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容鉄(32g)1個、アルミニウム(11g)1個、銅(37g)1個タイプ3種組
  • 密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種) ナリカ

    密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)

    ナリカ
    ¥5,900税込¥6,490
    1セット
    当日出荷
    中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
    仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
  • プラスチックばね A ナリカ

    プラスチックばね A

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1組(8本)
    当日出荷
    手軽に縦波・横波の実験ができる リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
    寸法(mm)約Φ75×60
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    ¥3,900~税込¥4,290~
    1本ほか
    4日以内出荷
    さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
    仕様目盛長:120mm、押し棒付き材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)35×260×20
  • 滑車 P-6N ナリカ

    滑車 P-6N

    ナリカ
    ¥5,900税込¥6,490
    1組
    5日以内出荷
    単滑車、複滑車のセットです。
    セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
  • 安全おもり(1kg) ナリカ

    安全おもり(1kg)

    ナリカ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
  • 吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108 ナリカ

    吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108

    ナリカ
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    6日以内出荷
    メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。
    型式LS-108寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー)最小表示(kg)0.05機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示測定範囲(kg)0.00~50.00使用可能時間(分間)最大:約2
  • 記録タイマー α-2(放電式) 60Hz ナリカ

    記録タイマー α-2(放電式) 60Hz

    ナリカ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷
    特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
    付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)60
  • 上天用ステンレス丸分銅 ナリカ

    上天用ステンレス丸分銅

    ナリカ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • てんびん(プラスチック製)I-A型 ナリカ

    てんびん(プラスチック製)I-A型

    ナリカ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    8日以内出荷
    小学校3年生物と重さ お皿が浅く大きめのタイプ。
    材質プラスチック寸法(mm)約470×117×345皿径(Φmm)約183
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    ¥2,800~税込¥3,080~
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
  • 安全おもり(2kg)1個 ナリカ

    安全おもり(2kg)1個

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    4日以内出荷
    丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
    材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)2
  • ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)

    ナリカ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。
    付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
  • 記録タイマー d(光学デジタル式) ナリカ

    記録タイマー d(光学デジタル式)

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    4日以内出荷
    新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。
    その他測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示寸法(mm)85×60×40出力USB2.0電源USB給電最小表示0.001m測定項目距離(m)/時間(s)ケーブル長(m)1(本体収納式)対応OSWindows11 、ChromeOS、macOS測定方式光学イメージセンサ方式測定間隔0.02(秒)距離項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)測定距離(m)0~50(※記録テープの長さによる)
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bd

    ナリカ
    ¥87,000税込¥95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車 DY-5α ナリカ

    力学台車 DY-5α

    ナリカ
    ¥38,000税込¥41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
  • カラフルばねはかり SNB-200 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-200

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    その他ゼロ点調節ねじつき型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220色レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
  • カラフルばねはかり SNB-100 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-100

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    その他ゼロ点調節ねじつき型式SNB-100寸法(mm)Φ17×長さ220色ブラウン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
  • 押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-1a

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
  • 押し引きばねはかり PSB-3a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-3a

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    7日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
  • 押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-4a

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
  • ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカ

    ニュートンメーター GN-10C(ケース付)

    ナリカ
    ¥47,200税込¥51,920
    1個
    6日以内出荷
    産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
    型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース付電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
  • つりひも(滑車P-6N用) ナリカ

    つりひも(滑車P-6N用)

    ナリカ
    ¥700税込¥770
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容600mm×1本、1000mm×1本
  • 記録タイマー α-2(放電式) 50Hz ナリカ

    記録タイマー α-2(放電式) 50Hz

    ナリカ
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
    付属品放電記録テープ(10mm×40m)適合放電周波数:電源同期および打点強調式材質ABS(本体)、AS(ふた)型式α-2寸法(mm)90×97×37電源(V)AC100電源周波数(Hz)50
  • クランプ付き滑車 ナリカ

    クランプ付き滑車

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    4日以内出荷
    力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
    種別PC2寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず)はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
  • 振り子実験器 PF型 ナリカ

    振り子実験器 PF型

    ナリカ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    当日出荷
    金属台により安定性が高い振り子実験器です。
    仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
  • オーハウス電子てんびん オーハウス

    オーハウス電子てんびん

    オーハウス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
    風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。
    寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
  • アストロブラスター ナリカ

    アストロブラスター

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    4日以内出荷
    衝突、運動量保存の法則を実験できます。芯棒をもち垂直に数10cmの高さから落とすと、底面の球と球との衝突により生じた衝撃が次々に上部の球に伝わり、一番上の球だけが数m(約5倍)の高さまで飛び上がります。
    材質特殊ゴム(球)、プラスチック(芯棒)寸法(mm)約Φ48×145
  • 密度測定用体 ナリカ

    密度測定用体

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【立方体(体積同じ)】それぞれ16×16×16、【円柱(40g)】銅Φ20×14.5、鉄Φ20×16.5、アルミニウムΦ22×37.5、【円柱】銅Φ10×25、鉄Φ10×30、アルミニウムΦ10×40、【円柱(塗装したもの)】銅Φ12×20、鉄Φ16×30、アルミニウムΦ16×35
  • 太ばね100g用 ナリカ

    太ばね100g用

    ナリカ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)20全長(mm)約140径(Φmm)【巻】26線径(Φmm)0.7伸縮範囲(mm)(限界)約1000ばね定数(g/cm)約5.3
  • まきばね ナリカ

    まきばね

    ナリカ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1個
    4日以内出荷
  • 力学実験用樹脂おもり ナリカ

    力学実験用樹脂おもり

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1組(10個)
    4日以内出荷
    実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
    仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
  • 理科実験用ニュートン台はかり ナリカ

    理科実験用ニュートン台はかり

    ナリカ
    ¥13,000~税込¥14,300~
    1台
    4日以内出荷
    従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
    種類上皿はかり表示形式アナログ最小目盛10g/0.1N
  • キックディス(気体潤滑運動体) ケニス

    キックディス(気体潤滑運動体)

    ケニス
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。 運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
    寸法(mm)Φ175×65質量(g)280(電池含む)電源単3電池×4(別売)
重さ/力学