絞り込み
ブランド
- ABUS(26)
- BRADY(6)
- Dom Metalux(4)
- MASTER LOCK(3)
- POP1(7)
- QSC(6)
- SAM(2)
- Securikey(3)
- アズワン(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(6)
- カイスイマレン(3)
- ザップ(13)
- ストア・エキスプレス(5)
- ソニック(3)
- ニッサチェイン(5)
- メディカル・エイド(5)
- 共栄プラスチック(7)
- 友屋(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ワイドミラー角型 マグネットタイプ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM全長(mm)112色ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
取替用ドアスコープ
ノムラテック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
リールコード
アズワン¥1,510税込¥1,6611セット(2個)当日出荷店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。仕様本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き材質本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×1.1アズワン品番61-7332-43
録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君
インテリムジャパン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS全長(mm)140色ブラック曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
ディスプレイガード (伸縮式)
ニッサチェイン¥449~税込¥494~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
盗難防止コード ヨクシィ1
友屋¥559税込¥6151個当日出荷商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。 35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプワイヤー長さ(m)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10
マグネット付硬質カードケース
ソニック¥5,198~税込¥5,718~1箱(10枚)4日以内出荷裏面がマグネットがついているマグネットカードケースです。オフィスや工場での連絡・マニュアルの掲示に便利です。掲示物が折れ曲がらない硬質・ハードタイプ。約1mmのマチがあるのでスムーズに掲示物の出し入れが出来ます材質主要材質:PVC奥行(mm)3
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ
メディカル・エイド¥1,598~税込¥1,758~1個(2枚組)ほか5日以内出荷から8日以内出荷すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
ディスプレイガード用金具
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
ディスプレイガード
ニッサチェイン¥949~税込¥1,044~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
防犯用ネット
アズワン¥23,700~税込¥26,070~1枚4日以内出荷閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。材質防炎ポリプロピレン色灰ピッチ(cm)ネット:2.5
セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
防犯ストラップ
アズワン¥1,130~税込¥1,243~1セット(10個)ほか当日出荷店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。取付け方法両面テープ
ブックエンド マグネット付 L型
ソニック¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)4日以内出荷かんたんにズレてほしくない!ブックエンドの底面ウラ側にマグネットが付いたタイプ。キャビネット天面の端に設置してもマグネットで吸着するのでズレ落ちる心配が少ない。マグネットで位置を固定できるので、商品陳列時の仕切り板としてスーパーや小売店の店頭でも使える!。ワイドサイズなので、B4冊子や横長ファイルもスッキリ整理!大型書類でも倒れにくい!材質本体:スチール(カラー焼付け塗装)・マグネット幅(mm)137高さ(mm)202奥行(mm)210
防犯用ネット ネットピッチ2.5cmタイプ(グレー) 吊り下げ用
ストア・エキスプレス¥12,980~税込¥14,278~1枚翌日出荷【素材】防炎ポリプロピレン用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。
業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ
ヨシオ¥3,698~税込¥4,068~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
スチール製ハードタグ
ザップ(1件のレビュー)¥619税込¥6811セット(10個)欠品中南京錠タイプの頑丈な防犯タグ直径(Φmm)スチール部分:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48+23×10
ハードタグ 山型ピン付
ザップ¥3,798税込¥4,1781セット(100個)当日出荷ピンの先端に山型のプラスチックが付いているので壊されにくいです!!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×47×25ピン長さ(mm)25
TOT ロック(マグネットキー)TL-1020型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷戸棚や引出し内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。(マグネットキーは、お子様の目に触れないようにしてください。)。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けず、閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。板厚13mm~28mmの木材、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)、パーチクルボードに対して取り付けできます。トラスコ品番225-4983
盗難防止用ネット 防犯用 ネットピッチ1.8cmタイプ ホワイト
ストア・エキスプレス¥16,980~税込¥18,678~1枚翌日出荷【素材】防炎ポリプロピレン用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 防炎物品ラベル仕様となり、防炎性能がアップしました。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ
メディカル・エイド¥1,998~税込¥2,198~1個(2枚組)5日以内出荷すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ
メディカル・エイド¥2,698~税込¥2,968~1個(2枚組)ほか当日出荷から6日以内出荷すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
セキュリティロック Surface用
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310
掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm
ABUS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34
QSC DRタグ
QSC¥24,980税込¥27,4781枚(5000枚)当日出荷AM方式用のラベルタグ(DRタグ)です。シール部分は剥がれにくい強粘着を採用。 ドラックストア、GMS等を中心に導入されています。メーカー商品コードA2100
QSC ラベルタグ 5×5 非消去タイプ(D)SUN
QSC(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181枚(500枚×4巻)7日以内出荷タグの厚みが約140μと薄いので、 どの業種にも対応可能です。用途書店・CD/DVD メディア系・ ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)50×50タイプ非消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA201611
防犯・ガレージミラー 120R
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA全長(mm)240曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
自鳴タグループ15cmRF(ギター・紐靴用)
ザップ¥2,598税込¥2,8581セット(5個)5日以内出荷ギターのネック部分の取り付けには最適です。高級ギターの防犯強化に!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×19ワイヤー長(mm)150
発報インクタグ
ザップ¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷破壊するとインクが飛び散ります。ゲートを通過するとゲートが発報します。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23ピン長さ(mm)15
ハードタグ ピン付
ザップ¥3,798税込¥4,1781セット(100個)欠品中古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23ピン長さ(mm)15
ディスプレイガード (ロック式)
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1パック(1本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
『店舗運営用品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら