17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコ

    AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz

    エスコ
    ¥95,100税込¥104,610
    1台
    4日以内出荷
    オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
    仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計
  • スチームコンベクションオーブン ラショナル

    スチームコンベクションオーブン

    ラショナル
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    3日以内出荷
    付属品耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管
  • AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコ

    AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz

    エスコ
    ¥95,100税込¥104,610
    1台
    当日出荷
    業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
    仕様型式:NE-711GV-6/庫内容量:22L/周波数:60Hz/消費電力:1260W/重量:約18.3kg/メモリー数:10/高周波出力:700、350、250W相当(3段階)/ドア開閉:横開き/庫内照明:白熱灯/付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)高さ(mm)306奥行(mm)360間口(mm)510電源(V)AC100
  • 卓上ガス高速オーブン リンナイ

    卓上ガス高速オーブン

    リンナイ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷
    卓上ガス高速オーブン 涼厨
    用途プロパン用付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)32高さ(mm)586奥行(mm)633間口(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)75(50/60Hz)有効内容量(L)(庫内)22機能連続運転:1-99分(1分間隔)温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)点火方式連続スパーク点火有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245ガス消費量(kW)最大6.19
  • 小型卓上デラックススチームコンベクションオーブン タニコー

    小型卓上デラックススチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    5日以内出荷
    電気式。 スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。 庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。 スチーム量調整は5段階から選択。 メニュー調理機能は最大9メニュー、9ステップ使用可能。 芯温センサーを標準装備。 芯温調理も思いのまま。
    高さ(mm)390奥行(mm)470間口(mm)500電源(V)単相200収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2)庫内温度(℃)280
  • 小型卓上スチームコンベクションオーブン タニコー

    小型卓上スチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    5日以内出荷
    電気式。 スタンバイ(予熱)お知らせ機能付。 庫内温度設定は最高280℃まで設定可能。 スチーム量調整は3階から選択。 芯温センサーはオプション。
    高さ(mm)390奥行(mm)470間口(mm)500電源(V)単相200収納量収容数棚段(ホテルパン):2段(1/2)庫内温度(℃)280
  • 電気スチームコンベクションオーブン タニコー

    電気スチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    31日以内出荷
    5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
    仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
  • 電気スチームコンベクションオーブン タニコー

    電気スチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
    仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)86高さ(mm)660奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
  • ガススチームコンベクションオーブン タニコー

    ガススチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    31日以内出荷
    5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
    仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)95高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)単相100(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(W)180ガスの種類13A・LPガス安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99点火方式連続放電点火方式ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
  • ガススチームコンベクションオーブン タニコー

    ガススチームコンベクションオーブン

    タニコー
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    5段サイズで業界最高水準のスチーム量 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
    仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)90高さ(mm)660奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)単相100(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)消費電力(W)140ガスの種類13A・LPガス安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99点火方式連続放電点火方式ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
  • 電気スチームコンベクションオーブン マルゼン[厨房機器]

    電気スチームコンベクションオーブン

    マルゼン[厨房機器]
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1台
    14日以内出荷
    マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
    電源(V)200定格電源3Φ200V(50/60Hz)接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68
  • ガススチームコンベクションオーブン マルゼン[厨房機器]

    ガススチームコンベクションオーブン

    マルゼン[厨房機器]
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1台
    14日以内出荷
    マルチタイマー機能を新たに搭載。 7インチカラー液晶タッチパネルも採用しバツグンの使いやすさ。 小型から大型まで豊富なラインアップを揃えたデラックスシリーズ。
    電源(V)100手元開閉器容量(A)15定格電源1Φ100V(50/60Hz)接続径給水:15A×2(軟水口・ハンドシャワー給水口)、排水:38間隔(mm)棚受:68
  • 電気スチームコンベクションオーブン マルゼン[厨房機器]

    電気スチームコンベクションオーブン

    マルゼン[厨房機器]
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    14日以内出荷
    機能を絞り込みシンプルな操作性が魅力。 調理能力、使いやすさを両立させるスタンダードシリーズ。
    電源(V)200
  • 電気スチームコンベクションオーブン マルゼン[厨房機器]

    電気スチームコンベクションオーブン

    マルゼン[厨房機器]
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    14日以内出荷
    蒸気発生方法を簡略化し、リーズナブルなイニシャルコストが魅力。 ダンパー機能や5段階風量切換機能も搭載し、滴下式ながら調理は本格派のシンプルシリーズ。
    電源(V)200
  • 電気コンベクションオーブン TKG

    電気コンベクションオーブン

    TKG
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    3日以内出荷
    能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
    付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚質量(kg)19高さ(mm)420奥行(mm)530間口(mm)480電源(V)単相100(50/60)消費電力(W)1350内寸(mm)350×250×H210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420温度調節範囲(℃)50~240タイマー0~140TKG品番9-0713-0401
  • リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS リンナイ

    リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS

    リンナイ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
    付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30高さ(mm)586奥行(mm)645間口(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
  • 小型卓上スチームコンベクション タニコー

    小型卓上スチームコンベクション

    タニコー
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番102-3869高さ(mm)390奥行(mm)470間口(mm)500電源(V)1Φ200消費電力(kW)1.9

『焼物器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用コンベクションオーブン