絞り込み
規格
- ATX(1)
電源容量(W)
- 650(1)
- 850(1)
- 1000(1)
タイプ
- 80PLUS BRONZE(1)
ブランド
- COUGAR
- Advantech(アドバンテック)(1)
- be quiet!(7)
- COOLER MASTER(7)
- CPS(4)
- DARKFLASH(3)
- DEEPCOOL(1)
- FSP(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- IN WIN(インウィン)(2)
- LIAN LI(14)
- NEC(2)
- NETGEAR(1)
- RS PRO(1)
- SHARKOON(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(61)
- SUPERFLOWER(18)
- TP-LINK(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「規格」から絞り込む
ATX(1)

COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
COUGAR¥7,398税込¥8,1381個当日出荷80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。寸法(mm)140×150×86、ファン:120規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
COUGAR GLEシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷・「GLE」1000W電源ユニット。・ATX 3.1&PCIe 5.1対応、12V-2x6コネクタ搭載。・80PLUS GOLD認証、最大91%の電力変換効率。・Cybenetics Platinum & Cybenetics A+評価。・100%日本メーカー製コンデンサ採用。・高い静音性のHDBファン搭載。・取り回し容易なモジュラー式エンボス加工ケーブル。・現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応。・各種保護機能搭載。・製品寸法:150×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Gold●Cybenetics:Cybenetics Platinum、Cybenetics A-●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)150×150×86質量(kg)2.65品名GLE 1000最大出力(W)合計:1000入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:4、SATA:12、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN:4入力電流(A)15-7.5RoHS指令(10物質対応)対応
COUGAR GEX PROシリーズ 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
COUGAR¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷「GEX PRO」シリーズの電源ユニットは、奥行140mmのコンパクト設計です。ATX 3.1&PCIe 5.1に対応し、12V-2x6コネクタを搭載。80PLUS GOLD認証により最大91%の電力変換効率を実現し、Cybenetics Gold & Cybenetics A+評価も取得しています。高品質な日本メーカー製コンデンサと台湾製コンデンサを採用し、溝付きブレード設計のHDBファンを搭載することで高い静音性を実現。フルモジュラーケーブル設計で、現行および次世代マルチコアCPUプラットフォームに対応し、各種保護機能も搭載しています。製品寸法は140×150×86mmです。仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●Cybenetics:Cybenetics Gold、Cybenetics A+●ファンベアリング:Hydro Dynamic Bearing (HDB)寸法(mm)140×150×86入力電圧(V)AC100-240保護回路UVP,OCP,SCP,OVP,OTP,OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタMain 24 (20+4) PIN:1、CPU 8 (4+4) PIN:2、Peripherals:3、SATA:8、PCIe 12V-2x6 (12+4):1、PCIe 8 (6+2) PIN :3RoHS指令(10物質対応)対応
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
電源ユニット の新着商品
PC電源 LEADEX III GOLD 1000W ATX3.1 ブラック SF-1000F14GE [1000W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥26,378¥23,980
PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥32,978¥29,980
PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold]SUPERFLOWER税込¥29,678¥26,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥40,678¥36,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W WT(SF-1000F14XP WT) ホワイト [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥42,878¥38,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1200W WT(SF-1200F14XP WT) ホワイト [1200W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥54,978¥49,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W BK(SF-850F14XP BK) ブラック [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥38,478¥34,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W WT(SF-850F14XP WT) ホワイト [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥41,778¥37,980













![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624930-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624982-260915-02.jpg)