絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
光色
ホワイト(1)
電球色(1)
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- DNライティング(74)
- ELPA(25)
- JTT(32)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SK11(3)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- エスコ(6)
- オーム電機(29)
- カーク(5)
- タイムリー(4)
- トライト(11)
- トレードワン(4)
- 富士倉(5)
- 平野商会(5)
- 日動工業(8)
- 日機(41)
- 東京メタル(9)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月21日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

wasser95 充電式LEDセンサーライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PC色ホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯・スリムランプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら