絞り込み

ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
HLN型ロータリージョイント
エステック(Stek)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
LIN型ロータリージョイント
エステック(Stek)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
ロータリージョイント NC
昭和技研工業¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から16日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
ロータリージョイント KC
昭和技研工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
『高圧用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)