35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
  • グリスリール M-series 三協リール

    グリスリール M-series

    三協リール
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    10日以内出荷
    グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • SDGリール巻ツインホース カプラ一式 BBKテクノロジーズ

    SDGリール巻ツインホース カプラ一式

    BBKテクノロジーズ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    翌々日出荷
  • ガスリール 普及型 ハタヤリミテッド

    ガスリール 普及型

    ハタヤリミテッド
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
    仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)420.5質量(kg)12.5高さ(mm)415タイプホースナット長さ(m)30奥行(mm)290内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0
  • 酸素プロパンガスリール 手巻き 30m TRIENS

    酸素プロパンガスリール 手巻き 30m

    TRIENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    16日以内出荷
    ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
    用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7553材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)30先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
  • 酸素プロパンガスリール 手巻き 20m TRIENS

    酸素プロパンガスリール 手巻き 20m

    TRIENS
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    16日以内出荷
    ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。
    用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7561材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
  • 酸素プロパンガスリール自動巻 10m TRIENS

    酸素プロパンガスリール自動巻 10m

    TRIENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
    用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
  • 酸素プロパンガスリール自動巻 20m TRIENS

    酸素プロパンガスリール自動巻 20m

    TRIENS
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    22日以内出荷
    軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。
    用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7551材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
  • スリームドラム ガスホース用 阪口製作所

    スリームドラム ガスホース用

    阪口製作所
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    4日以内出荷
    ガスホース用のスリームドラムです。
  • オイルリール 1/2×15m 三協リール

    オイルリール 1/2×15m

    三協リール
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)21.9
  • オイルリール M-series 三協リール

    オイルリール M-series

    三協リール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
    色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
  • 自動巻ガスホースリール ハタヤリミテッド

    自動巻ガスホースリール

    ハタヤリミテッド
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    31日以内出荷
    酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
    仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
  • ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド

    ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

    ハタヤリミテッド
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    21日以内出荷
    トラスコ品番820-2476質量(kg)14.9内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)30
  • ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド

    ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

    ハタヤリミテッド
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    45日以内出荷
    トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
  • Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m 中発販売

    Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m

    中発販売
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    41日以内出荷
    トラスコ品番722-0545質量(kg)40内径(Φmm)8.0/9.0ホース長さ(m)20
  • Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m 中発販売

    Reelex LPGガス溶接リール ホース長20m

    中発販売
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    41日以内出荷
    トラスコ品番722-0553質量(kg)40ホース長さ(m)20
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ

    三協リール
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    手持ちのケーブルを装着できます。
    用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m

    三協リール
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m

    三協リール
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m

    三協リール
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m 三協リール

    TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m

    三協リール
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ

    三協リール(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。
    用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m

    三協リール
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    16日以内出荷
    トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m

    三協リール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
  • TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m 三協リール

    TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m

    三協リール
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m

    三協リール
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
  • TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m 三協リール

    TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m

    三協リール
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
  • 溶接ケーブルリール 本体 キャスター付 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 本体 キャスター付

    ハタヤリミテッド
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。
    用途溶接・溶断作業に付属品一次側電線1.5m付仕様本体のみ(キャスター付)トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
  • 溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 20m HJ-338Rホルダーセット付

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3250ホース長さ(m)20
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1ホース長さ(m)20アズワン品番64-4653-41
  • ガスリール GEL型カラリール ハタヤリミテッド

    ガスリール GEL型カラリール

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ガス溶接・溶断作業用です。
    用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
  • ガスリール GD×型カラリール ハタヤリミテッド

    ガスリール GD×型カラリール

    ハタヤリミテッド
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ガス溶接・溶断作業用です。
    用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
  • ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付) ハタヤリミテッド

    ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)

    ハタヤリミテッド
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
  • ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース ハタヤリミテッド

    ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番851-3256内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
  • ハタヤガスリール ハタヤリミテッド

    ハタヤガスリール

    ハタヤリミテッド
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
    仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式
  • 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール

    ハタヤリミテッド
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高さ(mm)416

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

ガスリール